絞り込み
テープ幅(mm)
- 6(2)
- 10~150(1)
- 12(1)
- 12.7(4)
- 19(4)
- 25(3)
- 25.4(6)
- 38.1(1)
- 50(3)
- 50.8(9)
- 101.6(3)
- 152.4(1)
- 304(3)
- 400(1)
- 406(1)
- 584(2)
- 609(5)
- 1168(1)
- 1219(1)
- 1524(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- その他(1)
- はがせる(2)
- 柔軟(1)
- 耐久(4)
- 耐候(1)
- 耐摩耗性(1)
- 耐水(1)
- 耐湿(1)
- 耐熱(5)
- 耐薬品(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(2)
- 0.08(2)
- 0.09(4)
- 0.1(2)
- 0.125(1)
- 0.127(1)
- 0.13(3)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.19(1)
- 0.2(2)
- 0.24(1)
- 0.25(1)
- 0.432(1)
- 0.49(1)
- 0.6(1)
- 0.64(1)
- 0.8(1)
- 1.1(1)
- 1.14(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
滑り止め用(1)
窓・サッシ用(1)
表示・安全用(4)
電気・電子用(4)
基材
- その他(1)
- アクリル系(6)
- フッ素樹脂(3)
- ポリイミド(3)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(3)
- 塩ビ(8)
- 鉛箔(1)
テープ長さ(m)
- 32.9
- 1(165)
- 1.5(50)
- 2(197)
- 3(123)
- 4(83)
- 5(318)
- 6(61)
- 9(54)
- 10(626)
- 11(60)
- 12(46)
- 15(160)
- 16(47)
- 18(227)
- 20(636)
- 25(436)
- 30(192)
- 33(132)
- 50(641)
- 100(174)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(5)
オレンジ(5)
クリア(2)
グリーン(3)
シルバー(1)
ブラウン(4)
ブラック(8)
ブルー(2)
ホワイト(5)
レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- 3M(スリーエム)(29)
- TRUSCO(1)
3M(スリーエム)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
色分け・ラインテープ 471
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。用途屋内用。 標示・装飾・区画線用主な用途表示・安全用
3M 超高耐久ラインテープ 971L ライナー付き
3M(スリーエム)¥16,980~税込¥18,678~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷<特長>。●強靭な基材で切れにくく、めくれに強。●切れずに剥がせる。●剥がす際にのりが残りにくい。●直線作業に優れる。●ライナー付で位置合わせが簡単用途<用途>。●倉庫、工場、店舗等のラインマーキング、区画線施工に。●重機を使用する場所を含む、通行量の多い場所での区分けに長さ(m)32.9材質(ライナー)ポリエステル
色分け・ラインテープ 764
3M(スリーエム)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示仕様再はく離:剥がせます主な用途表示・安全用最高使用温度(℃)29粘着力(N/mm)21
ポリイミド電気絶縁テープ
3M(スリーエム)¥31,980~税込¥35,178~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。主な用途電気絶縁用特性耐熱性
鉛箔テープ 420
3M(スリーエム)¥8,798~税込¥9,678~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷導電性に優れた鉛箔が基材です。 遮蔽性に優れています。 凹凸面によくなじみます。 耐候性に優れています。用途防湿用シールとして。 X線の遮蔽に。 化学処理のマスキングに。 一般生産工場、事業所用。色シルバー長さ(m)32.9基材鉛箔粘着剤ゴム系特性導電性、防湿
両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。被着材の素材金属
ポリイミド電気絶縁テープNo.92
3M(スリーエム)¥8,498~税込¥9,348~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性
PTFE電気絶縁テープNo.63
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)色淡茶色粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35
工業用シールテープ IS1
3M(スリーエム)¥169,800~税込¥186,780~1箱(12巻)ほか82日以内出荷低温下でも使用でき、-18℃でも貼り付け可能です。使用温度範囲-40℃~116℃と幅広い環境で安定した性能を発揮します。複雑な形状や多様な素材にも高い接着力を示します。リベットやネジ貫通部でも水密性の高いシールを形成します。テープを貼るだけで良く、液体シーラー代替として作業効率を向上させます。寒冷時でも性能が低下しにくく、年間を通じた安定生産に寄与します。用途パネル接合部やリベット・ネジ・釘周りを簡単にシールし、湿気侵入を防ぐ用途。自動車・特殊車両・電子機器・HVAC・風力発電などの接合部の水漏れ防止に。液体シーラー代替に。厚さ(mm)0.25色白長さ(m)32.9
エコノミーラインテープ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷凹凸面へのなじみが良く、めくれに強いです。多くの被着体に良くつくゴム系粘着剤を使用しています。剥離紙がないタイプです。用途屋内用。工場や店舗の床の区画表示。材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系質量(g)300主な用途工場や店舗の床の区画表示粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めテープ 5401
3M(スリーエム)¥47,980~税込¥52,778~1巻ほか当日出荷柔軟性・耐熱性・耐久性に優れています。 ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができます。 はく離フィルムがないので、ゴミ排出の低減に寄与できます。用途屋内用。 印刷・加工・その他工程のローラー表面の滑り止め。仕様切断にはカッターが必要質量(g)600主な用途滑り止め用特性柔軟性、耐熱性、耐久性
リベッターテープ 695
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801箱(36巻)110日以内出荷3M(TM) リベッターテープ 695は、ポリエチレンフィルムの基材で、テープの両端に沿ってアクリル系接着剤で被覆されています。透明で黄色のタックがない中央部分が、リベット留めプロセス中の視認性を向上させます。用途リベット留めプロセスの前と作業中にリベットを所定の位置に保持基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×32.9テープ厚さ(mm)0.1
高機能ラインテープ 471
3M(スリーエム)¥129,800~税込¥142,780~1箱(2巻)ほか8日以内出荷から92日以内出荷基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。用途屋内用。標示・装飾・区画線用基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系
超高耐久ラインテープ 971L
3M(スリーエム)¥189,800税込¥208,7801巻47日以内出荷3M(TM) 超高耐久ラインテープ 971Lは、強靭で切れにくいラインテープで、フォークリフトや台車が頻繁に行き交うエリアや、パレットや重量物が置かれるエリアのラインマーキングに適しています。また、各種床材に対して良好な粘着性を発揮する一方で引き剥がす際に千切れにくい設計のため、定期的に区画変更される場合の貼り替え作業性に優れています。用途パレットや重機を使用する場所を含む、工場や倉庫の通行量の多い場所での区分け基材塩化ビニール寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)0.432粘着剤ゴム系
耐熱ポリイミドテープ 5419
3M(スリーエム)¥379,800税込¥417,7801巻96日以内出荷シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。テープ幅(mm)304基材PIテープ長さ(m)32.9粘着剤シリコーン系
業務用超強力両面テープ VHB LVO-160-BF
3M(スリーエム)¥199,800税込¥219,7801巻89日以内出荷3M(TM) VHB(TM) テープの高い性能に加え、低臭、低VOCを実現。用途室内空間において臭いや VOCの低減が必要な用途に。色ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)1.6粘着剤ゴム系
業務用超強力両面テープ VHB LVO-110-BF
3M(スリーエム)¥189,800税込¥208,7801巻81日以内出荷3M(TM) VHB(TM) テープの高い性能に加え、低臭、低VOCを実現。用途室内空間において臭いや VOCの低減が必要な用途に。色ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)1.1粘着剤ゴム系
業務用超強力両面テープ VHB LVO-060-BF
3M(スリーエム)¥169,800税込¥186,7801巻108日以内出荷3M(TM) VHB(TM) テープの高い性能に加え、低臭、低VOCを実現。用途室内空間において臭いや VOCの低減が必要な用途に。色ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)584×32.9テープ厚さ(mm)0.6粘着剤ゴム系
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ
3M(スリーエム)¥78,980~税込¥86,878~1箱(9巻)ほか5日以内出荷から103日以内出荷高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。色ブラック基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5930
3M(スリーエム)¥339,800税込¥373,7801巻103日以内出荷高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。色ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)1168×32.9テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5925
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801巻93日以内出荷高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。色ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)584×32.9テープ厚さ(mm)0.64粘着剤アクリル系
両面粘着テープ 415
3M(スリーエム)¥169,800税込¥186,7801箱(36巻)107日以内出荷3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×32.9粘着剤アクリル系
両面粘着テープ 410M
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱(12巻)97日以内出荷3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.127基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)76.2×32.9粘着剤アクリル系
メッキ用マスキングテープ 470
3M(スリーエム)¥129,800~税込¥142,780~1箱(8巻)ほか93日以内出荷から107日以内出荷3M(TM) メッキ用マスキングテープ 470は、電気メッキおよび陽極酸化処理に伴う過酷で厳しい条件に耐えられるように設計されています。不均等な表面や曲面に対応する柔軟な基材です。ほとんどの一般的な溶剤、電気メッキや陽極酸化処理に使用される化学物質に対して優れた耐性があります。このテープは、最高121℃の温度下でご使用頂けます。作業後、ほとんどの表面からテープをのり残りなく剥がせます。さらに、裏面にはマーカーのインクが使用でき、熱転写プロセスを使用して印刷できるため、必要に応じてカスタマイズが比較的簡単に行えます。用途・電気メッキのマスキング。・陽極酸化のマスキング。・ラッピング、パッチ、被覆されたラック、不均等な表面のマスキング。・ラベル付け。・フライス加工とエッチング。・ピーニング作業。・容器の浸水防止シーリング基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系最高使用温度(℃)121
メッキ用マスキングテープ 470
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801巻8日以内出荷3M(TM) メッキ用マスキングテープ 470L(剥離紙あり)は、電気メッキおよび陽極酸化処理に伴う過酷で厳しい条件に耐えられるように設計されています。不均等な表面や曲面に対応する柔軟な基材です。ほとんどの一般的な溶剤、電気メッキや陽極酸化処理に使用される化学物質に対して優れた耐性があります。このテープは、最高121℃の温度下でご使用頂けます。作業後、ほとんどの表面からテープをのり残りなく剥がせます。さらに、裏面にはマーカーのインクが使用でき、熱転写プロセスを使用して印刷できるため、必要に応じてカスタマイズが比較的簡単に行えます。用途・電気メッキのマスキング。・陽極酸化のマスキング。・ラッピング、パッチ、被覆されたラック、不均等な表面のマスキング。・ラベル付け。・フライス加工とエッチング。・ピーニング作業。・容器の浸水防止シーリング基材塩化ビニール寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系最高使用温度(℃)121ライナー有り
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ
3M(スリーエム)¥10,023税込¥11,0251巻61日以内出荷従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。 1.高い耐候性とシール性。 2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません用途補強板の接合、シール用途等幅(mm)10~150長さ(m)32.9密度(g/cm3)0.59T型剥離強度(N/mm)2.6剥離紙あり、0.12mm剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])9090度方向剥離力(N/cm)46引張接着力(N/cm2)62サービス分類オーダー・加工
PTFEテープ 5480
3M(スリーエム)1箱(8巻)ほか欠品中すべりが良く、物を付着させないテープです。耐薬品性に優れ、酸やアルカリにも浸されにくく、長くその特性を発揮します。用途接着剤などの付着防止やマスキングすべりが必要な箇所の表面保護厚さ(mm)0.09長さ(m)32.9
滑り助長テープ 5430
3M(スリーエム)1巻欠品中耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。 高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。 厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止 耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド色白引張強度(N/cm)63再剥離可
3M PTFEテープ 5490
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1箱(4巻)ほか102日以内出荷低摩擦係数。 耐熱性・耐薬品性に優れています。用途接着剤などの付着防止やマスキング。 ラミネートロールのラッピング。