絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 304(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(2)
粘着剤
  • シリコーン系(3)
特長
  • 耐熱(2)
基材
  • ポリイミド(3)
テープ長さ(m)
  • 32.9
  • 0.06(1)
  • 0.3(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 20(18)
  • 30(4)
  • 33(23)
  • 50(2)
  • 54.8(1)
用途
  • 用途電気・電子用(2)
電気・電子用
  • 色オレンジ(2)
オレンジ
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
3M(スリーエム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
6(1)
9(1)
12(1)
19(1)
25(1)
50(1)
304(1)
  • ポリイミド電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    ポリイミド電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。主な用途電気絶縁用特性耐熱性
  • ポリイミド電気絶縁テープNo.92 3M(スリーエム)

    ポリイミド電気絶縁テープNo.92

    3M(スリーエム)
    8,498税込9,348
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性
  • 耐熱ポリイミドテープ 5419 3M(スリーエム)

    耐熱ポリイミドテープ 5419

    3M(スリーエム)
    379,800税込417,780
    1巻
    96日以内出荷
    シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ
    用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。テープ幅(mm)304基材PIテープ長さ(m)32.9粘着剤シリコーン系
ポリイミド粘着テープ