絞り込み
テープ幅(mm)
- 6(2)
- 9(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 19(2)
- 25(1)
- 25.4(1)
- 50(1)
- 50.8(1)
- 304(1)
- 482(1)
- 609(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(2)
- 0.09(2)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.19(1)
特長
- その他(1)
- はがせる(1)
- 耐久(1)
- 耐湿(1)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(2)
用途
窓・サッシ用(1)
電気・電子用(4)
基材
- フッ素樹脂(1)
- ポリイミド(3)
- ポリエチレン(2)
- 鉛箔(1)
テープ長さ(m)
- 32.9
- 0.257(6)
- 0.3(10)
- 1(3)
- 2(9)
- 3(6)
- 5(8)
- 10(20)
- 15(7)
- 20(66)
- 25(4)
- 30(58)
- 33(34)
- 40(14)
- 50(54)
- 54.8(7)
- 55(5)
- 66(5)
- 100(8)
- 1000(2)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
オレンジ(2)
シルバー(1)
ブラウン(2)
ホワイト(1)
オレンジ・シルバー・ブラウン・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(7)
3M(スリーエム)
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

ポリイミド電気絶縁テープ
3M(スリーエム)¥31,980~税込¥35,178~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。主な用途電気絶縁用特性耐熱性
鉛箔テープ 420
3M(スリーエム)¥8,798~税込¥9,678~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷導電性に優れた鉛箔が基材です。 遮蔽性に優れています。 凹凸面によくなじみます。 耐候性に優れています。用途防湿用シールとして。 X線の遮蔽に。 化学処理のマスキングに。 一般生産工場、事業所用。色シルバー長さ(m)32.9基材鉛箔粘着剤ゴム系特性導電性、防湿
ポリイミド電気絶縁テープNo.92
3M(スリーエム)¥8,498~税込¥9,348~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性
PTFE電気絶縁テープNo.63
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)色淡茶色粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35
耐熱ポリイミドテープ 5419
3M(スリーエム)¥379,800税込¥417,7801巻96日以内出荷シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。テープ幅(mm)304基材PIテープ長さ(m)32.9粘着剤シリコーン系
滑り助長テープ 5430
3M(スリーエム)1巻欠品中耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。 高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。 厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止 耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド色白引張強度(N/cm)63再剥離可