絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ねじの呼び」から絞り込む

M10/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA948CE-130材質フェノール樹脂寸法A(mm)90寸法B(Φmm)28ねじサイズM10×55mm
M10/Φ26x80 mm 雌ねじピラーグリップ
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷エスコ品番EA948CE-128材質フェノール樹脂寸法A(mm)80寸法B(Φmm)26ねじサイズM10×55mm
M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷グリップとねじはインサートによる一体成形仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-3A材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)寸法H(mm)80ねじM8×15寸法d(mm)17寸法D(mm)24
M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷グリップとねじはインサートによる一体成形仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-2A材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)寸法H(mm)65ねじM6×13寸法d(mm)13寸法D(mm)19
トライアングルグリップ STD
イマオコーポレーション¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。 固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。歯数12材質(本体)WCCo系超硬合金質量(g)1.8表面処理(本体)TiNコーティング
トライアングルグリップ HRC
イマオコーポレーション¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。 固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。歯数10材質(本体)WCCo系超硬合金質量(g)1.8表面処理(本体)TiNコーティング
トライアングルグリップ ALU
イマオコーポレーション¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷取付けポケット加工手順はTRIG-CUT-D3をご覧ください。 固定には、TRIG-INS-M3TRIG用スクリューをご利用ください。歯数6材質(本体)WCCo系超硬合金質量(g)1.8表面処理(本体)TiNコーティング
回転グリップ RG-N
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min0材質(グリップ)ポリプロピレン黒色材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
アセタール回転グリップ NR
MIYOSHI(小西製作所)¥669~税込¥736~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
ミニ回転グリップ(ステン) MRFGS
MIYOSHI(小西製作所)¥599税込¥6591個3日以内出荷寸法d(mm)8使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法l(mm)9寸法F1.5寸法MM5×P0.8
エルゴアーチグリップ用スペーサー
イマオコーポレーション¥579税込¥6371セット(2個)5日以内出荷EAG、EAG-CFエルゴアーチグリップとセットでご利用いただけます。 六角穴付きボルトによる取付ができます。使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
TG 透明キャップグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション¥959~税込¥1,055~1個5日以内出荷ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
BLG ボールグリップ(セルフロック)
イマオコーポレーション¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥789~税込¥868~1個当日出荷から3日以内出荷種別おねじ付材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)二面幅F(mm)-色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
BG バーグリップ
イマオコーポレーション¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン色(握り)ブラック
PG ピラーグリップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)色(本体)ブラック
KG60SOFT ナールドグリップソフト
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。質量(g)59
EPG85SOFT エルゴピラーグリップソフト
イマオコーポレーション¥799税込¥8791個翌々日出荷強く差し込むだけで取付けできますので、標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 材質が熱可塑性エラストマー(TPE)ですので、疲労感がなくソフトな感触が得られます。質量(g)30
M6x13mm ゴム 回転グリップ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷六角穴による裏側からの取り付け方式。エスコ品番EA948AR-21材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)寸法H(mm)45.5寸法D(mm)28ねじサイズM6×13mm
ピラーグリップ(タップ穴)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ