絞り込み
ねじの呼び
- M5(4)
- M6(5)
- M8(5)
- M10(5)
- M12(4)
- その他(2)
材質
- アルミ(2)
- スチール(4)
- ステンレス(9)
- 樹脂(10)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- イマオコーポレーション(68)
- MIYOSHI(小西製作所)(34)
- エスコ(32)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- TRUSCO(7)
- 大阪魂(6)
- Elesa(3)
- 栃木屋(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(4)
M6(5)
M8(5)
M10(5)
M12(4)
その他(2)

プラスティック固定グリップ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。仕様めねじ
GNTR/GNTRS 回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌々日出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化ねじ規格並目
GPB プラスティックボール回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式。材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
GGR リトラクタブル回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
メッキ固定グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様鍍金固定グリップ材質SS400仕上クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様鍍金回転グリップ材質SS400仕上クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303寸法e(mm)2.5ねじ規格並目
リトラクタブル回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷折りたたみ可能な回転グリップ。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線ねじピッチ1寸法d(mm)20寸法A(mm)21.5ねじ規格並目寸法M(mm)M6寸法Lf(mm)5.5寸法x(mm)13.5
リトラクタブル回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷折りたたみ可能な回転グリップ。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 材質は全て金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している機器・装置への使用に適しています。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。材質(グリップ部)アルミニウム合金/研磨、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線ねじピッチ1寸法d(mm)20寸法A(mm)21.5ねじ規格並目寸法M(mm)M6寸法Lf(mm)5.5寸法x(mm)13.5