絞り込み
ねじの呼び
  • -(2)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(7)
  • M8(13)
  • M10(15)
  • M12(10)
  • M16(2)
  • M20(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(9)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(29)
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • MIYOSHI(小西製作所)(34)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • エスコ(32)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • TRUSCO(7)
  • 大阪魂(6)
  • Elesa(3)
  • 栃木屋(1)
  • 日機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(2)
M4(1)
M5(1)
M6(7)
M8(13)
M10(15)
M12(10)
M16(2)
M20(1)
  • 鋼製握り イマオコーポレーション

    鋼製握り

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ねじ込み型の鋼製グリップです。
    種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
  • エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーション

    エンプラ 回転握り(折り曲げ型)

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
    タイプ折り曲げ型、オネジ材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
  • バーグリップ イマオコーポレーション

    バーグリップ

    イマオコーポレーション(9件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)色(握り)ブラック
  • 鋼製回転握り イマオコーポレーション

    鋼製回転握り

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
    材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
  • ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーション

    ピラー グリップ ソフト

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
  • ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーション

    ER・FR・SFR エンプラ回転握り

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • オーバルグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション

    オーバルグリップ(セルフロック)

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
    タイプセルフロック、インサート有使用温度範囲(℃)-20~110寸法F(mm)-材質(グリップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック
  • オーバルグリップ イマオコーポレーション

    オーバルグリップ

    イマオコーポレーション(11件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • 回転ボール グリップ イマオコーポレーション

    回転ボール グリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~110材質(グリップ)フェノール樹脂色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)光沢仕上げ
  • シフト グリップ ソフト イマオコーポレーション

    シフト グリップ ソフト

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    寸法D(Φmm)45色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
  • ピラーグリップ(セルフロック) イマオコーポレーション

    ピラーグリップ(セルフロック)

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    強く差し込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
    材質(本体)ポリプロピレンタイプセルフロック使用温度範囲(℃)0~80色(本体)ブラック表面処理(本体)つや消し
  • エンプラ回転握り(円筒型) イマオコーポレーション

    エンプラ回転握り(円筒型)

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
  • オーバルグリップ イマオコーポレーション

    オーバルグリップ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り イマオコーポレーション

    ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
  • RG・RGS 回転グリップ イマオコーポレーション

    RG・RGS 回転グリップ

    イマオコーポレーション
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • エンプラ 回転握り(JIS型) イマオコーポレーション

    エンプラ 回転握り(JIS型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
    種別おねじ付タイプ回転握り材質(グリップ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
  • 鋼製握り、鋼製回転握り RA イマオコーポレーション

    鋼製握り、鋼製回転握り RA

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUM22、硬質クロムメッキ質量(g)45ねじ寸法M6×1
  • コンパクトカムレバー イマオコーポレーション

    コンパクトカムレバー

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • ピラー グリップ イマオコーポレーション

    ピラー グリップ

    イマオコーポレーション
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック
  • シフト グリップ ソフト 透明キャップ イマオコーポレーション

    シフト グリップ ソフト 透明キャップ

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック材質(センターキャップ)特殊透明ポリアミド表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
  • SRG-S ステンレス回転握り(小型) イマオコーポレーション

    SRG-S ステンレス回転握り(小型)

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバルグリップ イマオコーポレーション

    オーバルグリップ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂質量(g)72使用温度範囲(℃)-20~110寸法A(mm)86寸法F(mm)48寸法D(mm)7寸法E(mm)M10×1.5寸法C(Φmm)20寸法B(Φmm)34色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • コンパクトカムレバー イマオコーポレーション

    コンパクトカムレバー

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番213-6271
  • エルゴ アーチ グリップ(エアバルブ機能付) イマオコーポレーション

    エルゴ アーチ グリップ(エアバルブ機能付)

    イマオコーポレーション
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    ポジション数2
  • ワークグリッパー イマオコーポレーション

    ワークグリッパー

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)16.5幅(mm)10(-0.05/0)厚さ(mm)9.5(0/-0.13)材質(本体)超硬質量(g)13材質(チップ)超硬表面処理(本体)-熱処理(本体)-硬度(本体)HRC72
  • CT・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション

    CT・グリッパー(アジャストタイプ)

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • エルゴ 回転ボールグリップ ソフト イマオコーポレーション

    エルゴ 回転ボールグリップ ソフト

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    質量(g)100使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
  • OG オーバルグリップ イマオコーポレーション

    OG オーバルグリップ

    イマオコーポレーション
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • CG コニカルグリップ イマオコーポレーション

    CG コニカルグリップ

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付が楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
  • SRG ステンレス回転握り イマオコーポレーション

    SRG ステンレス回転握り

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SBG ステンレスバーグリップ イマオコーポレーション

    SBG ステンレスバーグリップ

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA・RA 鋼製握り、鋼製回転握り イマオコーポレーション

    SA・RA 鋼製握り、鋼製回転握り

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SUM22表面処理(本体)硬質クロムメッキ
  • MG60 マッシュルームグリップ イマオコーポレーション

    MG60 マッシュルームグリップ

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    形状C1-4材質(本体)FM142質量(g)114
  • EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト イマオコーポレーション

    EBG-SOFT エルゴボールグリップソフト

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)0~80色(グリップ)つや消しブラック表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
  • オーバルグリップ イマオコーポレーション

    オーバルグリップ

    イマオコーポレーション
    729税込802
    1個
    欠品中
    材質(本体)フェノール樹脂質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~110寸法A(mm)67寸法F(mm)40寸法D(mm)8寸法E(mm)M10×1.5寸法C(Φmm)19寸法B(Φmm)34色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • カムレバー オネジ イマオコーポレーション

    カムレバー オネジ

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • エルゴボールグリップソフト おねじタイプ イマオコーポレーション

    エルゴボールグリップソフト おねじタイプ

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    トラスコ品番805-6415材質グリップ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、オネジ:S10C 亜鉛メッキ
  • ボールロックピン用ケーブル イマオコーポレーション

    ボールロックピン用ケーブル

    イマオコーポレーション
    689税込758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-9302
  • トライアングルグリップ HRC イマオコーポレーション

    トライアングルグリップ HRC

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-6373
  • オーバルグリップレバー イマオコーポレーション

    オーバルグリップレバー

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    オーバルグリップ(OG)を取り付けた標準レバーです。グリップは接着・圧入してあります。
    トラスコ品番805-7930材質グリップ:フェノール樹脂 ブラック、シャフト:SS400 硬質クロムメッキ 梨地仕上げ つや消しシルバー

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

グリップ・握り