絞り込み
ねじの呼び
- M6
- -(2)
- M3(1)
- M4(3)
- M5(14)
- M8(39)
- M10(37)
- M12(24)
- M16(2)
- M20(1)
- その他(2)
材質
- アルミ(1)
- スチール(4)
- ステンレス(1)
- 樹脂(24)
ブランド
- イマオコーポレーション(7)
- エスコ(7)
- TRUSCO(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 大阪魂(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- Elesa(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M4(3)
M5(14)
M6
M8(39)
M10(37)
M12(24)
M16(2)
M20(1)
その他(2)

プラスティック固定グリップ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から5日以内出荷ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。仕様めねじ
グリップノブ おねじタイプ
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート色黒
GPB プラスティックボール回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式。材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
エンプラ 回転握り(JIS型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。種別おねじ付タイプ回転握り材質(グリップ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
グリップノブ めねじタイプ
TRUSCO¥209税込¥2301個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート色黒耐熱温度(℃)70
ボールノブ DIN319
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷型バリなく研磨されています。RoHS指令(10物質対応)対応
グリップノブロング めねじタイプ
TRUSCO¥289税込¥3181個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。つかみやすいロングタイプです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート色黒耐熱温度(℃)70
オーバルグリップレバー
Elesa¥699税込¥7691個当日出荷オーバルグリップを取り付けた標準レバーです。材質グリップ:ポリアミド、シャフト:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
回転グリップ RGPA
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
M6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷エスコ品番EA948CF-3材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10ねじサイズM6
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷エスコ品番EA948CF-22材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8ねじサイズM6
M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷エスコ品番EA948CF-21材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8ねじサイズM6
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷エスコ品番EA948CF-2材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10ねじサイズM6
M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥955税込¥1,0511個翌日出荷エスコ品番EA948CF-1材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)63寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10ねじサイズM6
M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷グリップとねじはインサートによる一体成形仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-2A材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)寸法H(mm)65ねじM6×13寸法d(mm)13寸法D(mm)19
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥779税込¥8571個当日出荷から3日以内出荷種別おねじ付材質(グリップ)ポリプロピレン材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)二面幅F(mm)-色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
M6x13mm ゴム 回転グリップ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷六角穴による裏側からの取り付け方式。エスコ品番EA948AR-21材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)寸法H(mm)45.5寸法D(mm)28ねじサイズM6×13mm