964件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションテンションレバー(オネジ) TL-N
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数22 材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック) 寸法H(mm)58.5 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)24 材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)25 寸法H1(mm)44.5 寸法R(mm)88 寸法H2(mm)49.5 寸法D3(mm)10 寸法MM8×1.25 材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS
クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
タイプオネジ固定 材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装 取付部おねじ 材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303 材質(ワッシャー)SUS303 材質(オネジ)SUS303
1個
2,425 税込2,668
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303
1個
1,300 税込1,430
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

イマオコーポレーションフラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN
エコ商品
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットのため、上下にスペースのない場所に最適です。 操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。 RoHS指令適合製品です。
仕様【レバー】付 タイプメネジ 材質(グリップ)フェノール樹脂ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,395 税込3,735
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションフィックスドレバー FLR・FLS
エコ商品
FLRの丸穴はピンホール付きです。 FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。 RoHS指令適合製品です。
付属品FLS:六角穴付き止めネジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装シルバーグレー 質量(g)225 タイプ角穴 寸法H(mm)63 寸法d(mm)-(H9) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)31 寸法B(mm)21 寸法C(mm)10.5 寸法D1(mm)30.5 寸法d1(mm)- 寸法H1(mm)31 寸法R(mm)110 寸法Lf(mm)26 寸法w(mm)12(H11) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM5×0.8
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ) FKR
材質(ねじ部)SUM22L四三酸化鉄皮膜 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 塗装
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ) FKFT
エコ商品
ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。 RoHS指令適合製品です。
歯数22 質量(g)130 寸法H(mm)54.5 寸法A(mm)11 寸法S(mm)10 寸法D(mm)22 材質(ねじ部)SUM22L四三酸化鉄皮膜 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装ブラック 寸法D1(mm)16 寸法H1(mm)47 寸法R(mm)80 寸法H2(mm)58.5 寸法Lf(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM10×1.5
1個
1,911 税込2,102
7日以内出荷

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 表面処理(本体)サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)スチール 表面処理(本体)亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状N形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部丸穴 材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状N形 取付部めねじ 材質(本体)スチール 表面処理(本体)黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部丸穴 材質(本体)スチール 表面処理(本体)黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)サンドブラスト 表面処理内部部品:サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)スチール 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)黒染 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)スチール 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 材質(部品)スチール 表面処理(本体)黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 表面処理(本体)サンドブラスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 材質(本体)スチール 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 表面処理(本体)黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼 材質(ねじ部)ステンレス鋼 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼 材質(ねじ部)ステンレス鋼 表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当) オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼 材質(ねじ部)ステンレス鋼 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼 材質(ねじ部)ステンレス鋼 表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当) オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当) 表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染 オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当) 表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染 オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8 オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オレンジ 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当) 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当) オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オレンジ 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類グリップレバー 形状円筒形 取付部おねじ 材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31) 材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 色(グリップ)円筒形:黒 表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類グリップレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31) 材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 色(グリップ)円筒形:黒 表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類グリップレバー 形状円筒形 取付部おねじ 材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31) 材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 色(グリップ)円筒形:黒 表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります