絞り込み
取付穴径(mm)
- M12(17)
- M16(20)
- Φ8(2)
- Φ12(1)
取付部
- おねじ(16)
- めねじ(16)
- リーマ穴(1)
- 丸穴(3)
形状
- L字形(12)
- ノブ付形(23)
材質(本体)
- スチール(2)
- ステンレス(1)
- 亜鉛ダイカスト(30)
- 樹脂(2)
取付長(mm)
- 18(2)
- 22(11)
- 23(2)
- 26.5(5)
- 32(10)
- 34(5)
- 40(11)
- 50(16)
- 57(5)
- 63(11)
- 65(5)
- 80(10)
- 85(5)
種類
- クランプレバー(35)
- スイッチレバー(1)
クランプレバー・スイッチレバー
回し半径(mm)
- 108
- 30(42)
- 40(63)
- 42(10)
- 45(84)
- 62(24)
- 63(77)
- 65(70)
- 70(19)
- 74(24)
- 78(51)
- 80(56)
- 82(27)
- 85(17)
- 89(26)
- 92(27)
- 95(60)
- 101(16)
- 110(26)
- 115(12)
- 回し半径(mm)をもっと見る
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- TRUSCO(6)
- 栃木屋(2)
- イマオコーポレーション(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・栃木屋・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。

クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
LDF クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじ
LDFS クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS304取付部めねじ
LDMS クランプレバー (おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から8日以内出荷形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
クランプレバー シルバー メネジ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
クランプレバー ブラック オネジ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)
栃木屋¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等形状L字形材質(本体)ZDC種類クランプレバー部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)取付部おねじ材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
パワークランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDBM材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
クランプレバー シルバー オネジ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
クランプレバー ブラック メネジ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298税込¥4,7281個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)黒染
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980税込¥13,1781個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,298~税込¥8,028~1個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,298~税込¥8,028~1個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、スラストベアリング付/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個18日以内出荷形状ノブ付形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/シルバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298税込¥3,6281個18日以内出荷形状ノブ付形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/シルバー(RAL9006相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,898~税込¥6,488~1個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,898~税込¥6,488~1個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷形状ノブ付形色黒材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
位置調整付クランピング・レバー、メネジ付、内部部品ステンレス製/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,998税込¥5,4981個18日以内出荷形状ノブ付形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部めねじ表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
クランプレバーMK-Ⅲ(雌ねじ)
栃木屋¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等形状L字形材質(本体)ZDC種類クランプレバー部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)取付部めねじ材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
パワークランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDBF材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじ材質(止めネジ)スティール
コントロールレバー CL
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷材質(センタープレート)艶艶消しシルバーアルミニウム形状ノブ付形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(シャフト)艶消しシルバークロムメッキ、(インサート)黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂取付部丸穴材質(インサート)鋼材SS400材質(シャフト)鋼材SS400
LDR クランプレバー(リーマ穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部リーマ穴材質(止めネジ)スティール
CL コントロールレバー
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。 別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。 握りはELESA PG型を使用しています。形状ノブ付形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類スイッチレバー取付部丸穴
クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,498税込¥7,1481個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・レバー/穴付(メネジなし)/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298税込¥4,7281個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部丸穴表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応