絞り込み
取付穴径(mm)
- M8(1)
- M10(2)
- M12(50)
- M16(1)
- R5/16(1)
- Φ12(6)
- □10(3)
取付部
- おねじ(33)
- めねじ(22)
- 丸穴(6)
- 角穴(3)
形状
- L字形(52)
- N形(2)
- ノブ付形(5)
材質(本体)
- スチール(8)
- ステンレス(9)
- 亜鉛ダイカスト(38)
- 樹脂(5)
取付長(mm)
- 15(2)
- 17(13)
- 18(2)
- 18.5(2)
- 19(4)
- 20(7)
- 21(1)
- 25(19)
- 30(20)
- 40(19)
- 50(18)
- 60(14)
- 70(4)
- 80(12)
- 90(3)
種類
- クランプレバー(59)
- フィックスドレバー(1)
クランプレバー・フィックスドレバー
回し半径(mm)
- 95
- 30(42)
- 40(61)
- 42(10)
- 45(84)
- 62(24)
- 63(78)
- 65(71)
- 70(19)
- 74(24)
- 78(51)
- 80(56)
- 82(27)
- 85(17)
- 89(26)
- 92(27)
- 101(16)
- 108(40)
- 110(26)
- 115(12)
- 回し半径(mm)をもっと見る
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)(18)
- イマオコーポレーション(17)
- エスコ(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- kipp(1)
MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・kipp
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
レバーとは、機械組み立ての際に使用される部品。レバーを使えば、工具を使用しなくても楽にネジを締めたり緩めたりできます。安全に気を配ったデザインのレバーは、特殊な技能がなくとも効率良く作業を進められるのが特徴です。また、レバーには、普段の生活の中でも目にするクランプレバーのほか、操作性の高いテンションレバー、手動でのレバー操作を目的としたグリップレバー、カムレバー、スイッチレバーなど、さまざまな種類のものがあります。用途にあったレバーを選べば、作業効率をあげることも可能です。

クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS
MIYOSHI(小西製作所)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS
MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
クランプレバー(おねじ) KR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部めねじ
クランプレバー(おねじ) SR
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
FLR・FLS フィックスドレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷から3日以内出荷FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類フィックスドレバー
クランプレバー おねじタイプ
kipp¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンドル位置調整自在レバーです。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト種類クランプレバーRoHS指令(10物質対応)対応
ELH エルゴレバーハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398税込¥1,5381個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
M12x70mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948C-146形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)70取付穴径(mm)M12
オールステンレスミラークランプレバー MFSS
MIYOSHI(小西製作所)¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS
MIYOSHI(小西製作所)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
クランプレバー(おねじHタイプ) KR
MIYOSHI(小西製作所)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298税込¥4,7281個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,698税込¥7,3681個18日以内出荷形状N形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,698税込¥7,3681個18日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類クランプレバー取付部丸穴表面処理(本体)サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298税込¥3,6281個18日以内出荷形状N形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・レバー、DIN99/斜めレバー貫通穴付形状L/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,298税込¥3,6281個18日以内出荷形状L字形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部丸穴表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応
クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298税込¥4,7281個18日以内出荷材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色形状ノブ付形材質(本体)スチール種類クランプレバー取付部めねじ表面処理(本体)黒染
M12x90mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-148形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)90取付穴径(mm)M12
M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-147形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)80取付穴径(mm)M12
M12x70mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-146形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)70取付穴径(mm)M12
M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-145形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)60取付穴径(mm)M12
M12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ(1件のレビュー)¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-144形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)50取付穴径(mm)M12
M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-143形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)40取付穴径(mm)M12
M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA948CB-142形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)30取付穴径(mm)M12