絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(1)
取付長(mm)
  • 15(2)
  • 42(1)
材質(取付部)
  • ステンレス(3)
取付部
  • めねじ(2)
  • 丸穴(1)
材質(本体)
  • ステンレス(3)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • イマオコーポレーション(29)
  • エスコ(25)
  • 三星産業貿易(6)
  • コノエ(4)
  • MIYOSHI(小西製作所)(4)
  • ショウエイ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • TRUSCO(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • ノーブランド(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • Elesa(1)
価格
価格で絞り込む
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M10(1)
  • ステンレスノブファスナー(M8タップ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスノブファスナー(M8タップ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
    用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)418種類多角形寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法P(mm)1.25寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M8タキゲンコード4570材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
  • ステンレスノブファスナー(M10タップ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスノブファスナー(M10タップ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
    用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)960種類多角形寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法P(mm)1.5寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM10表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M10タキゲンコード4567材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
  • ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
    用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)1528種類多角形寸法L1(mm)42寸法D1(Φmm)63寸法D2(Φmm)19寸法L2(mm)24寸法P(mm)-寸法L3(mm)-寸法d(Φmm)12取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)42寸法M-タキゲンコード4566材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
スターノブ(ファイブノブ)