絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
取付長(mm)
- 12(2)
- 15(4)
- 21(1)
- 22(2)
- 42(1)
材質(取付部)
- ステンレス(10)
取付部
- めねじ(4)
- 丸穴(6)
材質(本体)
- ステンレス(10)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- イマオコーポレーション(65)
- 三星産業貿易(65)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- 大阪魂(26)
- エスコ(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 三星社(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- コノエ(4)
- ショウエイ(4)
- OKW(3)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- Elesa(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(1)

ステンレスノブファスナー(M8タップ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)418種類多角形寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法P(mm)1.25寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M8タキゲンコード4570材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(M10タップ穴)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)960種類多角形寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法P(mm)1.5寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM10表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M10タキゲンコード4567材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレス ノブファスナー(Φ8貫通穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷材質ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)401寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法d(Φmm)8表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4573
ステンレス ノブファスナー(Φ10貫通穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷材質ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)916寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法d(Φmm)10表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4569
ステンレスノブファスナー(M6タップ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)225種類多角形寸法L1(mm)21寸法D1(Φmm)32寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)11寸法P(mm)1寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12寸法M6タキゲンコード4572材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(M12タップ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)1600種類多角形寸法L1(mm)42寸法D1(Φmm)63寸法D2(Φmm)19寸法L2(mm)24寸法P(mm)1.75寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM12表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)22寸法M12タキゲンコード4564材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ6リーマ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)222種類多角形寸法L1(mm)21寸法D1(Φmm)32寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)11寸法P(mm)-寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)6取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12寸法M-タキゲンコード4574材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ8リーマ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)422種類多角形寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法P(mm)-寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)8取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M-タキゲンコード4571材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ10リーマ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)966種類多角形寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法P(mm)-寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)10取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M-タキゲンコード4568材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ12リーマ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)1592種類多角形寸法L1(mm)42寸法D1(Φmm)63寸法D2(Φmm)19寸法L2(mm)24寸法P(mm)-寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)12取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)22寸法M-タキゲンコード4565材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ6貫通穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)216種類多角形寸法L1(mm)21寸法D1(Φmm)32寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)11寸法P(mm)-寸法L3(mm)-寸法d(Φmm)6取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)21寸法M-タキゲンコード4575材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)1528種類多角形寸法L1(mm)42寸法D1(Φmm)63寸法D2(Φmm)19寸法L2(mm)24寸法P(mm)-寸法L3(mm)-寸法d(Φmm)12取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)42寸法M-タキゲンコード4566材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)