絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(5)
  • M5(8)
  • M6(20)
  • M8(21)
  • M10(21)
  • M12(16)
  • M16(5)
  • M20(2)
取付長(mm)
  • 6(3)
  • 10(12)
  • 12(6)
  • 13(5)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(7)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 20(14)
  • 22(4)
  • 25(9)
  • 26(6)
  • 28(1)
  • 30(14)
  • 32(1)
  • 35(5)
  • 40(12)
  • 45(3)
  • 50(9)
材質(取付部)
  • その他(1)
  • スチール(9)
  • ステンレス(7)
  • 黄銅(真鍮)(13)
取付部
  • おねじ(3)
  • おねじ(段付)(9)
  • その他(2)
  • めねじ(15)
  • 丸穴(2)
材質(本体)
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(21)
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • 三星産業貿易(65)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
  • 大阪魂(26)
  • エスコ(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • 三星社(9)
  • MIYOSHI(小西製作所)(8)
  • コノエ(4)
  • ショウエイ(4)
  • OKW(3)
  • TRUSCO(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • ノーブランド(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • Elesa(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(5)
M5(8)
M6(20)
M8(21)
M10(21)
M12(16)
M16(5)
M20(2)
  • スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ貫通)

    イマオコーポレーション(9件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スターノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    色ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーション

    SFK スターフィッシュノブ

    イマオコーポレーション
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
  • ハンドノブ SUS製 イマオコーポレーション

    ハンドノブ SUS製

    イマオコーポレーション
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
    材質本体:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、オネジ:SUS303
  • インデックス プランジャー(T型ノブ) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(T型ノブ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • FK ファイブロブノブ イマオコーポレーション

    FK ファイブロブノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類五角形取付部角穴材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
  • ハンド ノブ SUS製 イマオコーポレーション

    ハンド ノブ SUS製

    イマオコーポレーション
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨材質(オネジ)SUS303
  • ダイアル ラウンド ノブ イマオコーポレーション

    ダイアル ラウンド ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(ノブ)アルミ合金(ADC12)表面処理(ノブ)焼付塗装色(ノブ)シルバーグレー
  • STK スターノブ イマオコーポレーション

    STK スターノブ

    イマオコーポレーション
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類五角形色(本体)つや消しブラック
  • スターノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スパイラルラッチノブ(左開き型) イマオコーポレーション

    スパイラルラッチノブ(左開き型)

    イマオコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ラッチには下穴が加工してあります。
    トラスコ品番805-9046材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUM22L 亜鉛メッキ、ラッチ:焼結合金(P2022Z)
  • ピックドノブ イマオコーポレーション

    ピックドノブ

    イマオコーポレーション
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-8289材質フェノール樹脂 ブラックねじ径M6×1.0外径(Φmm)25ノブ高さ(mm)19ねじ深さ(mm)10
  • フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723 イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723

    イマオコーポレーション
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • トライアングル ノブ イマオコーポレーション

    トライアングル ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥429~税込¥472~
    1個
    5日以内出荷
  • スター ノブ イマオコーポレーション

    スター ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PK40 プレーンラッチノブ イマオコーポレーション

    PK40 プレーンラッチノブ

    イマオコーポレーション
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    材質プレーンラッチ:SUM22L、その他:SUM22L材質(本体)ポリプロピレン質量(g)115表面処理プレーンラッチ:亜鉛メッキ、その他:亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
  • STK-LK スターノブ(キー仕様) イマオコーポレーション

    STK-LK スターノブ(キー仕様)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    5日以内出荷
    セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • TLK タップドロブノブ イマオコーポレーション

    TLK タップドロブノブ

    イマオコーポレーション
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    BTK タップドブラインドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
  • ファイブロブノブ イマオコーポレーション

    ファイブロブノブ

    イマオコーポレーション
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    ・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110取付部角穴色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スター フィッシュ ノブ イマオコーポレーション

    スター フィッシュ ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-6396
  • アジャスト トルク リミット ノブ イマオコーポレーション

    アジャスト トルク リミット ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-9455
  • グリル ノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    グリル ノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番212-3735
  • スターフィッシュノブ(オネジ、ブラック) イマオコーポレーション

    スターフィッシュノブ(オネジ、ブラック)

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
    トラスコ品番805-8952材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M10×1.5ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)31
  • ナールドノブ おねじタイプ イマオコーポレーション

    ナールドノブ おねじタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    外周ローレットが操作性を向上させます。
    材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
  • タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ イマオコーポレーション

    タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    トラスコ品番805-5908材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチールねじ長さ(mm)30外径(Φmm)60耐熱温度(℃)110ねじサイズM12×1.75ノブ高さ(mm)37
  • ステンレスロングノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    ステンレスロングノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
    トラスコ品番806-0384材質ノブ:SUS303、オネジ:SUS304ねじ径M4×0.7ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)10ノブ高さ(mm)14
  • ウイングナット イマオコーポレーション

    ウイングナット

    イマオコーポレーション
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-9127
  • ステンレスウィングノブ イマオコーポレーション

    ステンレスウィングノブ

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-6034材質ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨ねじ径M10×1.5外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)34ねじ深さ(mm)15
  • ファイブロブノブ FK イマオコーポレーション

    ファイブロブノブ FK

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    質量(g)78使用温度範囲(℃)-20~110材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上、ブラック
  • トルクリミットトライアングルノブ TLTK イマオコーポレーション

    トルクリミットトライアングルノブ TLTK

    イマオコーポレーション
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    設定されたトルクで締付けができます。 設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
    材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
  • トライアングルノブ VD-TRIK イマオコーポレーション

    トライアングルノブ VD-TRIK

    イマオコーポレーション
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー材質(取付部)SUS304
  • トライアングルノブ MD-TRIK イマオコーポレーション

    トライアングルノブ MD-TRIK

    イマオコーポレーション
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷
    異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しグリーンブルー材質(取付部)SUS304
  • タップドロブノブ TLK イマオコーポレーション

    タップドロブノブ TLK

    イマオコーポレーション
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)90取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM12×1.75材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • タップドブラインドノブ(メネジ) BTK イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(メネジ) BTK

    イマオコーポレーション
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。
    質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~110材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM5×0.7材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • 安全アジャスター ノブ イマオコーポレーション

    安全アジャスター ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    5日以内出荷
    歯数26材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ノブ)つや消しブラック
  • エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ) イマオコーポレーション

    エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)外径(Φmm)45色(本体)ブラック
  • クリック トルクノブ イマオコーポレーション

    クリック トルクノブ

    イマオコーポレーション
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
スターノブ(ファイブノブ)