絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(5)
- M5(11)
- M6(22)
- M8(25)
- M10(23)
- M12(19)
- M16(5)
- M20(2)
取付長(mm)
- 6(3)
- 10(13)
- 12(7)
- 13(5)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(8)
- 17(5)
- 18(6)
- 20(15)
- 22(4)
- 25(9)
- 26(7)
- 28(1)
- 30(15)
- 32(1)
- 35(5)
- 40(13)
- 45(3)
- 50(10)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(取付部)
- その他(1)
- スチール(10)
- ステンレス(8)
- 黄銅(真鍮)(18)
取付部
- おねじ(7)
- おねじ(段付)(10)
- その他(2)
- めねじ(17)
- 丸穴(2)
材質(本体)
- スチール(3)
- ステンレス(1)
- 樹脂(27)
ブランド
- イマオコーポレーション
- 三星産業貿易(65)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- エスコ(26)
- 大阪魂(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- 三星社(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- コノエ(4)
- ショウエイ(4)
- OKW(3)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- Elesa(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(5)
M5(11)
M6(22)
M8(25)
M10(23)
M12(19)
M16(5)
M20(2)

スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ(オネジ)
イマオコーポレーション¥369~税込¥406~1個当日出荷色ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
ハンドノブ SUS製
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質本体:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、オネジ:SUS303
インデックス プランジャー(T型ノブ)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
FK ファイブロブノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形取付部角穴材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
スターノブ(メネジ)
イマオコーポレーション¥379~税込¥417~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
TLK タップドロブノブ
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スパイラルラッチノブ(左開き型)
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷ラッチには下穴が加工してあります。トラスコ品番805-9046材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUM22L 亜鉛メッキ、ラッチ:焼結合金(P2022Z)
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723
イマオコーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
PK40 プレーンラッチノブ
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷材質プレーンラッチ:SUM22L、その他:SUM22L材質(本体)ポリプロピレン質量(g)115表面処理プレーンラッチ:亜鉛メッキ、その他:亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
STK-LK スターノブ(キー仕様)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個5日以内出荷セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
スターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS
イマオコーポレーション¥459税込¥5051個翌々日出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・汚れの目詰まりがないフラット形状です。・クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水・洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。色ブラックL10材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)H20質量(g)8タイプフェノール樹脂製D25S10D112取付部おねじMM5×0.8ねじの呼びM5材質(取付部)SUS303
スターノブ STK STK40-35N
イマオコーポレーション¥459税込¥5051個3日以内出荷・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。L35材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)28タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ STK STK40-45N
イマオコーポレーション¥489税込¥5381個3日以内出荷・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。L45材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)32タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ STK STK40-25NA
イマオコーポレーション¥419税込¥4611個3日以内出荷・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。L25材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)19タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ STK STK60N
イマオコーポレーション¥799税込¥8791個3日以内出荷・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。その他【Lf】22材質(本体)ポリプロピレンH37質量(g)40タイプフェノール樹脂製D63S16D122取付部めねじMM12×1.75ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターフィッシュノブ(オネジ、ブラック)
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。トラスコ品番805-8952材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M10×1.5ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)31
ナールドノブ おねじタイプ
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。トラスコ品番805-5908材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチールねじ長さ(mm)30外径(Φmm)60耐熱温度(℃)110ねじサイズM12×1.75ノブ高さ(mm)37
ステンレスロングノブ(オネジ)
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個当日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。トラスコ品番806-0384材質ノブ:SUS303、オネジ:SUS304ねじ径M4×0.7ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)10ノブ高さ(mm)14
ステンレスウィングノブ
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番805-6034材質ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨ねじ径M10×1.5外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)34ねじ深さ(mm)15
ファイブロブノブ FK
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷質量(g)78使用温度範囲(℃)-20~110材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上、ブラック
トルクリミットトライアングルノブ TLTK
イマオコーポレーション¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から3日以内出荷設定されたトルクで締付けができます。 設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
トライアングルノブ VD-TRIK
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から5日以内出荷異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー材質(取付部)SUS304
トライアングルノブ MD-TRIK
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しグリーンブルー材質(取付部)SUS304