FA現場のお役立ち情報
284件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ) イマオコーポレーションエンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)イマオコーポレーション
2,134税込2,347
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)外径(Φmm)45色(本体)ブラック
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723 イマオコーポレーションフレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723イマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ダイアル ラウンド ノブ イマオコーポレーションダイアル ラウンド ノブイマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質(ノブ)アルミ合金(ADC12)表面処理(ノブ)焼付塗装色(ノブ)シルバーグレー
エンプラ ノブ イマオコーポレーションエンプラ ノブイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
外径(Φmm)80ねじ寸法M16×2材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
フランジシャンク用ノブ イマオコーポレーションフランジシャンク用ノブイマオコーポレーション
1,030税込1,133
1個
4日以内出荷
タップド ブラインド ノブ イマオコーポレーションタップド ブラインド ノブイマオコーポレーション
369税込406
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック
エンプラ ノブ イマオコーポレーションエンプラ ノブイマオコーポレーション
769税込846
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)50ねじ寸法M10×1.5材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
トライアングル ノブ イマオコーポレーショントライアングル ノブイマオコーポレーション
359税込395
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
エンプラ ノブ イマオコーポレーションエンプラ ノブイマオコーポレーション
699税込769
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)40ねじ寸法M8×1.25材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)四三酸化鉄皮膜
ダイアル ファイブ ロブ ノブ イマオコーポレーションダイアル ファイブ ロブ ノブイマオコーポレーション
9,506税込10,457
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スター ノブ イマオコーポレーションスター ノブイマオコーポレーション
330税込363
1個
当日出荷から4日以内出荷
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/一部メネジ付貫通穴 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/一部メネジ付貫通穴Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラストRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
699税込769
1個
18日以内出荷
形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,898税込3,188
1個
18日以内出荷
形状D材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/穴未加工形状A Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/穴未加工形状ARoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
形状A材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上サンド・ブラストRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨仕上 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨仕上Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨仕上 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨仕上Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/穴未加工形状A/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/穴未加工形状A/研磨無しRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
形状A材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無しRoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状ERoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
779税込857
1個
18日以内出荷
形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状DRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
799税込879
1個
18日以内出荷
形状D材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状CRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
779税込857
1個
18日以内出荷
形状C材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/貫通穴付(メネジなし)形状B Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/貫通穴付(メネジなし)形状BRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
689税込758
1個
18日以内出荷
形状B材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/穴未加工形状A Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/穴未加工形状ARoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
399税込439
1個
当日出荷から18日以内出荷
形状A材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドル(リーマ穴タイプ) イマオコーポレーションTハンドル(リーマ穴タイプ)イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番106-0619長さ(mm)95幅(mm)26材質(本体)フェノール樹脂種類T字形穴径(Φmm)(リーマ)6使用温度範囲(℃)-20~110取付部丸穴穴深さ(mm)(リーマ)30取付長(mm)30ノブ高さ(mm)50材質(取付部)SUM22L
ロッキングキーおねじタイプ イマオコーポレーションロッキングキーおねじタイプイマオコーポレーション
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ポリアミド種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじ材質(取付部)SUM22L
ワンタッチロックノブ イマオコーポレーションワンタッチロックノブイマオコーポレーション
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
調整とロックがひとつになった進化系ノブです。
仕様ノブのロック、アンロックを目視で確認可能材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形外径(Φmm)40取付部丸穴材質(インサート)SUS304穴深さ(mm)(センター)25ノブ高さ(mm)38
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き イマオコーポレーションスターノブ 樹脂ボールチェーン付きイマオコーポレーション
1,475税込1,623
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
ステンレスノブファスナー(M6タップ穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスノブファスナー(M6タップ穴)TAKIGEN(タキゲン)
1,239税込1,363
1個
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M6材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)225種類多角形寸法L1(mm)21寸法D1(Φmm)32寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)11寸法P(mm)1寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12タキゲンコード4572材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(M12タップ穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスノブファスナー(M12タップ穴)TAKIGEN(タキゲン)
3,431税込3,774
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M12材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)1600種類多角形寸法L1(mm)42寸法D1(Φmm)63寸法D2(Φmm)19寸法L2(mm)24寸法P(mm)1.75寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM12表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)22タキゲンコード4564材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ6リーマ穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスノブファスナー(Φ6リーマ穴)TAKIGEN(タキゲン)
1,179税込1,297
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M-材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)222種類多角形寸法L1(mm)21寸法D1(Φmm)32寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)11寸法P(mm)-寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)6取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12タキゲンコード4574材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ8リーマ穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスノブファスナー(Φ8リーマ穴)TAKIGEN(タキゲン)
1,574税込1,731
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M-材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)422種類多角形寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法P(mm)-寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)8取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15タキゲンコード4571材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ10リーマ穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスノブファスナー(Φ10リーマ穴)TAKIGEN(タキゲン)
2,307税込2,538
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M-材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)966種類多角形寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法P(mm)-寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)10取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15タキゲンコード4568材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ12リーマ穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスノブファスナー(Φ12リーマ穴)TAKIGEN(タキゲン)
3,318税込3,650
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M-材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)1592種類多角形寸法L1(mm)42寸法D1(Φmm)63寸法D2(Φmm)19寸法L2(mm)24寸法P(mm)-寸法L3(mm)22寸法d(Φmm)12取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)22タキゲンコード4565材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
ステンレスノブファスナー(Φ6貫通穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレスノブファスナー(Φ6貫通穴)TAKIGEN(タキゲン)
1,125税込1,238
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器寸法M-材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)216種類多角形寸法L1(mm)21寸法D1(Φmm)32寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)11寸法P(mm)-寸法L3(mm)-寸法d(Φmm)6取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)21タキゲンコード4575材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
スターノブ(ファイブノブ)