絞り込み
ねじの呼び
- M4(10)
- M5(18)
- M6(22)
- M8(12)
取付長(mm)
- 10
- 12(23)
- 13(12)
- 14(12)
- 15(42)
- 16(14)
- 17(7)
- 18(30)
- 20(47)
- 22(23)
- 23(5)
- 25(26)
- 26(9)
- 28(14)
- 30(41)
- 35(17)
- 38(5)
- 40(38)
- 45(14)
- 50(30)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(取付部)
- スチール(10)
- ステンレス(20)
- 黄銅(真鍮)(11)
取付部
- おねじ(19)
- おねじ(段付)(7)
- その他(2)
- めねじ(13)
- めねじ(段付)(2)
材質(本体)
- ステンレス(1)
- 樹脂(38)
ブランド
- イマオコーポレーション(13)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- 三星産業貿易(9)
- 三星社(5)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(2)
イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・三星産業貿易・三星社・MIYOSHI(小西製作所)・エスコ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(10)
M5(18)
M6(22)
M8(12)

ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
ファイブロブノブナット
TRUSCO(10件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
タップドブラインドノブ BTK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
タップドブラインドノブ BTK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥439税込¥4831個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
タップドブラインドノブ BTK
MIYOSHI(小西製作所)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
FK ファイブロブノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形取付部角穴材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥269~税込¥296~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥10,980~税込¥12,078~1箱(150個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)14取付部おねじ寸法A(Φmm)35
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥959税込¥1,0551個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
スターノブ(めねじ貫通) STK-NT
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥479税込¥5271個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から5日以内出荷材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
M5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-103材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
BTK タップドブラインドノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥539税込¥5931個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
ファイブロブノブ
イマオコーポレーション¥859~税込¥945~1個当日出荷から3日以内出荷・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110取付部角穴色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スター・グリップ、プラスティック/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥349~税込¥384~1個18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥319税込¥3511個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
ステンレスロングノブ(オネジ)
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個当日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。トラスコ品番806-0384材質ノブ:SUS303、オネジ:SUS304ねじ径M4×0.7ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)10ノブ高さ(mm)14
クリック トルクノブ
イマオコーポレーション¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ねじ部)S45C表面処理(ねじ部)無電解ニッケルメッキ材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
スター・グリップオネジ付、プラスティック/白
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥349~税込¥384~1個9日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
M6x10mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-105材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×10
三星産業貿易¥44,980税込¥49,4781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0333材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×10
三星産業貿易¥41,980税込¥46,1781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0316材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×10
三星産業貿易¥36,980税込¥40,6781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0307材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×10
三星産業貿易¥31,980税込¥35,1781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0298材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×10
三星産業貿易¥29,980税込¥32,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0290材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブナット Φ42 M8
三星産業貿易¥139,800税込¥153,7801セット(1000個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0345材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
Gタイプ ノブナット Φ42 M6
三星産業貿易¥139,800税込¥153,7801セット(1000個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0344材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
安全アジャストスターノブ
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から5日以内出荷ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック色(本体)つや消しブラック
Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥9,098~税込¥10,008~1箱(100個)翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16取付部おねじ寸法A(Φmm)42
イーグルスターノブ”小一郎” M6ねじタイプ
三星社¥4,698税込¥5,1681箱(40個)4日以内出荷2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート幅(mm)34色黒ねじ寸法6耐熱温度(℃)80外径(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)17
イーグルスターノブ”三平” M6ねじタイプ
三星社¥6,198税込¥6,8181箱(70個)4日以内出荷2008年グッドデザイン賞受賞品、三つ葉のデザインです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート幅(mm)32色黒ねじ寸法6耐熱温度(℃)80外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)12
イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ
三星社¥4,698税込¥5,1681箱(40個)4日以内出荷2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート色黒ねじ寸法5耐熱温度(℃)80外径(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)17
イーグルスターノブ”一郎”
三星社¥3,298税込¥3,6281箱(20個)4日以内出荷2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート幅(mm)40色黒ねじ寸法8耐熱温度(℃)80外径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)25
イーグルスターノブ”三平” M5ねじタイプ
三星社¥6,198税込¥6,8181箱(70個)4日以内出荷2008年グッドデザイン賞受賞品、三つ葉のデザインです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート幅(mm)32色黒ねじ寸法5耐熱温度(℃)80外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)12