絞り込み
ねじの呼び
  • -(2)
  • M5(8)
  • M6(8)
  • M8(16)
  • M10(4)
取付長(mm)
  • 15
  • 10(48)
  • 12(23)
  • 13(12)
  • 14(12)
  • 16(14)
  • 17(7)
  • 18(30)
  • 20(47)
  • 22(23)
  • 23(5)
  • 25(26)
  • 26(9)
  • 28(14)
  • 30(41)
  • 35(17)
  • 38(5)
  • 40(38)
  • 45(14)
  • 50(30)
材質(取付部)
  • アルミ(5)
  • スチール(2)
  • ステンレス(20)
  • 鋳鉄(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
取付部
  • おねじ(15)
  • おねじ(段付)(1)
  • その他(1)
  • めねじ(11)
  • めねじ(段付)(2)
  • リーマ穴(2)
  • 丸穴(5)
材質(本体)
  • アルミ(6)
  • スチール(1)
  • ステンレス(10)
  • 樹脂(17)
  • 鋳鉄(2)
ブランド
  • 三星産業貿易(11)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
  • 三星社(5)
  • エスコ(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • TRUSCO(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
三星産業貿易・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・三星社・エスコ・TAKIGEN(タキゲン)・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・TRUSCO・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M5(8)
M6(8)
M8(16)
M10(4)
  • ファイブロブノブボルト TRUSCO

    ファイブロブノブボルト

    TRUSCO(57件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
  • 菊形ノブボルト エスコ

    菊形ノブボルト

    エスコ(17件のレビュー)
    ¥1,080税込¥1,188
    1セット(15個)
    当日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
  • KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KSH ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーション

    SFK スターフィッシュノブ

    イマオコーポレーション
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
  • KAH アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KAH アルミハンドルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨材質(取付部)アルミニウム合金
  • ハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)バレル研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • ステンレスノブファスナー(M8タップ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスノブファスナー(M8タップ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
    用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)418種類多角形寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法P(mm)1.25寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M8タキゲンコード4570材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
  • Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易

    Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    三星産業貿易
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(150個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)14取付部おねじ寸法A(Φmm)35
  • ステンレスノブファスナー(M10タップ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスノブファスナー(M10タップ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
    用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)960種類多角形寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法P(mm)1.5寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM10表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M10タキゲンコード4567材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
  • M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコ

    M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥720税込¥792
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
    エスコ品番EA948BD-25材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS304
  • ファイブロブノブ FK MIYOSHI(小西製作所)

    ファイブロブノブ FK

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部その他色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M6) 三星産業貿易

    イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M6)

    三星産業貿易
    ¥159~税込¥175~
    1袋
    当日出荷
    2008年グッドデザイン賞受賞品です。
    材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ1外径(Φmm)34取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
  • スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    18日以内出荷
    形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
  • スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
  • スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラストRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
  • スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    18日以内出荷
    形状E材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
  • スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨仕上 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨仕上

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    18日以内出荷
    形状C材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
  • スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    18日以内出荷
    形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
  • スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨無し

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    18日以内出荷
    形状C材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    18日以内出荷
    形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
  • スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、DIN6336鋳鉄/止り穴付(メネジなし)形状C

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    18日以内出荷
    形状C材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
  • ステンレスノブファスナー(Φ8リーマ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスノブファスナー(Φ8リーマ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
    用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)422種類多角形寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)40寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)14寸法P(mm)-寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)8取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M-タキゲンコード4571材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
  • ステンレスノブファスナー(Φ10リーマ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスノブファスナー(Φ10リーマ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
    用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)966種類多角形寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法P(mm)-寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)10取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M-タキゲンコード4568材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
  • M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ エスコ

    M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ

    エスコ
    ¥3,110税込¥3,421
    1個
    翌日出荷
    仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-23材質(本体)SCS13A種類多角形寸法B(mm)34取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)50ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)SCS13A
  • M 8x15mm/Φ40mm 雌ねじノブ(アルミ製) エスコ

    M 8x15mm/Φ40mm 雌ねじノブ(アルミ製)

    エスコ
    ¥2,520税込¥2,772
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-1材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)25取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)40ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)アルミ合金
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×15 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×15

    三星産業貿易
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0334材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×15 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×15

    三星産業貿易
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0325材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×15 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×15

    三星産業貿易
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0317材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×15 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×15

    三星産業貿易
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0308材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×15 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×15

    三星産業貿易
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0299材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×15 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×15

    三星産業貿易
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(500個)
    6日以内出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0291材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易

    Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    三星産業貿易
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16取付部おねじ寸法A(Φmm)42
  • イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M5) 三星産業貿易

    イーグルスターノブ 小一郎 (おねじタイプ M5)

    三星産業貿易
    ¥169税込¥186
    1袋
    当日出荷
    2008年グッドデザイン賞受賞品です。
    材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ0.8外径(Φmm)34取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
  • イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ) 三星産業貿易

    イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ)

    三星産業貿易
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    2008年グッドデザイン賞受賞品です。
    材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ1.25外径(Φmm)40取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8ノブ高さ(mm)25材質(取付部)SUS
  • STK-SOFT スターノブソフト イマオコーポレーション

    STK-SOFT スターノブソフト

    イマオコーポレーション
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~80硬度ショアA70(TPE)色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
  • イーグルスターノブ”小一郎” M6ねじタイプ 三星社

    イーグルスターノブ”小一郎” M6ねじタイプ

    三星社
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(40個)
    4日以内出荷
    2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート幅(mm)34色黒ねじ寸法6耐熱温度(℃)80外径(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)17
  • イーグルスターノブ”三平” M6ねじタイプ 三星社

    イーグルスターノブ”三平” M6ねじタイプ

    三星社
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(70個)
    4日以内出荷
    2008年グッドデザイン賞受賞品、三つ葉のデザインです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート幅(mm)32色黒ねじ寸法6耐熱温度(℃)80外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)12
  • イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ 三星社

    イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ

    三星社
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(40個)
    4日以内出荷
    2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート色黒ねじ寸法5耐熱温度(℃)80外径(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)17
  • イーグルスターノブ”一郎” 三星社

    イーグルスターノブ”一郎”

    三星社
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート幅(mm)40色黒ねじ寸法8耐熱温度(℃)80外径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)25
  • イーグルスターノブ”三平” M5ねじタイプ 三星社

    イーグルスターノブ”三平” M5ねじタイプ

    三星社
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(70個)
    4日以内出荷
    2008年グッドデザイン賞受賞品、三つ葉のデザインです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート幅(mm)32色黒ねじ寸法5耐熱温度(℃)80外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)12
スターノブ(ファイブノブ)