絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(3)
取付長(mm)
  • 21
  • 5(5)
  • 6(17)
  • 8(24)
  • 10(36)
  • 12(19)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(26)
  • 16(3)
  • 20(42)
  • 22(3)
  • 25(27)
  • 26(3)
  • 27(4)
  • 30(23)
  • 35(19)
  • 40(16)
  • 45(8)
  • 50(13)
材質(本体)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
取付部
  • おねじ(2)
  • おねじ(段付)(2)
材質(取付部)
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ノーブランド(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
LAMP(スガツネ工業)・ノーブランド・TAKIGEN(タキゲン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(1)
M6(3)
足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=21×L2=13)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
246税込271
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM6取付長(mm)21種類丸形寸法MM6
脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ工業)脱落防止ねじ DBN型LAMP(スガツネ工業)
159税込175
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
用途配電盤、制御機器、分電盤など材質(本体)ポリアセタール取付部おねじ(段付)ブラック種類丸形最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム) ノーブランドECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)ノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
表面処理クローム寸法t(mm)2ねじの種類化粧ビス種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
つまみ