絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(1)
材質(本体)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付部
  • おねじ(1)
  • おねじ(段付)(3)
  • めねじ(2)
取付長(mm)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
材質(取付部)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • 廣杉計器(165)
  • エスコ(71)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • TRUSCO(11)
  • ラクテム(6)
  • 大阪魂(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • NewHikari(4)
  • RS PRO(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ノーブランド(2)
  • 栃木屋(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
M6(3)
M8(3)
M10(1)
  • 塩化ビニルローレットビス TAKIGEN(タキゲン)

    塩化ビニルローレットビス

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥57~税込¥63~
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。 表面はシボ加工を施しています。 指で回しやすい形状です。
    用途半導体製造装置・FPD製造装置材質(本体)塩化ビニル樹脂(鉛レス)種類丸形取付部おねじ(段付)標準色アイボリー取付長(mm)20材質(取付部)塩化ビニル樹脂(鉛レス)
  • 小型ローレットつまみ(M5雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)4種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)6寸法MM5材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(M8雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)8寸法MM8タキゲンコード1941材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=7) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)22.5種類丸形取付部おねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)7寸法MM6タキゲンコード4237
  • ステンレス ローレットつまみ(ねじ部M6×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ローレットつまみ(ねじ部M6×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    5日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10タキゲンコード4616材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色アイボリーねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25寸法MM8タキゲンコード3313材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ローレットノブ