国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正に対応しR2.5の曲面に改良しました。
従来品、A-100-1、2と取付け寸法に互換性があります。
用途車両・コンテナ用扉
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)90
寸法L(mm)60
寸法D(Φmm)28
寸法P(mm)12
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)5
寸法W1(mm)16
寸法W2(mm)8
寸法H3(mm)6
寸法H4(mm)19
寸法H5(mm)1.5
最大適合板厚(mm)1.5
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00723
1個
¥4,835
税込¥5,319
4日以内出荷
シリコーンコーティングで耐食性に優れています。
防水タイプ
左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。)
A-140とパネル穴明けに互換性があります。
用途屋外キュービクル・振動機器
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60)
開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・大ナット・ビスセット
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)1.5
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
止め金が17.5~36.5mmの範囲で調整できます。
左右兼用型
用途制御盤・計測器などの小型扉
材質制御盤・計測器などの小型扉
標準色つや消しブラック
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード03974
1個
¥1,463
税込¥1,609
4日以内出荷
ROHS対応品です。
左右兼用型です。
ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。鍵の閉め忘れを防止します。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
付属品シリンダーキー1本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手座金を180°回転させて下さい。
仕上クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵No.G200(同一)
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。自然回転を防止する機構なので、安全に作業できます。ストッパー機構の持ち手の動作が軽く、作業がスムーズに行えます。左右兼用設計
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)559
表面処理クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵付き
1個
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
材質レバー/ポリアミド(PA6・黒色)、ベース/亜鉛合金(ZDC)
質量(g)560
最大適合板厚(mm)5
表面仕上げベース/クロムめっき(MZCr)
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)615
最大適合板厚(mm)7.5
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード4666
1個
¥18,700
税込¥20,570
4日以内出荷
握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど
材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨
付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット
ねじ径M22
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
自然回転を防止!二重ロックでセキュリティがUPします。
持ち手の操作がスムーズで取扱いやすくなっています。
南京錠を施錠することによって二重で施錠できます。
自然回転を防止する機構なので、安全に作業できます。
ストッパー機構の持ち手の動作が軽く、作業がスムーズに行えます。
左右兼用設計。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤など
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
トリガーを握って回転させる安全機構です。
鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
塩害対策(SUS304+コーティング)
錠前は高級ピンタンブラー錠を採用
左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
止め金の取付け位置が調整できます。
クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
質量(g)620
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵0200
寸法MM26
タキゲンコード04213
1個
¥19,267
税込¥21,194
4日以内出荷
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
取付け寸法はA-1140-1と同一です。
耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
質量(g)490
最大適合板厚(mm)9
表面仕上げヘアライン仕上
鍵2002
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-133-1-TAK60)
施錠位置と回転軸が離れているため破壊強度に優れています。
トリガーを握って回転させる安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
質量(g)615
標準色シルバーメタリック
最大適合板厚(mm)6
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
鍵TAK60・0200
タキゲンコード01711
1個
¥5,724
税込¥6,296
5日以内出荷
材質(ベース)亜鉛合金(ZDC)
付属品取付け座・ビスセット
材質(レバー部)ポリアミド(PA6)
レバー色黒
最大適合板厚(mm)5
表面仕上げベース:クロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)170
寸法L(mm)65
最大適合板厚(mm)4
表面仕上げ鏡面バフ研磨
回転角度(°)360
タキゲンコード00784
1個
¥3,936
税込¥4,330
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
トリガーを握って回転させる安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)140
寸法L(mm)80
寸法D(Φmm)34
寸法P(mm)13
寸法H1(mm)34
寸法H2(mm)7
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
寸法H3(mm)6
寸法H4(mm)21
寸法H5(mm)3
最大適合板厚(mm)2
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00722
1個
¥5,285
税込¥5,814
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)170
寸法L(mm)90
寸法D(Φmm)38
寸法P(mm)15
寸法H1(mm)36
寸法H2(mm)7
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)12
寸法H3(mm)7
寸法H4(mm)22
寸法H5(mm)3
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00721
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
シャッター付き錠前を使用
A-33-1と取付け寸法に互換性があります。
左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード04396
1個
¥8,104
税込¥8,914
5日以内出荷
ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
右用・左用
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
標準色グレー
ワンタッチで閉扉できます。
取付けが容易です。
ワンプッシュで軽く操作できます。
用途キャビネット・保管庫・通信機器・制御機器などの軽量扉
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)330
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、受金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード01211
1個
¥3,255
税込¥3,581
5日以内出荷
『ハンドル、取手』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドル、取手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。