92件中 81~92件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付穴径(mm)」から絞り込む
形状L字形 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 種類カムレバー 取付部めねじ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
種類カムレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(ピン)SUS303 材質(調整ねじ)SUS303
1個
3,988 税込4,387
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状L字形 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 種類カムレバー 取付部めねじ
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
種類カムレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(ピン)SUS303
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類カムレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(ねじ部)SUS303 材質(ピン)SUS303
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類カムレバー 形状その他 材質(本体)S45C 材質カムレバー:亜鉛ダイカスト 表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(シャフト)SCM440 ロック機構スパイラルカムカム角度4°
1個
9,021 税込9,923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)LWAM カムレバー(おねじ)
形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類カムレバー 取付部おねじ 材質(ピン)スティール
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS
クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
タイプオネジ固定 材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装 取付部おねじ 材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303 材質(ワッシャー)SUS303 材質(オネジ)SUS303
1個
2,425 税込2,668
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)軸ピン
RoHS
材質リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当) 表面処理軸ピン:熱処理 材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心レバー、軸ピン付/ステンレス鋼
RoHS
種類カムレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当) 材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当) 表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 最高温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)偏心レバー、軸ピン付/鋼
RoHS
種類カムレバー 形状ノブ付形 取付部丸穴 材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、偏芯カム部:スチール1.0570(SM50YB相当) 材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当) 表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部亜鉛リン酸塩処理 最高温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)両サイド偏心レバー、軸ピン付
RoHS
材質リテーナー・リング:バネ鋼 形状ノブ付形 材質(本体)焼入れ鋼 質量(g)334 種類クランプレバー 回し半径(mm)100 表面処理軸ピン:浸炭焼入れ 材質(軸)ピン:スチール 取付部丸穴 表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)Φ12
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷

『レバー』には他にこんなカテゴリがあります