絞り込み
取付穴径(mm)
- M5(24)
- M6(26)
取付長(mm)
- 10(8)
- 13(2)
- 16(16)
- 20(14)
- 25(14)
- 26(1)
- 30(13)
- 35(13)
- 40(13)
- 50(14)
取付部
- おねじ(14)
- めねじ(13)
材質(本体)
- スチール(8)
- 亜鉛ダイカスト(17)
- 樹脂(1)
形状
- L字形(18)
- ノブ付形(8)
回し半径(mm)
- 63
- 21.5(1)
- 33.2(1)
- 44(1)
- 79(1)
- 82(25)
- 100(1)
- 101(16)
- 109(1)
- 114(2)
- 138(2)
- 157(2)
- その他(1)
種類
- カムレバー(18)
- クランプレバー(8)
カムレバー・クランプレバー
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- イマオコーポレーション(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M5(24)
M6(26)

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から20日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
LWBF カムレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部めねじ材質(ピン)スティール
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
LWAM カムレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
LWAF カムレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじレバー色つや消し黒
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバーねじ規格並目取付部おねじ
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部めねじ
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部おねじ
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部おねじ
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,298~税込¥5,828~1個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,698税込¥5,1681個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部めねじ材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498税込¥2,7481個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部めねじ材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,198~税込¥4,618~1個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,598税込¥3,9581個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部めねじ
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303