絞り込み
取付穴径(mm)
- M8
- M4(1)
- M5(25)
- M6(27)
- M10(18)
- Φ8(2)
- Φ10(2)
- Φ12(3)
取付長(mm)
- 12(8)
- 15(10)
- 20(14)
- 25(15)
- 25.5(1)
- 30(14)
- 32.5(1)
- 35(13)
- 40(14)
- 50(15)
- 60(13)
- その他(1)
取付部
- おねじ(15)
- めねじ(14)
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(9)
- 亜鉛ダイカスト(17)
- 樹脂(1)
種類
- カムレバー(19)
- クランプレバー(8)
形状
- L字形(19)
- ノブ付形(8)
L字形・ノブ付形
回し半径(mm)
- 33.2(1)
- 79(1)
- 82(25)
- 101(16)
33.2・79・82・101
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- イマオコーポレーション(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「取付穴径(mm)」から絞り込む
M4(1)
M5(25)
M6(27)
M8
M10(18)
Φ8(2)
Φ10(2)
Φ12(3)

KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から20日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
LWBF カムレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部めねじ材質(ピン)スティール
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバーねじ規格並目取付部おねじ
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
LWAM カムレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
LWAF カムレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじレバー色つや消し黒
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部めねじ
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部おねじ
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(ピン)SUS303
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,098~税込¥8,908~1個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部おねじ
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,398税込¥5,9381個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部めねじ材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,798~税込¥4,178~1個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部おねじ材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)取付部めねじ材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,898~税込¥5,388~1個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298税込¥4,7281個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898税込¥3,1881個18日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー最高温度(℃)80表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ナット)調整:スチール表面処理(本体)樹脂塗装/黒材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPARoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)スチール
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー取付部めねじ
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,298~税込¥4,728~1個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303