3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に 寸法LF(mm)40
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に 刃数8 質量(kg)0.9 穴径(Φmm)25.4 ボス径(Φmm)55 刃径(Φmm)68(最大80) 深さ(mm)(取付)22 ボルト(mm)D1:20、D2:14 寸法LF(mm)50 キー溝幅(mm)12.4 キー溝深さ7 寸法DC(mm)68 寸法DCX(mm)80
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷