絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ボアタイプ

ボアタイプとは切削工具として使用されるカッターのことです。ここでは主に正面切削用の円盤側面に複数の切刃を持つタイプのカッターを取り扱っており、平面や側面、溝などの加工で便利なフライス盤での作業現場で使用されています。ボアタイプカッターは超硬シートを使用して高剛性に優れたタイプやアルミ製で軽量な樹脂加工向けのタイプまでアイテムはさまざま。鏡面仕上げ加工もできるタイプもあり、作業用途に応じて豊富なラインナップから選ぶことができます。
774件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70 ケナメタルショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70ケナメタル
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
仕様調整式ポケットZ_ADJ:2寸法L(mm)63加工径ΦD(mm)200径D(Φmm)60最大径(Φmm)214最大切込深さ(mm)6.5刃数Z12フランジ径D(Φmm)134
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 ケナメタルフェイスミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90ケナメタル
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
仕様Z ADJ0寸法L(mm)40加工径ΦD(mm)40径D(Φmm)16最大切込深さ(mm)9.5刃数Z2フランジ径D(Φmm)35
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 ケナメタルショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90ケナメタル
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。全ポケット刃先調整機構付。HSK一体型
最大切込深さ(mm)9.5
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70 ケナメタルフェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70ケナメタル
86,980税込95,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
最大切込深さ(mm)6.5
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 90 ケナメタルフェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 90ケナメタル
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)8
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 ケナメタルショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90ケナメタル
87,980税込96,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。全ポケット刃先調整機構付
最大切込深さ(mm)9.5
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 ケナメタルショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90ケナメタル
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。刃先調整機構付
仕様Z ADJ2寸法L(mm)63加工径ΦD(mm)125径D(Φmm)40最大切込深さ(mm)9.5刃数Z10フランジ径D(Φmm)94
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 ケナメタルショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90ケナメタル
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
最大切込深さ(mm)9.5
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70 ケナメタルフェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70ケナメタル
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。12タイプ
最大切込深さ(mm)5.9
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90 ケナメタルショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90ケナメタル
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)6
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70 ケナメタルフェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70ケナメタル
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角70°。12タイプ
最大切込深さ(mm)5.9
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90 ケナメタルショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90ケナメタル
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角90°。12タイプ
最大切込深さ(mm)6
デュアルフェイスミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)デュアルフェイスミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
55,980税込61,578
1個
翌日出荷から6日以内出荷
2018年トラスコ掲載ページ1 0939
CoroMill(R) 745 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 745 正面フライスカッターサンドビック
86,980税込95,678
1台ほか
翌日出荷から20日以内出荷
X ミーリングカッター イスカルX ミーリングカッターイスカル
79,980税込87,978
1個
30日以内出荷
両面8コーナ使い、ハイポジ切れ刃、ダブテイル形状です。
用途45度フライスカッター仕様IQ848カッタートラスコ品番621-5793セット内容レンチ、スクリュー材質スチールタイプ7枚刃寸法(Φmm)100
アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工ボール半径R(mm)6適合インサートRP□T1204M0□N-□○エアー穴あり関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
CERATIZIT OSG(オーエスジー)CERATIZITOSG(オーエスジー)
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
エアロチッパー ALX DIJET(ダイジェット工業)エアロチッパー ALXDIJET(ダイジェット工業)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途仕上・多機能加工用
カッター HP F90AT イスカルカッター HP F90ATイスカル
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
カッター SOF45 イスカルカッター SOF45イスカル
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カッター H490 F90AX-17 イスカルカッター H490 F90AX-17イスカル
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
カッター S845 F45SX-R16 イスカルカッター S845 F45SX-R16イスカル
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
カッター イスカルカッターイスカル
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
カッター HM390-FTP イスカルカッター HM390-FTPイスカル
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
カッター HM390-FTD イスカルカッター HM390-FTDイスカル
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カッター HM90-F90A イスカルカッター HM90-F90Aイスカル
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
カッター P290-SM イスカルカッター P290-SMイスカル
149,800税込164,780
1本
4日以内出荷
カッター P290-FPW イスカルカッター P290-FPWイスカル
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
カッター HM90 イスカルカッター HM90イスカル
53,980税込59,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
CoroMill(R) S-60 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) S-60 正面フライスカッターサンドビック
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
カッター イスカルカッターイスカル
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
スパルカットミル DIJET(ダイジェット工業)スパルカットミルDIJET(ダイジェット工業)
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
15度ポジ円形インサートを使用しています。(ブレーカ付きです) ダイレクトに彫り込み加工ができます。 Z方向の切込みや傾斜切削ができます。 難削材や高硬度材(50~55HRC)の切削にも適します。
カッター FF イスカルカッター FFイスカル
42,980税込47,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ラジアスカッタ OSG(オーエスジー)ラジアスカッタOSG(オーエスジー)
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(149MB)カッタ高さ(mm)63
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
カッター イスカルカッターイスカル
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
カッター イスカルカッターイスカル
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボアタイプ