ボアタイプとは切削工具として使用されるカッターのことです。ここでは主に正面切削用の円盤側面に複数の切刃を持つタイプのカッターを取り扱っており、平面や側面、溝などの加工で便利なフライス盤での作業現場で使用されています。ボアタイプカッターは超硬シートを使用して高剛性に優れたタイプやアルミ製で軽量な樹脂加工向けのタイプまでアイテムはさまざま。鏡面仕上げ加工もできるタイプもあり、作業用途に応じて豊富なラインナップから選ぶことができます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 脱着レンチ MM EGRシリーズ イスカル

    部品 脱着レンチ MM EGRシリーズ

    イスカル
    409税込450
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 部品 脱着レンチ ESGシリーズ イスカル

    部品 脱着レンチ ESGシリーズ

    イスカル
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    仕様●取り外しレンチ●コード番号:338-6031アズワン品番67-9169-38
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    レンチ
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷
    DSM用脱着キー
  • X 部品 イスカル

    X 部品

    イスカル
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    DSM用脱着キー
  • チャックハンドル 従来型 全長110mm GLOBE(旧堀内製作所)

    チャックハンドル 従来型 全長110mm

    GLOBE(旧堀内製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
    従来型形状でギアは鍛造タイプです。
    仕様●全長(mm):110●幅(mm):55●重量(g):108アズワン品番68-0608-32
  • クーラントデフレクター サンドビック

    クーラントデフレクター

    サンドビック
    219税込241
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ダイスホルダー GLOBE(旧堀内製作所)

    ダイスホルダー

    GLOBE(旧堀内製作所)
    489税込538
    1個
    13日以内出荷
    スライドタイプ DH-50J4Sの標準付属品で、スライド部の固定をすると共に、回り止めキーにもなっています。 単品でパーツ販売しておりますので、傷んだら交換して下さい。 セットボルトは、1つの本体に、2本使用されております。すべて交換する場合は、2本必要です。 他社のダイスホルダーには使用出来ません。
    仕様●セットボルトは、1つの本体に、2本使用されております。すべて交換する場合は、2本必要です。●他社のダイスホルダーには使用出来ません。アズワン品番68-0606-57
ボアタイプ