絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル(80)
- ケナメタル(73)
- イスカル(63)
- タンガロイ(58)
- 京セラ(37)
- 三菱マテリアル(36)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(35)
- サンドビック(27)
- DIJET(ダイジェット工業)(20)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 大洋ツール(4)
- カーメックス(3)
- アサヒ工具(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- SANDVIK(2)
- 株洲工具(2)
- BIG DAISHOWA(1)
エコロジープロダクト

カッタ
三菱マテリアル¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から9日以内出荷高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性用途汎用一般切削用
外丸フライス VEX
大洋ツール¥29,980~税込¥32,978~1枚翌々日出荷外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51穴径(Φmm)25.4表面処理ノンコート
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)
三菱マテリアル¥53,980~税込¥59,378~1台翌日出荷から9日以内出荷究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ
住友電工ハードメタル¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷から8日以内出荷精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)
三菱マテリアル¥42,980~税込¥47,278~1個翌日出荷から9日以内出荷両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
カッタ MFH40-S32-10-4T
京セラ¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数4質量(kg)0.8最高回転数(min-1[r.p.m])8500対応クーラントホール:有首下長(mm)40最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)22.5機能長さ(mm)140最大切削径(Φmm)40接続径(Φmm)32
カッタ MFH125R-10-10T-D
京セラ¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数10最高回転数(min-1[r.p.m])4800対応クーラントホール:有寸法B1(mm)55最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)107.5機能長さ(mm)63最大切削径(Φmm)125フランジ径(Φmm)100
カッタ MFH100R-10-8T-D
京セラ¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数8寸法(mm)KDP:8質量(kg)2.5最高回転数(min-1[r.p.m])5400対応クーラントホール:有寸法B2(mm)17寸法B1(mm)26最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)82.5機能長さ(mm)63最大切削径(Φmm)100フランジ径(Φmm)96
カッタ MFH080R-10-7T-D
京セラ¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数7最高回転数(min-1[r.p.m])6000対応クーラントホール:有最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)62.5機能長さ(mm)63最大切削径(Φmm)80フランジ径(Φmm)76
カッタ MFH063R-10-6T-D
京セラ¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。仕様インロー:ミリ仕様刃数6寸法(mm)KDP:6.3質量(kg)0.8最高回転数(min-1[r.p.m])6800対応クーラントホール:有寸法B2(mm)11寸法B1(mm)18取付穴径(Φmm)22最大切込み量ap(mm)1.5キー溝幅(mm)10.4すくい角(°)-6刃径(mm)45.5取付穴深さ(mm)21機能長さ(mm)50最大切削径(Φmm)63フランジ径(Φmm)60
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781セット(10個)翌々日出荷快削ブレーカ付き小形インサート。炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。形状インサート:3.18[記号:03]切刃長さ(mm)2.3記号精度:H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)3.18[記号:03]穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無片面幅W1(mm)インサート:4.3インサート厚さ(mm)3.18[記号:03]頂角(°)86逃げ角(°)3.18[記号:03]
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)翌々日出荷多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。形状インサート:3.18[記号:03]切刃長さ(mm)3記号精度:H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)3.18[記号:03]穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)インサート:6.35インサート厚さ(mm)3.18[記号:03]頂角(°)86逃げ角(°)3.18[記号:03]
肩削りカッタASX300
三菱マテリアル¥45,980~税込¥50,578~1個翌々日出荷スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90クーラント◯最大切込み(mm)5.5
多機能肩削り用カッタ(本体)
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷耐久性の向上。拘束面面積を従来比50%アップしました。_x000D_。クランプ性の向上。細目ねじの採用により、締付けトルクは従来比40%アップし、緩みを防止します。_x000D_。耐擦過性と利便性の向上。インサートコーナ部とカッタボディとのクリアランスを大きくすることで、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を軽減します。また、コーナRが大きくなっても本体を追加工する必要がありません。被削材炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼
アルミニウム合金用高能率カッタ
住友電工ハードメタル¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途非鉄金属用。被削材非鉄金属/アルミニウム合金切込み角度(°)90すくい角(°)-2~4(半径方向)・6(軸方向)最大切込み(mm)5適合インサートNF-SNEW 09T3ADTR/09T3ADTR-□
アルミニウム合金用高能率カッタ
住友電工ハードメタル¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途非鉄金属用。型式HF被削材非鉄金属/アルミニウム合金勝手右[R]切込み角度(°)90すくい角(°)4(半径方向)・10(軸方向)最大切込み(mm)3ブレードサイズ12
SEC-スミパワーミル カッタ
住友電工ハードメタル¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷用途隅削り・堀り込み・セミショルダー用。仕様インチ型式PWC刃数8高さ(mm)50タイプ標準タイプ被削材鋳鉄溝幅(mm)12.7記号インサート内接円サイズ:4、カッタ径:100勝手右[R]溝深さ(mm)8内接円(mm)12.70切込み角度(°)88すくい角(°)-15(半径方向)・-5(軸方向)穴径(mm)31.75刃径(mm)100最大切込み(mm)15適合インサートLNMX 160608PNSN-□寸法DCSFMS(mm)70寸法CBDP(mm)32FIG2ボルト径D1(mm)46
SEC-スミデュアルミル ヘッド
住友電工ハードメタル¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。用途平面削り。隅削り。溝加工。倣い加工。傾斜加工。プランジ加工。ヘリカル加工の高能率粗加工全長(mm)63ねじM16すくい角(°)-12.5~-16.5(半径方向)・-8(軸方向)寸法L11(mm)12幅H(mm)24寸法DCON(mm)17寸法DCSFMS(mm)28.5
SEC-スミデュアルミル ヘッド
住友電工ハードメタル¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷モジュラータイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定長さ(mm)5刃数6全長(mm)63被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)有効長(mm)40切込み角度(°)17すくい角(°)-12.5~-16.5(半径方向)・-8(軸方向)取付ねじサイズM16加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎寸法L11(mm)12最大切込み(mm)1.5フランジ径(Φmm)28.5寸法DCON(mm)17
SEC-スミデュアルミル カッタ
住友電工ハードメタル¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)15すくい角(°)-7~-10(半径方向)・-6(軸方向)加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)3
SEC-スミデュアルミル カッタ
住友電工ハードメタル¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定刃数8質量(kg)1.76高さ(mm)63被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)溝幅(mm)12.7切込み角度(°)15すくい角(°)-7~-10(半径方向)・-6(軸方向)穴径(mm)31.75刃径(mm)83.3加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)3フランジ径(Φmm)70寸法DCX(mm)100FIG8ボルト径D1(mm)46ボルト径D2(mm)27ボルト径D3(mm)18
SEC-スミデュアルミル カッタ
住友電工ハードメタル¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷シェルタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定刃数9被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17すくい角(°)-8~-12.5(半径方向)・-8(軸方向)刃径(mm)72.3加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5寸法DCX(mm)80
SEC-スミデュアルミル カッタ
住友電工ハードメタル¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷シェルタイプです。複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)切込み角度(°)17すくい角(°)-8~-12.5(半径方向)・-8(軸方向)加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)1.5
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400用ワイパーインサート 14 x 6.3
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌々日出荷高剛性で高品質な加工を実現した両面インサート式汎用肩削りカッターです。用途仕上げ加工用。
ダイマイスター5G ボアタイプ XFG
DIJET(ダイジェット工業)¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形
DIJET(ダイジェット工業)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷耐熱性に優れた強靭性鋼+表面のGN処理により、表面硬さ65HRC以上と高硬度かつ熱変形に強く高鋼性で、本体耐久性および工具寿命を従来品比30%以上アップ。過酷な加工条件にも威力を発揮します。さらに、切りくずの溶着、錆の発生を抑制する効果もあります。仕様アーバ用セットボルト:M10、六角穴付きボルト(JIS規格)刃数5寸法(mm)DC:63、LF:40、DCSFMS:50、DCB:22.225、KWW:8.4、KDP:5、CBDP:19質量(kg)0.58
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW-BORE (ボアタイプ)
OSG(オーエスジー)¥63,980~税込¥70,378~1台4日以内出荷重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ)
三菱マテリアル¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。用途汎用高送り切削用勝手右勝手切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・ミリサイズ)
三菱マテリアル¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。用途汎用高送り切削用勝手右勝手切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
超硬ソリッド柄付外丸フライス C-VEX-S
大洋ツール¥44,980~税込¥49,478~1本翌々日出荷R部バッキングタイプ、再研磨は刃裏のみでR精度不変。超硬先ムク円錐ロータイプ。シャンクはハイス焼き入れ鋼を使用(HRC60)超硬ソリッドに近い剛性を達成。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート