ボアタイプとは切削工具として使用されるカッターのことです。ここでは主に正面切削用の円盤側面に複数の切刃を持つタイプのカッターを取り扱っており、平面や側面、溝などの加工で便利なフライス盤での作業現場で使用されています。ボアタイプカッターは超硬シートを使用して高剛性に優れたタイプやアルミ製で軽量な樹脂加工向けのタイプまでアイテムはさまざま。鏡面仕上げ加工もできるタイプもあり、作業用途に応じて豊富なラインナップから選ぶことができます。
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新明丹 GLOBE(旧堀内製作所)

    新明丹

    GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    鉛を使っていないので、人体に安全です。 環境対応品(RoHS・PRTR法)で安全性が高い。(2023年10月時点) 従来の鉛含有光明丹と比べて、塗布面積が5倍以上になります。 塗布皮膜が薄く均一で正確な当たり検査ができます。 皮膚や衣類に付着しても、簡単な洗浄で落とせます。
    仕様●重量(g):50●外観(性状):オレンジ色光輝(練り状)アズワン品番68-0608-64
  • 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル

    両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
    用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
    用途汎用一般切削用
  • 両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両口スパナセット 5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を合わせ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。 ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
    仕様●セット内容(mm):5.5×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、19×21、22×24、24×27●セット内容(点):10●スパナセット●材質/仕上:構造用鋼●セット内容:トレー●原産国:日本●コード番号:527-9420アズワン品番67-7236-92
  • CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビック

    CoroMill(R) 390 肩削りカッター

    サンドビック
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    軽量タイプです。
    用途肩削り用
  • 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル

    低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)

    三菱マテリアル
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
  • SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ

    住友電工ハードメタル
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA06 タンガロイ

    ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA06

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロミル390カッター(450) サンドビック

    コロミル390カッター(450)

    サンドビック
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    低切削抵抗です。真の90°です。
    用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。あらゆる加工に対応。アーバ取付(FMA)。
  • CoroMill(R) Century 肩削りカッター サンドビック

    CoroMill(R) Century 肩削りカッター

    サンドビック
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • CoroMill(R) 419 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) 419 正面フライスカッター

    サンドビック
    14,980税込16,478特価
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高送りでも、低い切削抵抗のポジカッターです。内部クーラント仕様により、良好な切りくず排出とチップ寿命があります。ユニークな5コーナ仕様チップでコーナ単価を低減します。最大で、刃当り送り2.0mmの高送りが可能です。
    用途小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。
  • 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル

    低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ)

    三菱マテリアル
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
  • 61x 86x 82mm ツールホルダー エスコ

    61x 86x 82mm ツールホルダー

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    作業に合わせて付け替えできるセフ着脱式工具ホルダー。現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部。後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式。激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付。装着工具/ハンマー、墨つぼ
    仕様取付け工具重量:3kg以下付属品セフ後付ホルダーSF-CHLD材質スチール寸法(mm)61×86×82(H)質量(g)160内径(Φmm)【丸型フック】49線径(Φmm)【丸型フック】6型番SFKHI-H1メーカーTJMデザイン(TaJIma)ベルト通し幅(mm)50
  • SEC-スミデュアルミル(TM)DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル(TM)DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ)

    住友電工ハードメタル
    94,980税込104,478
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼寸法D3(mm)-寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000R型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル

    高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000R型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ)

    住友電工ハードメタル
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9
  • CoroMill(R) 690 ロングエッジ肩削りカッター サンドビック

    CoroMill(R) 690 ロングエッジ肩削りカッター

    サンドビック
    229,800税込252,780
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • SEC-スミデュアルミル DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ)

    住友電工ハードメタル
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼
  • CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター サンドビック

    CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    アーバ取付(ミリタイプ)
  • アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    72,980税込80,278
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃長(mm)42カッタ高さ(mm)60接続穴深さ(mm)20キー溝幅(mm)10.4キー溝深さ6.3接続口径(Φmm)22取付けボルト座径(mm)17適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS
  • SEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ11000R(S)型 シェルタイプ

    住友電工ハードメタル
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
  • アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。 広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。 切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。 独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。 等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。
    用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工 取り代が変動しやすい鋳物ワークや肉盛り溶接材の荒加工給油方式クーラント穴あり
  • 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400 50(アーバタイプ) 三菱マテリアル

    両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400 50(アーバタイプ)

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
    用途汎用一般切削・肩削り用質量(kg)0.5勝手R切込み角度(°)90°穴の有無クーラント穴有キー溝幅(mm)10.4穴径(mm)22取付穴深さ(mm)20最高回転速度(min-1)5000ランピング角(°)0.4最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6°径方向すくい角(°)-12.8接触面の径(mm)47取付けボルト座厚さ(mm)12.2カッタ高さ(mm)55
  • アルファ 面取りカッタ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 面取りカッタ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質
  • CoroMill(R) 745 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) 745 正面フライスカッター

    サンドビック
    91,980税込101,178
    1個
    翌日出荷から20日以内出荷
  • カッター HM90 イスカル

    カッター HM90

    イスカル
    64,980税込71,478
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • カッター FF イスカル

    カッター FF

    イスカル
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    61,980税込68,178
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06 タンガロイ

    ねじ止め式高送り加工用カッタ TXN06

    タンガロイ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    48,980税込53,878
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
  • ねじ止め式正面フライスカッタ TAW13 タンガロイ

    ねじ止め式正面フライスカッタ TAW13

    タンガロイ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
  • カッタ AXDシリーズ 三菱マテリアル

    カッタ AXDシリーズ

    三菱マテリアル
    88,980税込97,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様刃先交換式カッタ AXDシリーズ アルミニウム合金加工用カッタ ボディ
  • CoroMill(R) 490 肩削りカッター サンドビック

    CoroMill(R) 490 肩削りカッター

    サンドビック
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • アルミ用小径カッタ SRF型 住友電工ハードメタル

    アルミ用小径カッタ SRF型

    住友電工ハードメタル
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
  • アルミ用高速カッタ 住友電工ハードメタル

    アルミ用高速カッタ

    住友電工ハードメタル
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    189,800税込208,780
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    83,980税込92,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
ボアタイプ