モジュラータイプとは、カッターの一種で金属の切断や溝切といった加工をするものです。切削工具に分類され、チップの素材に超微粒子合金を使用することで、鉄を始めとして各種合金など多種多様な被削材に対応。超微粒子合金は被削材の切断や溝切の仕上げ面を滑らかにし、粉塵の排出性も高いものにできる素材です。切削加工を行う金属加工工場で用いられるものであり、フライス盤に装着するモジュラーシャンクやアーバーに取り付けて使用します。
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。長さ(mm)LS2:5
エアロチッパー モジュラーヘッド MAL DIJET(ダイジェット工業)エアロチッパー モジュラーヘッド MALDIJET(ダイジェット工業)
37,980税込41,778
1本ほか
3日以内出荷
用途仕上・多機能加工用
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M タンガロイヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-Mタンガロイ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPTRUE
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M タンガロイヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-Mタンガロイ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
最大切込深さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPTRUE
高精度版QMミル モジュラータイプ MPM DIJET(ダイジェット工業)高精度版QMミル モジュラータイプ MPMDIJET(ダイジェット工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
QMミルに対し、ボディバランスを向上。QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能。マスターインサートによる本体外径許容差0~-0.33を実現(側面仕上のYOHWインサート使用時)。一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応。側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮。
仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:DSW-1840H、レンチ(別売):A-06適合インサートZOMT0602 ZER-PL、YOHW0602 ZER-12
ヘッド交換式アルミ高速加工用直角肩削りエンドミル HPXV16-M タンガロイヘッド交換式アルミ高速加工用直角肩削りエンドミル HPXV16-Mタンガロイ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
対応Insert:XVCT16 -AM寸法LF(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16CSPTRUE
柄付きラジアスカッタ(モジュラータイプ) HRRQ-M タンガロイ柄付きラジアスカッタ(モジュラータイプ) HRRQ-Mタンガロイ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
全長(mm)63切刃長さ(mm)40シャンク高さ(mm)22取付ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUE
エアロチッパーミニモジュラータイプ MAM DIJET(ダイジェット工業)エアロチッパーミニモジュラータイプ MAMDIJET(ダイジェット工業)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
クーラント穴付き
コロマントキャプト コロボアXLツールボディ サンドビックコロマントキャプト コロボアXLツールボディサンドビック
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
高精度のボーリング工具です。コロマントキャプトの高精度、高剛性とクイックチェンジが特長です。内部給油により、切りくず排出が良好です。軸方向、径方向双方に調整可能です。
用途大径精密ボーリング加工用。
コロマントキャプト コロボアBR30ツールボディ サンドビックコロマントキャプト コロボアBR30ツールボディサンドビック
91,980税込101,178
1個
翌々日出荷
用途ボーリング加工に。
コロマントEH コロボアBR20ツールボディ サンドビックコロマントEH コロボアBR20ツールボディサンドビック
91,980税込101,178
1個
翌々日出荷
用途ボーリング加工に。
コロマントキャプト コロボアBR20防振ツールボディ サンドビックコロマントキャプト コロボアBR20防振ツールボディサンドビック
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
用途ボーリング加工に。
コロマントキャプト コロボアBR20ツールボディ サンドビックコロマントキャプト コロボアBR20ツールボディサンドビック
91,980税込101,178
1個
翌々日出荷
用途ボーリング加工に。
コロマントキャプト コロボア825軽量ツールボディ サンドビックコロマントキャプト コロボア825軽量ツールボディサンドビック
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
CoroBore(R) XL ツールボディ用ブリッジ サンドビックCoroBore(R) XL ツールボディ用ブリッジサンドビック
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
コロマントキャプト コロボアBR20防振ツールボディ サンドビックコロマントキャプト コロボアBR20防振ツールボディサンドビック
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷
コロマントキャプト コロボアXL軽量ツールボディ サンドビックコロマントキャプト コロボアXL軽量ツールボディサンドビック
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
Coromant Capto(R) CoroBore(R) XLツールボディ サンドビックCoromant Capto(R) CoroBore(R) XLツールボディサンドビック
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
コロマントキャプト コロボアBR30ツールボディ サンドビックコロマントキャプト コロボアBR30ツールボディサンドビック
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
モジュラタイプカッタ HSV-S タンガロイモジュラタイプカッタ HSV-Sタンガロイ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
仕様●Torque:28●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:TVKX020202TN-MJ●加工径(Φmm):50●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.4●溝入れ刃幅(mm):4刃数6、(外周有効切れ)3全長(mm)16.8質量(kg)0.06切刃長さ(mm)5.5最大溝深さ(mm)16.3取付ねじサイズS10RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-S タンガロイヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-Sタンガロイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.5
モジュラタイプカッタ HSV-M タンガロイモジュラタイプカッタ HSV-Mタンガロイ
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプカッタ HSW-S タンガロイモジュラタイプカッタ HSW-Sタンガロイ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
仕様●Torque:28●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU060308TN-MJ●加工径(Φmm):32●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.4●溝入れ刃幅(mm):10刃数4、(外周有効切れ)2全長(mm)22.8質量(kg)0.05切刃長さ(mm)11.5最大溝深さ(mm)7.3取付ねじサイズS10RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプカッタ HSW-M タンガロイモジュラタイプカッタ HSW-Mタンガロイ
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
切刃長さ(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工長さ(mm)(LS2)5刃数(総刃数)6、(有効)3質量(kg)0.29段数2切込み角度(°)90寸法LF(mm)(有効長さ)57(56.3)ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)12スパナサイズ(mm)(H)24寸法DCON(mm)取付部径:Φ17寸法OAL(mm)全長80(79.3)寸法APMX(mm)最大切込み:29(28)寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5刃径Dc(Φmm)40
SEC-ウェーブミル WEZR11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR11000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
用途隅削り、溝、側面加工長さ(mm)(LS2)5刃数(総刃数)9、(有効)3質量(kg)0.21段数3切込み角度(°)90寸法LF(mm)(有効長さ)50(49.7)ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)12スパナサイズ(mm)(H)24寸法DCON(mm)取付部径:Φ17寸法OAL(mm)全長73(72.7)寸法APMX(mm)最大切込み:27(26)寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5刃径Dc(Φmm)32
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
用途面取り加工用長さ(mm)(LS2)5刃数3RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOET120408PDFR-S
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
用途面取り加工用長さ(mm)(LS2)5刃数2質量(kg)0.1刃径(Φmm)(DCX)最大25.5最小加工径(Φmm)(DC1)16寸法LF(mm)(有効長さ)25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)8幅H(mm)13寸法DCON(mm)取付部径:Φ8.5寸法OAL(mm)全長42適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。長さ(mm)(LS2)5RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000M型(モジュラータイプ・ファインピッチ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000M型(モジュラータイプ・ファインピッチ)住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。長さ(mm)(LS2)5RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
SEC-ウェーブミル WFXH12000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WFXH12000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用長さ(mm)(LS2)5刃数3質量(kg)0.2刃径(Φmm)(DCX)最大40切込み角度(°)15寸法LF(mm)(有効長さ)40ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10幅H(mm)24最大切込み(mm)2.5軸方向すくい角(°)6寸法DCON(mm)取付部径:Φ17寸法OAL(mm)全長63適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOMT120408PDER-H、SOET120408PDFR-S刃径Dc(Φmm)18.1半径方向すくい角(°)-6
SEC-ウェーブミル WFXH08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WFXH08000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用長さ(mm)(LS2)5切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)6適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S半径方向すくい角(°)-6
SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。長さ(mm)LS2:5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5
Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ)OSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工仕様オイルホールあり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ)OSG(オーエスジー)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数3呼びレンチ:T15-D(Torx 15)レンチ7808208RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC12タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC12タイプ)OSG(オーエスジー)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数2全長(mm)40質量(kg)0.19径(Φmm)端面:28呼びレンチ:T20-D(Torx 20)外径(Φmm)16.4レンチ7808209取付径(Φmm)17ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)22カッタ径外径33Φmm最大切込み(mm)2適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ)OSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE11タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE11タイプ)OSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み仕様オイルホールありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10適合インサートZD T11T…
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SF (ねじ込みタイプ)OSG(オーエスジー)
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数2全長(mm)40質量(kg)0.16径(Φmm)端面:28呼びレンチ:T15-D(Torx 15)外径(Φmm)18適合ホルダシャンクホルダ:SF-M16SS32-35、SF-M16SS32-120CS、SF-M16SS32-190CSレンチ7808208取付径(Φmm)17ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)22カッタ径外径30Φmm適合インサートRPH 12…
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE15タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE15タイプ)OSG(オーエスジー)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み仕様オイルホールありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)14適合インサートZDKT15…

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラータイプ