モジュラータイプとは、カッターの一種で金属の切断や溝切といった加工をするものです。切削工具に分類され、チップの素材に超微粒子合金を使用することで、鉄を始めとして各種合金など多種多様な被削材に対応。超微粒子合金は被削材の切断や溝切の仕上げ面を滑らかにし、粉塵の排出性も高いものにできる素材です。切削加工を行う金属加工工場で用いられるものであり、フライス盤に装着するモジュラーシャンクやアーバーに取り付けて使用します。
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD DIJET(ダイジェット工業)

    TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD

    DIJET(ダイジェット工業)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
  • アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    38,980税込42,878
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    ロング、エキストラロングの突出し長さを要する加工に威力を発揮するシステムです。刃径Φ18、Φ22、Φ28、Φ35のモジュラーヘッドは、シャンク部 の干渉がありません。ABPFM10をASC12-6.5シリーズの超硬シャンクへ取付けますと、片角1.5°のテーパボールとして使用することができます。
    エアー穴あり
  • ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101

    セコ・ツールズ・ジャパン
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
    トラスコ品番490-2436
  • カッタ MFH40-M16-10-4T 京セラ

    カッタ MFH40-M16-10-4T

    京セラ
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    刃数4全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])8500対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)22.5シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)40フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
  • 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル

    肩削りカッタASX300

    三菱マテリアル
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。
    勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)5.5クーラント軸方向すくい角(°)10径方向すくい角(°)-9
  • 高精度版QMミル モジュラータイプ MPM DIJET(ダイジェット工業)

    高精度版QMミル モジュラータイプ MPM

    DIJET(ダイジェット工業)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    QMミルに対し、ボディバランスを向上。QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能。マスターインサートによる本体外径許容差0~-0.33を実現(側面仕上のYOHWインサート使用時)。一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応。側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮。
    仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:DSW-1840H、レンチ(別売):A-06適合インサートZOMT0602 ZER-PL、YOHW0602 ZER-12
  • エアロチッパーミニモジュラータイプ MAM DIJET(ダイジェット工業)

    エアロチッパーミニモジュラータイプ MAM

    DIJET(ダイジェット工業)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    クーラント穴付き
  • コロマントキャプト コロボアXLツールボディ サンドビック

    コロマントキャプト コロボアXLツールボディ

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    高精度のボーリング工具です。コロマントキャプトの高精度、高剛性とクイックチェンジが特長です。内部給油により、切りくず排出が良好です。軸方向、径方向双方に調整可能です。
    用途大径精密ボーリング加工用。
  • コロマントキャプト コロボアBR30ツールボディ サンドビック

    コロマントキャプト コロボアBR30ツールボディ

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    用途ボーリング加工に。
  • コロマントEH コロボアBR20ツールボディ サンドビック

    コロマントEH コロボアBR20ツールボディ

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    用途ボーリング加工に。
  • コロマントキャプト コロボアBR20防振ツールボディ サンドビック

    コロマントキャプト コロボアBR20防振ツールボディ

    サンドビック
    489,800税込538,780
    1個
    翌々日出荷
    用途ボーリング加工に。
  • コロマントキャプト コロボアBR20ツールボディ サンドビック

    コロマントキャプト コロボアBR20ツールボディ

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    用途ボーリング加工に。
  • コロマントキャプト コロボア825軽量ツールボディ サンドビック

    コロマントキャプト コロボア825軽量ツールボディ

    サンドビック
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
  • CoroBore(R) XL ツールボディ用ブリッジ サンドビック

    CoroBore(R) XL ツールボディ用ブリッジ

    サンドビック
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
  • コロマントキャプト コロボアBR20防振ツールボディ サンドビック

    コロマントキャプト コロボアBR20防振ツールボディ

    サンドビック
    579,800税込637,780
    1個
    翌々日出荷
  • コロマントキャプト コロボアXL軽量ツールボディ サンドビック

    コロマントキャプト コロボアXL軽量ツールボディ

    サンドビック
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • Coromant Capto(R) CoroBore(R) XLツールボディ サンドビック

    Coromant Capto(R) CoroBore(R) XLツールボディ

    サンドビック
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • コロマントキャプト コロボアBR30ツールボディ サンドビック

    コロマントキャプト コロボアBR30ツールボディ

    サンドビック
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • SEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZR17000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
    用途隅削り、溝、側面加工長さ(mm)(LS2)5刃数(総刃数)6、(有効)3質量(kg)0.29段数2切込み角度(°)90寸法LF(mm)(有効長さ)57(56.3)ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)12スパナサイズ(mm)(H)24寸法DCON(mm)取付部径:Φ17寸法OAL(mm)全長80(79.3)寸法APMX(mm)最大切込み:29(28)寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5刃径Dc(Φmm)40
  • SEC-ウェーブミル WEZR11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZR11000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
    用途隅削り、溝、側面加工長さ(mm)(LS2)5刃数(総刃数)9、(有効)3質量(kg)0.21段数3切込み角度(°)90寸法LF(mm)(有効長さ)50(49.7)ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)12スパナサイズ(mm)(H)24寸法DCON(mm)取付部径:Φ17寸法OAL(mm)全長73(72.7)寸法APMX(mm)最大切込み:27(26)寸法DCSFMS(mm)(ボス径)Φ28.5刃径Dc(Φmm)32
  • SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
    用途面取り加工用長さ(mm)(LS2)5刃数3RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOET120408PDFR-S
  • SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
    用途面取り加工用長さ(mm)(LS2)5刃数2質量(kg)0.1刃径(Φmm)(DCX)最大25.5最小加工径(Φmm)(DC1)16寸法LF(mm)(有効長さ)25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)8幅H(mm)13寸法DCON(mm)取付部径:Φ8.5寸法OAL(mm)全長42適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。長さ(mm)(LS2)5RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000M型(モジュラータイプ・ファインピッチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000M型(モジュラータイプ・ファインピッチ)

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。長さ(mm)(LS2)5RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
  • SEC-ウェーブミル WFXH12000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WFXH12000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
    用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用長さ(mm)(LS2)5刃数3質量(kg)0.2刃径(Φmm)(DCX)最大40切込み角度(°)15寸法LF(mm)(有効長さ)40ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10幅H(mm)24最大切込み(mm)2.5軸方向すくい角(°)6寸法DCON(mm)取付部径:Φ17寸法OAL(mm)全長63適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOMT120408PDER-H、SOET120408PDFR-S刃径Dc(Φmm)18.1半径方向すくい角(°)-6
  • SEC-ウェーブミル WFXH08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WFXH08000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)。WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。
    用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用長さ(mm)(LS2)5切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)6適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S半径方向すくい角(°)-6
  • SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSL06000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
    用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。長さ(mm)LS2:5被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5
  • Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工仕様オイルホールあり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数3呼びレンチ:T15-D(Torx 15)レンチ7808208RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC12タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC12タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数2全長(mm)40質量(kg)0.19径(Φmm)端面:28呼びレンチ:T20-D(Torx 20)外径(Φmm)16.4レンチ7808209取付径(Φmm)17ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)22カッタ径外径33Φmm最大切込み(mm)2適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE11タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE11タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
    用途平面、側面、溝、掘り込み仕様オイルホールありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10適合インサートZD T11T…
  • Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SF (ねじ込みタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SF (ねじ込みタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    92,980税込102,278
    1個
    4日以内出荷
    広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数2全長(mm)40質量(kg)0.16径(Φmm)端面:28呼びレンチ:T15-D(Torx 15)外径(Φmm)18適合ホルダシャンクホルダ:SF-M16SS32-35、SF-M16SS32-120CS、SF-M16SS32-190CSレンチ7808208取付径(Φmm)17ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)22カッタ径外径30Φmm適合インサートRPH 12…
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE15タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE15タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
    用途平面、側面、溝、掘り込み仕様オイルホールありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)14適合インサートZDKT15…
  • SIC-EVO モジュラ-ヘッドタイプ SSV DIJET(ダイジェット工業)

    SIC-EVO モジュラ-ヘッドタイプ SSV

    DIJET(ダイジェット工業)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    クーラント穴付き
  • アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
    用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工長さ(mm)(平取り部11)10ねじ長さ(mm)(LS2)5材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
  • 肩削りカッタ ねじ込みタイプ PSE SF OSG Phoenix(PSE07) OSG(オーエスジー)

    肩削りカッタ ねじ込みタイプ PSE SF OSG Phoenix(PSE07)

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。 底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。 切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。
    刃長(mm)6油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • T-Max(R) ロングエッジ肩削りカッター サンドビック

    T-Max(R) ロングエッジ肩削りカッター

    サンドビック
    309,800税込340,780
    1台ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チタン合金専用ロングエッジカッター。 高剛性精密ロックシステム。 チップ段差が少なく面粗さ良好。
    用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
  • プランジカッター サンドビック

    プランジカッター

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1台ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チタン合金専用ロングエッジカッター。 高剛性精密ロックシステム。 チップ段差が少なく面粗さ良好。
    用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
  • アンダーカッタ  モジュラーヘッドタイプ MUC DIJET(ダイジェット工業)

    アンダーカッタ モジュラーヘッドタイプ MUC

    DIJET(ダイジェット工業)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    モジュラーヘッドタイプ クーラント穴付き
    用途アンダーカット

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラータイプ