絞り込み
エコロジープロダクト

アルファ モジュラーミル専用シャンク(超硬シャンク)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥119,800~税込¥131,780~1本翌日出荷から8日以内出荷ロング、エキストラロングの突出し長さを要する加工に威力を発揮するシステムです。刃径Φ18、Φ22、Φ28、Φ35のモジュラーヘッドは、シャンク部 の干渉がありません。ABPFM10をASC12-6.5シリーズの超硬シャンクへ取付けますと、片角1.5°のテーパボールとして使用することができます。エアー穴あり
コロマントキャプト コロボアXLツールボディ
サンドビック¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷高精度のボーリング工具です。コロマントキャプトの高精度、高剛性とクイックチェンジが特長です。内部給油により、切りくず排出が良好です。軸方向、径方向双方に調整可能です。用途大径精密ボーリング加工用。
ねじ止め式直角肩加工用ラフィングカッタ(TungCap) LPSX10□□C
タンガロイ¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷寸法LF(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートAXHU100408PER-MM、SXHU100408EN-MM寸法APMX(mm)54
T-Max(R) ロングエッジ肩削りカッター
サンドビック¥309,800~税込¥340,780~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷チタン合金専用ロングエッジカッター。 高剛性精密ロックシステム。 チップ段差が少なく面粗さ良好。用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
プランジカッター
サンドビック¥119,800~税込¥131,780~1台ほか翌々日出荷から4日以内出荷チタン合金専用ロングエッジカッター。 高剛性精密ロックシステム。 チップ段差が少なく面粗さ良好。用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD
ケナメタル¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。5xDシャンクストレートシャンク
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD
ケナメタル¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。3xDシャンクストレートシャンク
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミルホルダ
イスカル¥129,800~税込¥142,780~1本翌々日出荷から9日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール刃径(Φmm)40適合チップP290ACKT/ACCT1806…