モジュラータイプとは、カッターの一種で金属の切断や溝切といった加工をするものです。切削工具に分類され、チップの素材に超微粒子合金を使用することで、鉄を始めとして各種合金など多種多様な被削材に対応。超微粒子合金は被削材の切断や溝切の仕上げ面を滑らかにし、粉塵の排出性も高いものにできる素材です。切削加工を行う金属加工工場で用いられるものであり、フライス盤に装着するモジュラーシャンクやアーバーに取り付けて使用します。
136件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE15タイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE15タイプ)OSG(オーエスジー)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
用途平面、側面、溝、掘り込み仕様オイルホールありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)14適合インサートZDKT15…
SIC-EVO モジュラ-ヘッドタイプ SSV DIJET(ダイジェット工業)SIC-EVO モジュラ-ヘッドタイプ SSVDIJET(ダイジェット工業)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
クーラント穴付き
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルアルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Mシリーズ(鋼ボディ モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工長さ(mm)(平取り部11)10ねじ長さ(mm)(LS2)5材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
肩削りカッタ ねじ込みタイプ PSE SF OSG Phoenix(PSE07) OSG(オーエスジー)肩削りカッタ ねじ込みタイプ PSE SF OSG Phoenix(PSE07)OSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。 底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。 切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。
刃長(mm)6油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式直角肩加工用ラフィングカッタ(TungCap) LPSX10□□C タンガロイねじ止め式直角肩加工用ラフィングカッタ(TungCap) LPSX10□□Cタンガロイ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
寸法LF(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートAXHU100408PER-MM、SXHU100408EN-MM寸法APMX(mm)54
T-Max(R) ロングエッジ肩削りカッター サンドビックT-Max(R) ロングエッジ肩削りカッターサンドビック
259,800税込285,780
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
チタン合金専用ロングエッジカッター。 高剛性精密ロックシステム。 チップ段差が少なく面粗さ良好。
用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
プランジカッター サンドビックプランジカッターサンドビック
99,980税込109,978
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
チタン合金専用ロングエッジカッター。 高剛性精密ロックシステム。 チップ段差が少なく面粗さ良好。
用途チタン合金加工用、側面旋削、溝入れ加工、コロマントキャプト
アンダーカッタ  モジュラーヘッドタイプ MUC DIJET(ダイジェット工業)アンダーカッタ モジュラーヘッドタイプ MUCDIJET(ダイジェット工業)
35,982税込39,580
1個
4日以内出荷
モジュラーヘッドタイプ クーラント穴付き
用途アンダーカット
ミラーバレルモジュラーヘッド クーラント穴付き MTP DIJET(ダイジェット工業)ミラーバレルモジュラーヘッド クーラント穴付き MTPDIJET(ダイジェット工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ミラーバレルモジュラーヘッド MTP形 クーラント穴付き
アンダーカッタ  モジュラーヘッドタイプ MSU DIJET(ダイジェット工業)アンダーカッタ モジュラーヘッドタイプ MSUDIJET(ダイジェット工業)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
MSU形 プランジ加工用 モジュラーヘッドタイプ クーラント穴付き
用途アンダーカット寸法θ1°45
ねじ止め式 中荒加工用カッタヘッド HBRM-M タンガロイねじ止め式 中荒加工用カッタヘッド HBRM-Mタンガロイ
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法CICT(mm)2
直角肩加工用カッタヘッド HPA10-M タンガロイ直角肩加工用カッタヘッド HPA10-Mタンガロイ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートTOMT100408PDER-MJ寸法APMX(mm)10寸法KAPR(°)90
直角肩加工用カッタヘッド HPA06-M タンガロイ直角肩加工用カッタヘッド HPA06-Mタンガロイ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートTOMT060304PDER-MJ寸法APMX(mm)6寸法KAPR(°)90
ラジアスカッタ モジュラヘッド HXLN-M タンガロイラジアスカッタ モジュラヘッド HXLN-Mタンガロイ
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
寸法LF(mm)40エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)63寸法APMX(mm)4寸法DCSFMS(mm)29寸法APMX2(mm)1.3寸法KAPR2(°)20寸法CRKSM16
ねじ止め式高精度仕上げ加工用カッタヘッド HBFM-M タンガロイねじ止め式高精度仕上げ加工用カッタヘッド HBFM-Mタンガロイ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式高精度壁面加工用 柄付きカッタ HPO07-M タンガロイヘッド交換式高精度壁面加工用 柄付きカッタ HPO07-Mタンガロイ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
寸法(mm)(APMX3)0.8寸法LF(mm)25エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートAOMT070204PDPR-MJ、AOGT070204PDFR-AJ寸法APMX(mm)7寸法APMX2(mm)6.4寸法KAPR(°)90、(KAPR_2)90、(KAPR_3)10
倣い加工用カッタ HFZN10-M タンガロイ倣い加工用カッタ HFZN10-Mタンガロイ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
倣い加工用カッタ、タングフレックス対応モジュラヘッド、両面仕様2コーナインサート使用
エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートZNHU1003R30-MM、ZNHU1003R20-MM
アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
30,980税込34,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり関連資料サイズ表(124.18MB) 標準切削条件表(124.18MB)適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
中心刃付き多機能カッタ HVLX08/10/12-M タンガロイ中心刃付き多機能カッタ HVLX08/10/12-Mタンガロイ
21,980税込24,178
1個ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M タンガロイヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-Mタンガロイ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
寸法APMX(mm)1.00寸法KAPR(°)12CSPWith air holeMIIDWXMU0303ZER-MMRoHS指令(10物質対応)対応
TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZD DIJET(ダイジェット工業)TAタイラードリル モジュラーヘッド TLZDDIJET(ダイジェット工業)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXG DIJET(ダイジェット工業)マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXGDIJET(ダイジェット工業)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き
用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
エクストリームダイメイト モジュラーヘッド MTX DIJET(ダイジェット工業)エクストリームダイメイト モジュラーヘッド MTXDIJET(ダイジェット工業)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ クーラント穴付き
用途難削材・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工寸法R(mm)6寸法Lf(mm)43寸法MDM16適合インサートRNMU1205MOE-※※
ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX DIJET(ダイジェット工業)ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSXDIJET(ダイジェット工業)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
高能率・高精度な肩削り加工が可能 クーラント穴付き
スウィングボール ネオ モジュラーヘッド MSWX DIJET(ダイジェット工業)スウィングボール ネオ モジュラーヘッド MSWXDIJET(ダイジェット工業)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
クーラント穴付き
用途荒・形状加工用 曲面加工、肩削り(コーナR)、溝削り(コーナR)使用インサート(主刃)1、(副刃)1
SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG DIJET(ダイジェット工業)SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSGDIJET(ダイジェット工業)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
難削材に特化した切れ味重視の高能率高送りカッタ クーラント穴付き
用途平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
高精度版QMマックス MQT DIJET(ダイジェット工業)高精度版QMマックス MQTDIJET(ダイジェット工業)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
QMマックスの高精度タイプ。従来タイプよりもボディバランスを向上し、5軸加工機等の複合加工機にも対応。 クーラント穴付き
用途傾斜面・側面仕上げ加工用・肩削り加工用 平面削り、肩削りタイプモジュラーヘッドタイプ適合インサートXP※※100308ZER-R、YPHW1003※※Z※R-※※、ZPMT1003※※ZER-PL
マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX DIJET(ダイジェット工業)マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEXDIJET(ダイジェット工業)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ クーラント穴付き
肩加工用カッタヘッド HPAV12-M タンガロイ肩加工用カッタヘッド HPAV12-Mタンガロイ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
寸法APMX(mm)11.50給油方式オイルホールあり型番AVMT120408PDER-MMRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-M タンガロイヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN02-Mタンガロイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
寸法APMX(mm)0.5寸法KAPR(°)17.0給油方式オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応
SEC-スミデュアルミル DMSW08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSW08000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。長さ(mm)5(LS2)全長(mm)63被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼有効長(mm)40取付ねじサイズM16取付径(Φmm)17寸法L11(mm)10(平取部)スパナサイズ(mm)24
CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター サンドビックCoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッターサンドビック
87,980税込96,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
防振型円筒シャンク
関連資料特長(0.4MB) 品番の見方(0.2MB)
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工適合インサートMPHW0603○○ZEL、MPHW06030○ZEL-○○、MPHW0603○○ZFL、MPNW0603○○ZEL関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 構造特長(124MB)
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB)
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様) 京セラ高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様)京セラ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有
アルファ 高送りラジアスミル ASRM形(モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASRM形(モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・15型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・15型)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工最大切込み量ap(mm)14(7)給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの使い分け(124MB) SD5010によるアルミニウム合金及び銅切削/HD7010インサートによるグラファイト及びアルミニウム合金鋳物切削条件(124MB) 突き出し量と切削領域(124MB)
アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・10型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・10型)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工適合インサートWDNW09T320、WDNT09T320、WDNT09T320-B、WDNT09T320ZH給油方式クーラント穴付き

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラータイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら