137件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、部品加工などの荒加工幅(mm)(スパナ2面)22給油方式クーラント穴あり寸法Lf(mm)40接続口径(Φmm)17取付ねじサイズM16関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB) プログラミングRと最大切込み深さ(124MB) 切削性能(124MB)接触面の径(mm)28.8適合インサートSDNW120520TR、SDNW120520TR-P、SDMT120520TR
SEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ)住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。長さ(mm)LS2:5寸法L11(mm)平取部:10
アルファ ボールエンドミル BR2P形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミル BR2P形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB)
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
研ぎ付けブレーカの快削性により得られる高い加工寸法精度と、多刃仕様による高能率加工を両立し、かつ経済性に優れる刃先交換式仕上げ用工具アルファポリッシュミルVタイプ ASPVmini形。インサートに快削性を高めた研ぎ付けブレーカを採用しました。これにより壁面および底面ともに切削抵抗を低減し、工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。小径多刃仕様で高能率加工が可能です。ソリッドエンドミルからの置き換えをご提案します。底面の仕上げ加工にも効果的です。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップしており、底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。
用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)適合インサートMPHT0402〇〇ZEL(-〇〇)
アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。モジュラーミルタイプ エアー穴付きを追加。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。加工中に発生する切り粉をエアで飛ばすことで、切り粉の巻き込みによる加工面の割れや工具の突発的な欠損を防ぐ事が出来ます。
用途金型製作、部品加工用関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB)
アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
2枚刃 刃先交換式高精度仕上げ用ラジアスエンドミル。(取付け振れ精度 0.02mm以下)モジュラーミルタイプ エアー穴付きを追加。高精度なボデーと取付けねじからなる独特のクランプ機構により、インサートを高精度かつ強固に取付けすることが可能です。加工中に発生する切り粉をエアで飛ばすことで、切り粉の巻き込みによる加工面の割れや工具の突発的な欠損を防ぐ事が出来ます。
用途中仕上、仕上加工用関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) ねじれ刃形インサート(124MB) ねじれ刃形インサートの選択方法 (124MB) 一般刃形インサート(124MB)
高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ)三菱マテリアル
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼勝手R最大切込み(mm)11切込み角度(°)90適合LOGU12
高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ)三菱マテリアル
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
モジュラーリーマーヘッド RHR-HF ケナメタルモジュラーリーマーヘッド RHR-HFケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
材質KCU05刃形スパイラル
モジュラーリーマーヘッド RHR-SF ケナメタルモジュラーリーマーヘッド RHR-SFケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
材質KCU05刃形スパイラル
モジュラーリーマーヘッド RMR-HF ケナメタルモジュラーリーマーヘッド RMR-HFケナメタル
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
ディスクスタイルリーマ 。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
刃長l(mm)7.5材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃数Z6
モジュラーリーマーヘッド RMR-SF ケナメタルモジュラーリーマーヘッド RMR-SFケナメタル
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
刃長l(mm)7.5材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃数Z6
モジュラーリーマー インサート RIQ-EDR ケナメタルモジュラーリーマー インサート RIQ-EDRケナメタル
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
RIQリーマー用インサート。RIQ-EDR。リーマーインサート
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD ケナメタルモジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xDケナメタル
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。5xD
シャンクストレートシャンク
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタルモジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xDケナメタル
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。3xD
シャンクストレートシャンク
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD ケナメタルモジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xDケナメタル
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。5xD
シャンクストレートシャンク
モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタルモジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xDケナメタル
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。3xD
シャンクストレートシャンク
アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工エアー穴あり関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
カッター HM90 イスカルカッター HM90イスカル
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から6日以内出荷
適合インサートEPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF
カッター HCM イスカルカッター HCMイスカル
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ニューバック&フォースカッター DIJET(ダイジェット工業)ニューバック&フォースカッターDIJET(ダイジェット工業)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
カッター イスカルカッターイスカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター イスカルカッターイスカル
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミルホルダ イスカルシュレッドミルP290 ヘリカルエンドミルホルダイスカル
92,980税込102,278
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能材質スチールセット内容レンチ、スクリュー刃径(Φmm)40適合チップP290ACKT/ACCT1806…仕様3刃列
カッター HCE イスカルカッター HCEイスカル
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
アルファモジュラーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファモジュラーミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から6日以内出荷
カッター イスカルカッターイスカル
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
取付径(Φmm)M16RoHS指令(10物質対応)対応
HSKカップリングアダプタ ファインボーリングヘッド サンドビックHSKカップリングアダプタ ファインボーリングヘッドサンドビック
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
切削油内部給油工具径調整(mm)0.002加工公差IT6
CoroBore(R) BR30用スライダー サンドビックCoroBore(R) BR30用スライダーサンドビック
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
CoroMill(R) 210 正面フライスカッター サンドビックCoroMill(R) 210 正面フライスカッターサンドビック
45,980税込50,578
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
CoroPlex(R) MT フライス・旋削加工用多機能工具 サンドビックCoroPlex(R) MT フライス・旋削加工用多機能工具サンドビック
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
Coromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディ サンドビックCoromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディサンドビック
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Coromant Capto(R)ファインボーリングヘッドアダプタ サンドビックCoromant Capto(R)ファインボーリングヘッドアダプタサンドビック
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
Coromant Capto(R) Duobore(TM) ツールボディ サンドビックCoromant Capto(R) Duobore(TM) ツールボディサンドビック
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
MFH Micro ヘッド 京セラMFH Micro ヘッド京セラ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントホール:有●A.R.(°):+5●焼付き防止剤:P-37適合チップLPGT010210ER-GMスクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー)レンチFTP-6寸法APMX(mm)0.5
MEV ヘッド (モジュラータイプ) 京セラMEV ヘッド (モジュラータイプ)京セラ
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
適合チップTOMT0605...-GM・TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6
ねじ止め式モジュラヘッド(タングフレックス) HXLS-M タンガロイねじ止め式モジュラヘッド(タングフレックス) HXLS-Mタンガロイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
寸法APMX(mm)0.5寸法LF(mm)30エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
タングフレックス対応モジュラヘッド  HXSW09-M タンガロイタングフレックス対応モジュラヘッド HXSW09-Mタンガロイ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
寸法APMX(mm)1.5寸法APMX2(mm)1寸法KAPR(°)12寸法KAPR2(°)7エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN03-M-C タンガロイヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXN03-M-Cタンガロイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラータイプ