絞り込み
ブランド
刃幅(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
平タガネ モノタロウ平タガネモノタロウ(87件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質S45C硬度HRC50~56
平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)平タガネMokuba(小山刃物製作所)(17件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
平タガネ TRUSCO平タガネTRUSCO(13件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
タガネ ANEXタガネANEX(11件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
コンクリートのハツリ作業に。 建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199軸長(mm)110ハンドル径(Φmm)30質量(g)155トラスコ品番493-6213材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ先端幅(mm)10
平タガネ TONE(トネ/旧:前田金属工業)平タガネTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1本
当日出荷
全長(mm)167刃幅(mm)20トラスコ品番859-3893材質構造用鋼
スロット平タガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)スロット平タガネRakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。 刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。 特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
レンガタガネ Mokuba(小山刃物製作所)レンガタガネMokuba(小山刃物製作所)(19件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
タガネセット Mokuba(小山刃物製作所)タガネセットMokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4本)ほか
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。 鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
ロング平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)ロング平タガネMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に 薄い鉄板の切断に コンクリートのハツリ作業に
アタッカー (ドライバー) BROWN(ブラウン/平井工具)アタッカー (ドライバー)BROWN(ブラウン/平井工具)(16件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状材質(グリップ)樹脂軸貫通あり材質(軸)特殊工具鋼
グリップ付平タガネ 高芝ギムネ製作所グリップ付平タガネ高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付USAフェデラル規格適合品
ブロックタガネ SK11ブロックタガネSK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。仕様ニス仕上
ケレンタガネ スクイ刃 SK11ケレンタガネ スクイ刃SK11(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
はがす・こじる・はつる等、ハードな作業に使えるタガネです。合金鋼製で強度・耐久性をアップしたタガネです。薄物のハガシ作業から、ブロックなどのハツリ・割るなどの作業まで、幅広く使えます。刃先形状が片刃のスクイ刃のため、スクレーパー作業も可能です。刃先から柄尻までが一体型のため、グリップ柄尻を叩いての作業も可能です。幅広い作業を要求される、リフォーム作業に便利なアイテムです。
用途はがす・こじる・はつる・割るなどの作業用。材質タガネ部:合金鋼全長(mm)約220
平タガネ KTC平タガネKTC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
ロング平タガネ エスコロング平タガネエスコ
2,710税込2,981
1個
当日出荷から翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
平タガネ SK11平タガネSK11(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス仕上
平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)平タガネMokuba(小山刃物製作所)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
全長(mm)230刃幅(mm)32トラスコ品番382-1102質量(g)850
エボシタガネ Mokuba(小山刃物製作所)エボシタガネMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途溝付作業に最適です。
スロットタガネ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スロットタガネPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
PB SWISS TOOLSのタガネは高品質なオイル焼入れ焼き戻し済みスチール製です。高い硬度により、鋭い切れ味と高い耐久性を誇ります。様々な場面においてPB SWISS TOOLSのタガネは高い要求に応え続けています。 刃は何度も研ぐことが出来ます。その際は摩擦熱で焼きが戻り切れ味が鈍くなるのを防ぐため、温度は200°を超えないよう注意してください。
全長(mm)235刃先幅寸法(mm)26サイズ(胴)No.26×7
タイルカッター 千吉タイルカッター千吉(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
タイルに切り口を入れることにより、きれいにタイルを割ることができます。定規に沿わせタイルの表側に切り口を付けます。切り口を上にして、裏側方向へ割ります。小さなタイルは手の上にのせて、切り口を下にして裏側より叩いて割ります。
用途タイルカッター。仕様刃先超硬チップ付タイプ全身鍛造品
グリップ付チスタガネ 高芝ギムネ製作所グリップ付チスタガネ高芝ギムネ製作所(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付USAフェデラル規格適合品
電工用平タガネ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電工用平タガネPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。 打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)平タガネ ショットBIGMAN(ビッグマン)
289税込318
1本
当日出荷から4日以内出荷
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材タイプ平タガネ
チスタガネ SK11チスタガネSK11(2件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス
ユニバーサルシェイバー替刃(13mm巾 10本) Wiha(ビーハ/ノガ)ユニバーサルシェイバー替刃(13mm巾 10本)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10本)
当日出荷
刃幅(mm)13トラスコ品番490-8945質量(g)27
平タガネ かじ平平タガネかじ平(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
用途金属・石材の切断・ハツリ作業に。硬度HRC(刃部)48±2
平タガネ 王将(須佐製作所)平タガネ王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
全長(mm)192質量(g)320頭の全長(mm)125頭径(mm)19×15RoHS指令(10物質対応)対応
ロングチスタガネ SK11ロングチスタガネSK11(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス
ニードルコゲラ用 ニードル 富士ニードルコゲラ用 ニードル富士
2,198税込2,418
1箱(50本)
翌日出荷から翌々日出荷
材質炭素鋼
平タガネ ハゼット平タガネハゼット
2,698税込2,968
1本
当日出荷から60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。
用途各種ハツリ作業に材質クロームバナジューム
レンガタガネ 緑長(ミドリカネチョウ)レンガタガネ緑長(ミドリカネチョウ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。
ニードルコゲラ 高速電機(富士製砥)ニードルコゲラ高速電機(富士製砥)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
付属品ニードルΦ3×180mm×7本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
タガネセット5PCS JTCタガネセット5PCSJTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L
材質モリブデン鋼寸法L(mm)140/150/170/200刃幅(mm)10/12/16/19/22
鳶口 4.5尺柄 ADシリーズ 相田合同工場鳶口 4.5尺柄 ADシリーズ相田合同工場
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。林業などの木材を扱うプロ用。
材質刃部:全鋼、柄:天然木/白木柄(無垢柄)全長(mm)1350刃幅(mm)45
KFC-20 ヒラタガネ 155L 専用チゼル 空研KFC-20 ヒラタガネ 155L 専用チゼル空研
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途KFC-20用。材質/仕上刃先形状テーパー適合機種KFC-20
平タガネ(薄型) GEDORE平タガネ(薄型)GEDORE(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐久性に優れており、高い作業性を発揮します。
全長(mm)240刃幅(mm)26トラスコ品番855-6461材質クロムモリブデン鋼質量(g)1982018年トラスコ掲載ページ4 1889
平タガネ専用ハンドガード ハゼット平タガネ専用ハンドガードハゼット(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
打撃時の振動とハンバーなどから手を守る樹脂製ハンドガードです。
用途平タガネ用ハンドガード刃幅(mm)115トラスコ品番828-7308適合機種730-6、7、8材質耐衝撃性プラスチック質量(g)116
ユニバーサルシェイバーセット(13mm巾ブレード11本付) Wiha(ビーハ/ノガ)ユニバーサルシェイバーセット(13mm巾ブレード11本付)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
トラスコ品番490-9127セット内容本体(43040)×1、13mm替刃10本入り(43040K10)×1質量(g)133
19x250mm グリップ付平タガネ エスコ19x250mm グリップ付平タガネエスコ(1件のレビュー)
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA572H-19寸法(前幅×全長)(mm)19×205
ニードルコゲラ 高速電機(富士製砥)ニードルコゲラ高速電機(富士製砥)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし/手摺り等の際部分のハツリ/溶接後のスラグ落とし/船舶のサビ・貝殻落とし付属品ニードルΦ2×180mm×13本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

タガネ