絞り込み
刃幅(mm)
  • 19
  • 6(4)
  • 7(5)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(11)
  • 12(4)
  • 12.7(2)
  • 13(11)
  • 15(3)
  • 15.9(3)
  • 16(9)
  • 20(2)
  • 21(3)
  • 22(10)
  • 24(2)
  • 25(12)
  • 26(6)
  • 30(3)
  • 32(3)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(7)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(5)
  • 450~500未満(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • TRUSCO(1)
  • Strong Tool(1)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(1)
  • JTC(1)
  • SK11(1)
  • ラングツールズ(1)
  • MAYHEW(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
6(4)
7(5)
10(11)
12(4)
13(11)
16(9)
19
22(10)
25(12)
26(6)
刃幅(mm)をもっと見る
  • 平タガネ モノタロウ

    平タガネ

    モノタロウ(93件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質S45C硬度HRC50~56
  • 平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)

    平タガネ

    Mokuba(小山刃物製作所)(17件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    高周波焼き入れをしています。
    用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
  • 平タガネ TRUSCO

    平タガネ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
    用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
  • 平タガネ SK11

    平タガネ

    SK11(1件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
    用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス仕上
  • ロング平タガネ エスコ

    ロング平タガネ

    エスコ
    3,270税込3,597
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)

    平タガネ ショット

    BIGMAN(ビッグマン)
    539税込593
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
    用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材タイプ平タガネ
  • タガネセット5PCS JTC

    タガネセット5PCS

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L
    材質モリブデン鋼寸法L(mm)140/150/170/200刃幅(mm)10/12/16/19/22
  • ロング平タガネ Strong Tool

    ロング平タガネ

    Strong Tool
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番859-2190材質クロームバナジウム鋼全長(mm)300サイズ19×300mm硬度HRC54~57刃幅(mm)19
  • 平タガネ MAYHEW

    平タガネ

    MAYHEW
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷
    防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。
    用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼
  • 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)

    平タガネ ショット

    BIGMAN(ビッグマン)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
    用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材全長(mm)300タイプロング平タガネ
  • ガスケットスクレーパー ラングツールズ

    ガスケットスクレーパー

    ラングツールズ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。 ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。 焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。
    用途パッキン等の剥がし作業、塗料やサビ剥がしに。材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
  • 平たがねセット(グリップ付) エスコ

    平たがねセット(グリップ付)

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    翌日出荷
    2本組。セット内容:EA572H-19 (平タガネ)×1、EA572H-25 (平タガネ)×1。ゴムグリップで手にひびきません。強いハンマーの打撃にも耐えられる強力な安全ガード付。手を怪我から守るのに役立ちます。長寿命にするため焼入れがされています。耐久性が高く、長期間使用しても変形しにくい。再研ぎの必要性が少ないです。手にフィットするグリップ形状。高度はHRC52~58です。
    エスコ品番EA572H材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)15.9・22全長(mm)205・250刃幅(mm)19・25
  • 19.0x300mm 平たがね エスコ

    19.0x300mm 平たがね

    エスコ
    930税込1,023
    1本
    翌日出荷
    頑丈で耐摩耗性に優れています
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300刃幅(mm)19

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

タガネ