絞り込み
刃幅(mm)
  • 10
  • 6(4)
  • 7(5)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 12(4)
  • 12.7(2)
  • 13(11)
  • 15(3)
  • 15.9(3)
  • 16(9)
  • 19(13)
  • 20(2)
  • 21(3)
  • 22(10)
  • 24(2)
  • 25(12)
  • 26(6)
  • 30(3)
  • 32(3)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(2)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(1)
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • エスコ(2)
  • ANEX(1)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(1)
  • JTC(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SK11(1)
  • MAYHEW(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
6(4)
7(5)
10
12(4)
13(11)
16(9)
19(13)
22(10)
25(12)
26(6)
刃幅(mm)をもっと見る
  • 平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)

    平タガネ

    Mokuba(小山刃物製作所)(17件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    高周波焼き入れをしています。
    用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
  • タガネ ANEX

    タガネ

    ANEX(11件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    コンクリートのハツリ作業に。 建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
    トラスコ品番493-6213材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ全長(mm)199質量(g)155軸長(mm)110ハンドル径(Φmm)30先端幅(mm)10
  • 電工用平タガネ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    電工用平タガネ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。 打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
  • 平タガネ SK11

    平タガネ

    SK11(1件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。コンクリート・石材のハツリ・修正に最適です。
    用途鉄板の切断、コンクリートのハツリ、溶接のバリ取り作業。材質機械構造用炭素鋼仕上ニス仕上
  • 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)

    平タガネ ショット

    BIGMAN(ビッグマン)
    309税込340
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
    用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材タイプ平タガネ
  • タガネ(フラット)10mmX120mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    タガネ(フラット)10mmX120mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    フラットタガネ、八角胴シャフト、クロムメッキ加工
    トラスコ品番448-3553全長(mm)120質量(g)45対辺寸法(mm)8刃幅(mm)10
  • タガネセット5PCS JTC

    タガネセット5PCS

    JTC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L
    材質モリブデン鋼寸法L(mm)140/150/170/200刃幅(mm)10/12/16/19/22
  • 平タガネ MAYHEW

    平タガネ

    MAYHEW
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。
    用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼
  • 10x250mm ロングタガネ エスコ

    10x250mm ロングタガネ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572LB-8材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)六角8全長(mm)250刃幅(mm)10
  • タガネドライバー エスコ

    タガネドライバー

    エスコ
    4,430税込4,873
    1本
    翌日出荷
    ハンマーヘッド付。握りやすく、打撃面の広いグリップ部と強靭なブレードです。
    材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)275刃幅(mm)10
  • 電工用平タガネ(グリップ付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    電工用平タガネ(グリップ付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
    全長(mm)250

バール/タガネ/クサビ』には他にこんなカテゴリがあります

タガネ