絞り込み
刃幅(mm)
- 13
- 6(4)
- 7(5)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(11)
- 12(4)
- 12.7(2)
- 15(3)
- 15.9(3)
- 16(9)
- 19(13)
- 20(2)
- 21(3)
- 22(10)
- 24(2)
- 25(12)
- 26(6)
- 30(3)
- 32(3)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(6)
- 300~350未満(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- MAYHEW(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 浅香工業(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SK11(1)
「刃幅(mm)」から絞り込む
6(4)
7(5)
10(11)
12(4)
13
16(9)
19(13)
22(10)
25(12)
26(6)
刃幅(mm)をもっと見る

平タガネ
TRUSCO(13件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
平タガネ ショット
BIGMAN(ビッグマン)¥369税込¥4061本当日出荷から4日以内出荷荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材タイプ平タガネ
ユニバーサルシェイバー(13mm巾ブレード1本付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷トラスコ品番490-8937全長(mm)170質量(g)78軸長(mm)60刃幅(mm)13
平タガネ
MAYHEW¥2,898税込¥3,1881本翌日出荷防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)230刃幅(mm)13軸(mm)11ロックウェル硬度55-57サイズ(mm)W13×D300×H11