絞り込み
ブランド
- エスコ
- BAHCO(バーコ)(17)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(11)
- RS PRO(10)
- 土牛(9)
- Mokuba(小山刃物製作所)(7)
- SK11(7)
- FACOM(6)
- 日本ニューマチック工業(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- Hultafors(ハルタホース)(4)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(3)
- ヒルティ(HILTI)(3)
- E-Value(2)
- ヤヨイ化学(2)
- iHelp(2)
- 尾崎亀商店(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

90x200mm 幅広タガネ
エスコ¥1,830税込¥2,0131個当日出荷タガネに最適な独自の特殊鋼を使用。刃部に高周波焼入を施しており、高硬度で耐久力は抜群です。また、ハンマーで叩いて使用したときに打感の良さが実感できます。刃先は薄い両刃形状で、割り作業からハガシ作業まで多用途に使用できます。エスコ品番EA572JB-76材質機械構造用炭素鋼全長(mm)200質量(g)500刃幅(mm)90
10x220mm フラットチゼル
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷独自の特殊鋼を使用し、刃先は独自の片刃形状で割る・はがす・削る・ハツルと多用途に使用できます。全体を薄く設計しているため、切断能力が高くなっています。手への衝撃を緩和し、持ちやすいグリップ付きで、ハンマーを打ち損じた時でも、持ち手に当たりにくい形状です。セーフティーループ取付穴付き。用途薄鉄板の切断作業、溶接のバリやノロとり作業、ペンキや錆落とし作業等にエスコ品番EA572JD-10材質機械構造用炭素鋼(HRC56~58)全長(mm)220質量(g)230刃幅(mm)10
スロットチゼル (直・曲/側面刃付き)
エスコ¥9,840税込¥10,8241セット翌々日出荷2本組。セット内容:・スロットチゼル(直/側面刃付き)、・スロットチゼル(曲/側面刃付き)。スロットチゼル(直/側面刃付き)・刃幅:26mm、・刃幅(側面刃):30mm、・全長:235mm、・材質:スチール。スロットチゼル(曲/側面刃付き)・刃幅:26mm、・刃幅(側面刃):30mm、・全長:235mm、・材質:スチール。鉄板の切断用です。先が摩耗した場合は研いでご使用ください。緩やかにボディがカーブしている為、たがねとワークの間に十分なスペースが確保され、平面上での作業が容易です。
ワイドチゼル(グリップ付)
エスコ¥4,030税込¥4,4331本翌日出荷ショットブラスト仕上げ。人間工学に基づいた硬質プラスチックハンドルによりツールをしっかりと握ることができ、精度、快適さ、衝撃を吸収します。レンガ、石、コンクリートの切断、サイジング、スコアリングなど、多くの石工用途に。
40x300mm ミニケレン
エスコ¥2,060税込¥2,2661本翌日出荷刃部は特に鋭利な片刃で、スクレーパー作業において対象物への入りが良く、根こそぎ剥せ作業効率がアップします。高硬度の完全熱処理を施し、耐久力は抜群です。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。用途ペンキ削りや、スクレーパー作業にエスコ品番EA572CK-12材質機械構造用炭素鋼全長(mm)300質量(g)350刃幅(mm)40
40x220mm ミニケレン
エスコ¥1,450税込¥1,5951本翌日出荷刃部は特に鋭利な片刃で、スクレーパー作業において対象物への入りが良く、根こそぎ剥せ作業効率がアップします。高硬度の完全熱処理を施し、耐久力は抜群です。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。用途ペンキ削りや、スクレーパー作業にエスコ品番EA572CK-11材質機械構造用炭素鋼全長(mm)220質量(g)250刃幅(mm)40
30x220mm フラットチゼル
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷独自の特殊鋼を使用し、刃先は独自の片刃形状で割る・はがす・削る・ハツルと多用途に使用できます。全体を薄く設計しているため、切断能力が高くなっています。手への衝撃を緩和し、持ちやすいグリップ付きで、ハンマーを打ち損じた時でも、持ち手に当たりにくい形状です。セーフティーループ取付穴付き。用途薄鉄板の切断作業、溶接のバリやノロとり作業、ペンキや錆落とし作業等にエスコ品番EA572JD-30材質機械構造用炭素鋼(HRC56~58)全長(mm)220質量(g)270刃幅(mm)30
20x220mm フラットチゼル
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷独自の特殊鋼を使用し、刃先は独自の片刃形状で割る・はがす・削る・ハツルと多用途に使用できます。全体を薄く設計しているため、切断能力が高くなっています。手への衝撃を緩和し、持ちやすいグリップ付きで、ハンマーを打ち損じた時でも、持ち手に当たりにくい形状です。セーフティーループ取付穴付き。用途薄鉄板の切断作業、溶接のバリやノロとり作業、ペンキや錆落とし作業等にエスコ品番EA572JD-20材質機械構造用炭素鋼(HRC56~58)全長(mm)220質量(g)250刃幅(mm)20









![幅広たがね[超硬刃付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733638-210510-02.jpg)







![フラットチゼル[SDSプラス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70469010-251023-02.jpg)