絞り込み
材質(頭)
  • ゴム(2)
  • スチール(1)
  • 樹脂(4)
頭径(Φmm)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 100(1)
全長(mm)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
材質(柄部)
  • ゴム(1)
  • スチール(1)
  • 木(4)
主な用途
  • 大工作業(2)
  • 打込作業(1)
  • 機械組立・修理作業(2)
  • 組立作業(1)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • 長谷伸(8)
  • オーエッチ工業(6)
  • FACOM(5)
  • 与板利器工業(4)
  • ANEX(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • ParkTool(パークツール)(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ベッセル(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • 王将(須佐製作所)(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • KTC(1)
  • スーパーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質(頭)」から絞り込む
ゴム(2)
スチール(1)
樹脂(4)
  • シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    10日以内出荷から18日以内出荷
    中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
    種類コンビハンマー材質(柄部)アカシア材質(頭)ゴム/プラスティック主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックスハンマー TPE(青)/ポリエチレン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックスハンマー TPE(青)/ポリエチレン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    11日以内出荷から18日以内出荷
    柔らかいエストラマ樹脂(TPE)と中硬のポリエチレンを組み合わせたハンマーです。家具の作成。インテリアの工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
    用途へこみの修正、家具の製作、窓やドアの製作、木工。種類コンビハンマー材質(柄部)アカシア材質(頭)エラストマ樹脂/ポリエチレン主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションハンマーセット シンプレックススプリッティングハンマー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    コンビネーションハンマーセット シンプレックススプリッティングハンマー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1丁
    翌々日出荷
    林業のプロ用としてもアマチュアのまき割り用にも使える、斧とハンマーを組み合わせた道具です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。KWF認証済みです。刃やハンドルなどの交換時には既定のトルク(160Nm)を守ってください。
    用途チェーンソーと共に木の伐採に、くさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーにも。トラスコ品番480-4007材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー全長(mm)900刃長(mm)65適合ハンドル3244.16適合替刃3210.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェロプレックス・コンビハンマー 焼入れ鋼 ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    フェロプレックス・コンビハンマー 焼入れ鋼 ナイロン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
    用途自動車のボディワーク、足場の組立、修理・保守作業など、コンビハンマーとして広い用途に使えます種類コンビハンマー材質(グリップ)ゴム材質(柄部)鋼管材質(頭)ナイロン頭部長(mm)104主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマーセット(一般用途向け)ケース付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ハンマーセット(一般用途向け)ケース付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
    用途複数種類のハンマーを使うサービス業務に、現場に常備するハンマーセットとして、ハンマーのサンプル用としてトラスコ品番827-9989セット内容シンプレックスハンマー(3026.040)、ベースプレックスソフトハンマー(3968.040)、マックスクラフト(3666.003)、フェロプレックスコンビハンマー(3677.035)、スーパークラフトハンマー(3366.040)、セキューラルハンマー(3380.040)、パンチ(3408.010)、ドロップハンマー(3408.025)、シンプレックス用インサート(3201.040、3203.040、3207.040、3208.040、3209.040)、スーパークラフト用インサート(3508.040)種類コンビハンマー材質(柄部)木/鋼管材質(頭)プラスティック/スチール材質(ハウジング)鋳鉄主な用途組立作業ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×200×400RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本ほか
    18日以内出荷
    鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
    用途造園、縁石の施工、塀や階段の製作、柵の設営、くさびの打ち込み、足場やテントの設営、プレハブ住宅の施工RoHS指令(10物質対応)対応
コンビハンマー