絞り込み
頭径(Φmm)
- 20(1)
- 25(3)
- 30(5)
- 35(2)
- 40(5)
- 45(2)
- 50(4)
- 60(4)
- 70(2)
- 80(3)
- 100(3)
材質(頭)
- 樹脂(4)
全長(mm)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(7)
- 350~400未満(3)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(2)
材質(柄部)
- ゴム(1)
- スチール(2)
- 木(4)
主な用途
- 建築作業(1)
- 板金作業(3)
- 機械組立・修理作業(3)
- 組立作業(1)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- モノタロウ(2)
- エスコ(40)
- オーエッチ工業(11)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
- TRUSCO(5)
- HIT(ヒット)(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- 前田シェルサービス(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ハゼット(2)
- SK11(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- E-Value(1)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Strong Tool(1)
- JTC(1)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「頭径(Φmm)」から絞り込む
25(3)
30(5)
35(2)
40(5)
45(2)
50(4)
60(4)
70(2)
80(3)
100(3)

スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から18日以内出荷実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から18日以内出荷手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(柄部)鋼管材質(頭)ナイロン主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷打撃時の反動を抑制します。高品質なナイロンヘッドは交換可能です。騒音を低減し関節の負担を軽減します。安全認証GSマーク付き。用途自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業材質ヘッド:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。 細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。 実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。 インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。 目立つ蛍光色塗装仕上げで置き忘れを防止します。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。トラスコ品番135-3684材質ヘッド:ナイロン(白)、柄:スティール全長(mm)295質量(g)585頭部長(mm)110頭径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
無反動スーパークラフトハンマー用ハンドル 木製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から18日以内出荷用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリーRoHS指令(10物質対応)対応
無反動スーパークラフト・スレッジハンマー用ハンドル木製
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,198~税込¥5,718~1個6日以内出荷から18日以内出荷高品質鋼を鍛造、研磨仕上げした鉄ハンマーです。 反動抑制構造により手首への衝撃を緩和します。用途くさびの打ち込み、垣根の施工に適しています、金型、鉄工製造作業にもお使いいただけます種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリーRoHS指令(10物質対応)対応
SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷SUPERCRAFT無反動スレッジハンマーのチューブ状ヘッド内部にはスチールショットが充填されています。打撃面がワークに接触した際、このスチールショットのエネルギーがわずかに遅れて伝達されることで反動が低減され、打撃エネルギーを効率よく吸収します。その結果、非常に強力な打撃力を実現します。さらに、一般的なスチールハンマーと比較して、安全性の向上、関節への負担軽減、騒音低減にも寄与します。交換可能なインサートは優れた打撃特性を備え、最大強度と高い耐久性を両立しています。押出成形による非常に均質な材質で、射出成形プラスチックと比べて耐摩耗性・耐久性に優れ、低温環境でも欠けることがありません。3層構造ハンドルは、破断しにくく柔軟なグラスファイバー製コアに、人間工学設計のポリプロピレン層とエラストマー層を組み合わせた構造です。油やグリースが付着した手でも確実なグリップを確保します。ヘッドには耐摩耗性の高い粉体塗装が施され、防錆性にも優れています。ハンドル保護用スリーブにより、打ち損じ時のハンドル損傷を防止します。アルミ製ウェッジとセーフティピンにより、ヘッドとハンドルは確実に固定されています。すべての溶接部はロボットによる完全溶接で、高精度かつ高品質です。打撃プレートとハンマーヘッドは強固に溶接されており、最大負荷時でも内部のスチールショットが漏れることはありません。本仕様は、ヘッド径D80mm(総重量4.750g)およびD100mm(総重量7.300g)の2サイズをご用意しています。さらに、ショートハンドル仕様としてD40mm、D50mm、D60mm(品番:3399.040、3399.050、3399.060)もラインナップしています。無反動ショックレス構造により、非常に強力な打撃を実現。騒音を低減し、関節への負担を軽減。特殊ナイロン製インサートにより最大強度を実現。グラスファイバーコアを採用した破断しにくい、すべり止め付き3層構造ハンドル。ハンドルおよびインサートは交換可能。サイズ:D80mm(総重量 4410g)。この製品は 3399.081 - SUPERCRAFTショックレス・スレッジハンマー 握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル / (Φ:80 mm、重量: 4.8 kg) 製品グループの1モデルです用途矯正作業、ホール建設、鉄骨建設、展示ブース施工、コンクリート型枠工事、足場施工、テント設営、フェンス施工、くさびの打ち込み、メンテナンス作業、固着したタイヤの交換、クレーン車軸の取付け・取外し材質【ハンドル】握りやすい三層構造ハンドル、【インサート】ナイロン(白)、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880.5 ×196.6 ×81ヘッド径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷無反動ショックレス構造により、非常に強力な打撃を実現。騒音を低減し、関節への負担を軽減。特殊ナイロン製インサートにより最大強度を実現。グラスファイバーコアを採用した破断しにくい、すべり止め付き3層構造ハンドル。ハンドル保護スリーブがミスヒット時の保護として機能。ハンドルおよびインサートは交換可能。サイズ:D80mm(総重量 4.410g)、D100mm(総重量 7.050g)。この製品は 3399.107 - SUPERCRAFTショックレス・スレッジハンマー 握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル / (Φ:100 mm、重量:7.3 kg) 製品グループの1モデルです用途矯正作業、ホール建設、鉄骨建設、展示ブース施工、コンクリート型枠工事、足場施工、テント設営、フェンス施工、くさびの打ち込み、メンテナンス作業、固着したタイヤの交換、クレーン車軸の取付け・取外し材質【ハンドル】握りやすい三層構造ハンドル、【インサート】ナイロン(白)、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力質量(kg)7.3直径(Φmm)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025.5 ×209 ×101RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白) スーパークラフトスレッジハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥82,980税込¥91,2781個当日出荷スーパークラフト・ハンマーは、頭部中に適量込められた小さな鉄球が、打撃の反動を吸収します。手首への負担が少なく、騒音も減少されます。ヘッドは耐久性のある粉体塗装で仕上げてあります。ハンドル、インサートは交換可能です。用途建設現場、足場の組立、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせ、保守作業。トラスコ品番859-9681材質ヘッド:ナイロン、硬度レベル4、白、ハウジング:鋳鉄+粉体塗装、柄:ヒッコリー製寸法(mm)頭長:300全長(mm)1000頭部長(mm)300頭径(mm)100
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル ナイロンヘッド
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに、打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で割れにくく交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。ハンドルとヘッドは交換可能です。用途配管工事、折り曲げ加工、内装工、革細工、鋲の打ち込み。材質ハンドル:ヒッコリー製、ヘッド:ナイロン(白)RoHS指令(10物質対応)対応
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) 頭径30x40mm
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷ヘッドとハンドルは一枚の鋼板から成型された耐久性に優れたハンマーです。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドで、ユニークなハンマーです。ゴムグリップ付です。四角いヘッドなので、隅や角を叩くのに最適です。用途自動車の組立修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。トラスコ品番573-8816材質ヘッド:ポリウレタン(黄)、柄:スチール全長(mm)325頭の全長(mm)117頭径(mm)長さ30×幅40RoHS指令(10物質対応)対応
HALDER/ハルダー ショックレス無反動ハンマー ブラッククラフトナイロン
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から18日以内出荷ショックレス、無反動ハンマーです。 ヘッド内部の細かい鉄のボールが衝撃を吸収しますので、手首、腕の負担が軽減されるとともに打撃力が効率良く対象物に伝わるので疲れません。用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます種類ショックレスハンマー材質(グリップ)ゴム材質(柄部)鋼管材質(頭)ポリウレタン主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトスレッジハンマー ナイロン(白)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥47,980~税込¥52,778~1本18日以内出荷手や腕の負担が少なく、打撃力がすべて対象物に伝わります。無反動のスレッジハンマーです。用途線路工事、くさびの打ち込み、道路・外構工事、鉄工所など。種類ショックレスハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途建築作業/組立作業RoHS指令(10物質対応)対応


















![無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品] 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652102-260817-02.jpg)