絞り込み
全長(mm)
材質(柄部)
材質(頭)
ブランド
モノタロウ・BIGMAN(ビッグマン)・FACOM・TRUSCO・エスコ・オーエッチ工業・三木技研・土牛・東空販売・王将(須佐製作所)・菊堂・菊王・龍馬
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
  • ケレンハンマー モノタロウ

    ケレンハンマー

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷
    片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
    用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。全長(mm)294質量(g)360種類トンカチ頭径(Φmm)22材質(柄部)ハードウッド頭部幅(mm)124主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)
  • パイプ柄トンカチ 土牛

    パイプ柄トンカチ

    土牛(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    全長(mm)315種類トンカチ主な用途解体作業
  • ケレンハンマー オーエッチ工業

    ケレンハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
    用途溶接作業トラスコ品番123-5303全長(mm)290質量(g)410種類溶接用ハンマー頭径(Φmm)22呼称#3/4材質(柄部)木材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C頭部長(mm)140主な用途溶接作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ柄ブロック鎚 土牛

    パイプ柄ブロック鎚

    土牛(9件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番752-0867全長(mm)315質量(g)680種類トンカチ刃幅(mm)30主な用途解体作業口径(mm)21×21全質量(g)680頭の全長(mm)172
  • トンカチ鎚 土牛

    トンカチ鎚

    土牛(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    種類トンカチ材質(柄部)木主な用途解体作業
  • ケレンハンマー#3/4 TRUSCO

    ケレンハンマー#3/4

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途溶接作業トラスコ品番232-7244全長(mm)301質量(g)438種類溶接用ハンマー呼称#3/4材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途溶接作業
  • パイプ柄ブロック鎚 土牛

    パイプ柄ブロック鎚

    土牛(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    全長(mm)315質量(g)約570種類トンカチ刃幅(mm)26主な用途解体作業口径(mm)20×20頭の全長(mm)160
  • パイプ柄ケレン鎚 土牛

    パイプ柄ケレン鎚

    土牛(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    用途溶接作業用ハンマー。トラスコ品番471-7121全長(mm)340種類トンカチ刃幅(mm)21主な用途溶接作業全質量(g)約550頭の全長(mm)160
  • ケレンハンマー 王将(須佐製作所)

    ケレンハンマー

    王将(須佐製作所)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    全長(mm)300サイズ中種類トンカチ口径(Φmm)20×20材質(柄部)木主な用途解体作業頭の全長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ柄カストリハンマー 土牛

    パイプ柄カストリハンマー

    土牛
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    翌々日出荷
    溶接時に発生するスラグやスパッタを効率よく除去できる、現場の声から生まれた商品です。パイプ柄を採用することで、優れた強度と耐久性を実現しました。さらに、滑りにくいゴムグリップ付きで、安定した作業が可能です。縦刃・横刃の2タイプをラインナップし、作業場所や用途に応じてお選びいただけます。溶接作業やケレン作業の効率向上に最適です。
    用途溶接作業・ケレン作業全長(mm)305
  • タイルタガネ 三木技研

    タイルタガネ

    三木技研(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    翌々日出荷
    割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
    種類トンカチ主な用途石工作業
  • ケレン鎚 土牛

    ケレン鎚

    土牛(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)330種類トンカチ材質(柄部)木主な用途解体作業
  • カワラタガネ 三木技研

    カワラタガネ

    三木技研
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)125種類トンカチ主な用途石工作業
  • ブロック鎚 土牛

    ブロック鎚

    土牛(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    全長(mm)325種類トンカチ刃幅(mm)30材質(柄部)木主な用途解体作業口径(mm)24×24頭質量(g)460頭の全長(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巾広トンカチ 土牛

    巾広トンカチ

    土牛
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    全長(mm)325種類トンカチ刃幅(mm)60材質(柄部)木主な用途解体作業口径(mm)24×24頭質量(g)460頭の全長(mm)132
  • 鋸目立用アサリ槌 三木技研

    鋸目立用アサリ槌

    三木技研
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1丁
    翌々日出荷
    のこぎりのアサリ出しに使用します。
    種類トンカチ主な用途石工作業
  • 一体型トンカチハンマー TRUSCO

    一体型トンカチハンマー

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
    トラスコ品番280-2864全長(mm)330質量(g)1085種類トンカチ頭径(Φmm)28材質(柄部)TPR材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)106.0主な用途溶接作業持ち手グリップ付
  • グラス柄バールトンカチ 土牛

    グラス柄バールトンカチ

    土牛
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    翌日出荷
    仕様24mm全長(mm)335口径(Φmm)24×24全質量(g)660頭の全長(mm)138
  • 角ビシャン(柄付) 三木技研

    角ビシャン(柄付)

    三木技研
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。
    用途石材の面荒らし幅(mm)38角全長(mm)390種類トンカチ穴径(Φmm)18主な用途石工作業
  • タイルタガネ ロング 三木技研

    タイルタガネ ロング

    三木技研
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
    全長(mm)150種類トンカチ主な用途石工作業
  • はつりのみ 三木技研

    はつりのみ

    三木技研
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1丁
    当日出荷
    石面の凹凸の均しに、刃先は使いやすい形状に研いで削るように使用して下さい。
    全長(mm)190種類ハンマー替ヘッド
  • 超硬鋼付トンカチ鎚 王将(須佐製作所)

    超硬鋼付トンカチ鎚

    王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    全長(mm)330種類トンカチ材質(柄部)木主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケレンハンマー BIGMAN(ビッグマン)

    ケレンハンマー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,080税込¥1,188
    1丁
    4日以内出荷
    片側が縦刃、もう片側が横刃になっているハンマーなので、サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に最適。
    用途サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に。質量(g)355タイプケレンハンマー頭径(Φmm)18刃幅(mm)20サイズ(mm)300×140×20頭の全長(mm)140
  • グラス柄ブロック鎚 土牛

    グラス柄ブロック鎚

    土牛
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌々日出荷
    仕様24mm全長(mm)335口径(Φmm)24×24全質量(g)700頭の全長(mm)155
  • グラス柄トンカチ 土牛

    グラス柄トンカチ

    土牛
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)335
  • ケレンハンマー 龍馬

    ケレンハンマー

    龍馬
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    溶接時の必需品です。溶接時のスパッタなどを落とす作業に最適です。サビ・バリ落しにも使用できます。
    用途溶接時のスパッタなどを落とす作業。刃幅(mm)22材質(柄部)木柄
  • ケレンハンマ 東空販売

    ケレンハンマ

    東空販売
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    サビ落とし、Pタイル・タイルのはく離作業、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物のはく離作業に威力を発揮します。
    用途作業現場を問わず、さまざまなはく離作業に。ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42エアー接続口3/8PT打撃数(bpm)3200
  • 特製スレート槌 三木技研

    特製スレート槌

    三木技研
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1丁
    翌々日出荷
    超硬合金付スレート槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
    種類トンカチ主な用途石工作業
  • コヤスケ 三木技研

    コヤスケ

    三木技研
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    主な用途は石材周囲の角揃え(コバ取り)になります。刃先を石に付け石頭で叩いて使用して下さい。
    種類ハンマー替ヘッド
  • 叩き 両刃 三木技研

    叩き 両刃

    三木技研
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷
    主な用途は石材の角付けになります。刃先全体を平均に当て、前方に削るように使用して下さい。
    仕様柄なし種類ハンマー替ヘッド
  • オール超硬合金製 超特製豆鉄平槌 三木技研

    オール超硬合金製 超特製豆鉄平槌

    三木技研
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌々日出荷
    超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
    幅(mm)20厚さ(mm)10種類ハンマー替ヘッド
  • ケレン 両刃 三木技研

    ケレン 両刃

    三木技研
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1丁
    翌々日出荷
    超硬合金付ケレン両刃は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
    仕様両刃全長(mm)330種類トンカチ主な用途石工作業
  • 460g ケレンハンマー エスコ

    460g ケレンハンマー

    エスコ
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WJ-12全長(mm)330種類溶接用ハンマー材質(柄部)木材質(頭)炭素工具鋼主な用途溶接作業
  • FACOM(ファコム) ハンマー スクエアフェイス 0.56kg | 859H28 FACOM

    FACOM(ファコム) ハンマー スクエアフェイス 0.56kg | 859H28

    FACOM
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)319質量(g)560規格ISO 15601、NF ISO 15601全高(mm)140材質(ヘッド)鋼鉄
  • ブロックハンマー エスコ

    ブロックハンマー

    エスコ
    ¥4,380税込¥4,818
    1本
    翌日出荷
    クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
  • ブロック割 土牛

    ブロック割

    土牛
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    翌日出荷
    ブロック、タイル作業用ハンマー
    用途ブロック割り作業仕様24mm全長(mm)325口径(Φmm)24×24全質量(g)630頭の全長(mm)127
  • バール付トンカチ  27mm 土牛

    バール付トンカチ 27mm

    土牛
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    翌日出荷
    仕様27mm全長(mm)360口径(Φmm)27×27全質量(g)850頭の全長(mm)160
  • C-11 特製ブロック槌 三木技研

    C-11 特製ブロック槌

    三木技研
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬合金付ブロック槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
    仕様ベタ付全長(mm)330種類トンカチ主な用途石工作業
  • ブロック槌 龍馬

    ブロック槌

    龍馬
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    9日以内出荷
    レンガ・ブロックのハツリ・割り作業に最適です。レンガ・ブロックのハツリ・割り作業に使用できます。
    用途レンガ・ブロックのハツリ・割り作業。種類片口ハンマー材質(柄部)木頭部幅(mm)21主な用途建築作業/土木作業
  • トンカチ槌 龍馬

    トンカチ槌

    龍馬
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    本鍛造品です。刃の部分はハツリ・割り作業に使用できます。
    用途木材への釘打ち。種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
トンカチ