絞り込み
全長(mm)
材質(柄部)
材質(頭)
ブランド
モノタロウ・三木技研・土牛・王将(須佐製作所)・エスコ・龍馬・TRUSCO・オーエッチ工業・東空販売・菊王・BIGMAN(ビッグマン)・菊堂・FACOM
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • ケレンハンマー モノタロウ

    ケレンハンマー

    モノタロウ(27件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
    用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。種類トンカチ頭径(Φmm)22全長(mm)294材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)材質(柄部)ハードウッド主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業質量(g)360頭部幅(mm)124
  • トンカチ鎚 土牛

    トンカチ鎚

    土牛(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種類トンカチ材質(柄部)主な用途解体作業
  • ケレンハンマー#3/4 TRUSCO

    ケレンハンマー#3/4

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途溶接作業種類溶接用ハンマー全長(mm)301材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー呼称#3/4質量(g)438トラスコ品番232-7244主な用途溶接作業
  • パイプ柄トンカチ 土牛

    パイプ柄トンカチ

    土牛(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    種類トンカチ全長(mm)315主な用途解体作業
  • パイプ柄ブロック鎚 土牛

    パイプ柄ブロック鎚

    土牛(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    種類トンカチ全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)20×20頭の全長(mm)160質量(g)約570刃幅(mm)26
  • パイプ柄ブロック鎚 土牛

    パイプ柄ブロック鎚

    土牛(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種類トンカチ全長(mm)315主な用途解体作業口径(mm)21×21頭の全長(mm)172全質量(g)680刃幅(mm)30トラスコ品番752-0867質量(g)680
  • ケレンハンマー オーエッチ工業

    ケレンハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
    用途溶接作業種類溶接用ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)290材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)呼称#3/4頭部長(mm)140質量(g)410トラスコ品番123-5303主な用途溶接作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ柄ケレン鎚 土牛

    パイプ柄ケレン鎚

    土牛(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途溶接作業用ハンマー。種類トンカチ全長(mm)340主な用途溶接作業頭の全長(mm)160全質量(g)約550刃幅(mm)21トラスコ品番471-7121
  • ケレンハンマー 龍馬

    ケレンハンマー

    龍馬
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    溶接時の必需品です。溶接時のスパッタなどを落とす作業に最適です。サビ・バリ落しにも使用できます。
    用途溶接時のスパッタなどを落とす作業。刃幅(mm)22材質(柄部)木柄
  • 超硬鋼付トンカチ鎚 王将(須佐製作所)

    超硬鋼付トンカチ鎚

    王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    種類トンカチ全長(mm)330材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口トンカチ 土牛

    両口トンカチ

    土牛
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種類トンカチ全長(mm)325材質(柄部)主な用途解体作業頭の全長(mm)165頭質量(g)320刃幅(mm)25
  • 一体型トンカチハンマー TRUSCO

    一体型トンカチハンマー

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
    種類トンカチ頭径(Φmm)28全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)TPR主な用途溶接作業質量(g)1085頭部長(mm)106.0トラスコ品番280-2864持ち手グリップ付
  • タイルタガネ 三木技研

    タイルタガネ

    三木技研(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
    種類トンカチ主な用途石工作業
  • 特製スレート槌 三木技研

    特製スレート槌

    三木技研
    6,398税込7,038
    1丁
    翌々日出荷
    超硬合金付スレート槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
    種類トンカチ主な用途石工作業
  • はつりのみ 三木技研

    はつりのみ

    三木技研
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    石面の凹凸の均しに、刃先は使いやすい形状に研いで削るように使用して下さい。
    種類ハンマー替ヘッド全長(mm)190
  • ケレンハンマー 王将(須佐製作所)

    ケレンハンマー

    王将(須佐製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    種類トンカチ全長(mm)300材質(柄部)主な用途解体作業サイズ口径(Φmm)20×20頭の全長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロック鎚 土牛

    ブロック鎚

    土牛(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    種類トンカチ全長(mm)325材質(柄部)主な用途解体作業口径(mm)24×24頭の全長(mm)155頭質量(g)460刃幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ柄カストリハンマー 土牛

    パイプ柄カストリハンマー

    土牛
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    溶接時に発生するスラグやスパッタを効率よく除去できる、現場の声から生まれた商品です。パイプ柄を採用することで、優れた強度と耐久性を実現しました。さらに、滑りにくいゴムグリップ付きで、安定した作業が可能です。縦刃・横刃の2タイプをラインナップし、作業場所や用途に応じてお選びいただけます。溶接作業やケレン作業の効率向上に最適です。
    用途溶接作業・ケレン作業全長(mm)305
  • タイルタガネ ロング 三木技研

    タイルタガネ ロング

    三木技研
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
    種類トンカチ全長(mm)150主な用途石工作業
  • 特製豆鉄平槌 三木技研

    特製豆鉄平槌

    三木技研(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
    種類ハンマー替ヘッド全長(mm)70
  • 24x330mm ブロックハンマー(超硬付) エスコ

    24x330mm ブロックハンマー(超硬付)

    エスコ
    9,580税込10,538
    1個
    翌日出荷
    種類トンカチ全長(mm)330材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途解体作業エスコ品番EA575YM-24
  • 超硬付ブロックハンマー 王将(須佐製作所)

    超硬付ブロックハンマー

    王将(須佐製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    種類トンカチ全長(mm)330材質(柄部)主な用途解体作業口径(Φmm)20×22頭の全長(mm)117寸法(mm)21トラスコ品番818-4255RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケレン鎚 土牛

    ケレン鎚

    土牛(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類トンカチ全長(mm)330材質(柄部)主な用途解体作業
  • 巾広トンカチ 土牛

    巾広トンカチ

    土牛
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    種類トンカチ全長(mm)325材質(柄部)主な用途解体作業口径(mm)24×24頭の全長(mm)132頭質量(g)460刃幅(mm)60
  • ケレンハンマー BIGMAN(ビッグマン)

    ケレンハンマー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,080税込1,188
    1丁
    4日以内出荷
    片側が縦刃、もう片側が横刃になっているハンマーなので、サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に最適。
    用途サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に。質量(g)355タイプケレンハンマー頭径(Φmm)18刃幅(mm)20サイズ(mm)300×140×20頭の全長(mm)140
  • グラス柄バールトンカチ 土牛

    グラス柄バールトンカチ

    土牛
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    仕様24mm全長(mm)335口径(Φmm)24×24全質量(g)660頭の全長(mm)138
  • ブロック割 土牛

    ブロック割

    土牛
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷
    ブロック、タイル作業用ハンマー
    用途ブロック割り作業仕様24mm全長(mm)325口径(Φmm)24×24全質量(g)630頭の全長(mm)127
  • バール付トンカチ  27mm 土牛

    バール付トンカチ 27mm

    土牛
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    仕様27mm全長(mm)360口径(Φmm)27×27全質量(g)850頭の全長(mm)160
  • グラス柄トンカチ 土牛

    グラス柄トンカチ

    土牛
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)335
  • ケレンハンマ 東空販売

    ケレンハンマ

    東空販売
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    サビ落とし、Pタイル・タイルのはく離作業、コンクリート面の仕上げ、頑固な固着物のはく離作業に威力を発揮します。
    用途作業現場を問わず、さまざまなはく離作業に。ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42エアー接続口3/8PT打撃数(bpm)3200
  • 角ビシャン(柄付) 三木技研

    角ビシャン(柄付)

    三木技研
    45,980税込50,578
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。
    用途石材の面荒らし種類トンカチ全長(mm)390主な用途石工作業穴径(Φmm)18幅(mm)38角
  • 特製カワラタガネ 三木技研

    特製カワラタガネ

    三木技研
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    種類トンカチ全長(mm)100主な用途石工作業
  • カワラタガネ 三木技研

    カワラタガネ

    三木技研
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    種類トンカチ全長(mm)125主な用途石工作業
  • コヤスケ 三木技研

    コヤスケ

    三木技研
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    主な用途は石材周囲の角揃え(コバ取り)になります。刃先を石に付け石頭で叩いて使用して下さい。
    種類ハンマー替ヘッド
  • オール超硬合金製 超特製豆鉄平槌 三木技研

    オール超硬合金製 超特製豆鉄平槌

    三木技研
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
    種類ハンマー替ヘッド幅(mm)20厚さ(mm)10
  • ケレン 両刃 三木技研

    ケレン 両刃

    三木技研
    9,998税込10,998
    1丁
    翌々日出荷
    超硬合金付ケレン両刃は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
    種類トンカチ全長(mm)330主な用途石工作業仕様両刃
  • FACOM(ファコム) ハンマー スクエアフェイス 0.56kg | 859H28 FACOM

    FACOM(ファコム) ハンマー スクエアフェイス 0.56kg | 859H28

    FACOM
    14,980税込16,478
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)319質量(g)560規格ISO 15601、NF ISO 15601全高(mm)140材質(ヘッド)鋼鉄
  • ブロックハンマー エスコ

    ブロックハンマー

    エスコ
    4,380税込4,818
    1本
    翌日出荷
    クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
  • グラス柄ブロック鎚 土牛

    グラス柄ブロック鎚

    土牛
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    仕様24mm全長(mm)335口径(Φmm)24×24全質量(g)700頭の全長(mm)155
  • C-11 特製ブロック槌 三木技研

    C-11 特製ブロック槌

    三木技研
    18,980税込20,878特価
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬合金付ブロック槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
    種類トンカチ全長(mm)330主な用途石工作業仕様ベタ付
トンカチ