絞り込み
ストレージ容量
- 1TB(3)
- 2TB(5)
- 250GB(1)
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- プリンストン(1)
- Gigastone(1)
インターフェイス
- USB 2.0
- Serial ATA(3)
- Thunderbolt(3)
- USB4 Gen3×2(6)
- USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(19)
- USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(33)
- USB 3.2 Gen2×2(USB3.2)(5)
- その他(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(3)
2TB(5)
250GB(1)

USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)USB-A&USB-C(R)対応 スティックSSD 250GB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷USB-A&USB-C(R)対応で、パソコンだけでなく、スマホやタブレットなどさまざまな機器でデータのやり取りがスムーズにおこなえます。最大転送速度は、読み込み約1000MB/s、書き込み約500MB/sで、大容量の動画や写真データも快適に扱えます。最大読み込み約1000MB/s、書き込み約500MB/sの高速転送を実現。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。軽量・スリムサイズでバッグやポケットにもすっきり収納。外出先や旅行先でも手軽にご使用いただけます。コネクターを保護するキャップ付き。破損しやすいディスク駆動部品がないため、衝撃や振動に強く、持ち運びにも最適です。USB-A&USB-C(R)対応で、exFAT形式でフォーマット済みです。パソコン、スマホ、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動もかんたんで、挿してそのまますぐに使えます。容量250GB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)12対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、macOS 13~、iOS 17~、iPadOS 16~、Android 14~、ChromeOSコネクタ形状USB-A、USB-C使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×78×7.8保守管理1年インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
MagSafe対応薄型ポータブルSSD
プリンストン¥72,980~税込¥80,278~1台6日以内出荷マグネットでデバイスに吸着するポータブルSSD。最大読込速度2000MB/s、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C対応、耐衝撃性能と高速・ポータブル・信頼性をすべて兼ね備えたストレージです。質量(g)54.8対応OSWindows 7 以降、mac OS X 10.6 以降、iOS、Android 9 以降インターフェースUSB3.2 Gen2×2、USB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1、USB 3.0/2.0防塵防水性能IP65寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)58×79×6.5保存温度範囲(℃)-40-+70インターフェイスType-C USB3.2 Gen2×2動作温度範囲(℃)0-70読取速度(MB/s)2000書込速度(MB/s)1800SSD3D NAND
USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応 スティックSSD 2TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷USB 10Gbpsに対応したスティックタイプのSSDです。USBメモリー並みのコンパクトなサイズながら、高速データ転送を実現。最大500MB/sの読み込み速度により、大容量データも快適に扱えます。ケーブル不要のスティック型なので、持ち運びやすく、外出先での使用にも最適です。最大約500MB/sの読み込み速度と約400MB/sの書き込み速度を実現。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。軽量・スリムサイズでバッグやポケットにもすっきり収納。外出先や旅行先でも手軽にご使用いただけます。スライド式だから、キャップ紛失の心配なし!破損しやすいディスク駆動部品がないため、衝撃や振動に強く、持ち運びにも最適です。スティックSSDはコンセント不要・ケーブル不要なので、テレビ背面のポートに直接挿すだけで設置完了。サイズもコンパクトなので正面からは見えず、スマートに設置できます。ケーブルの取り回しや置き場所に困りがちな壁掛け/壁寄せテレビにおすすめです。容量2TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)13対応OS(日本語版のみ) Windows 11、Windows 10、macOS 11~、ChromeOSコネクタ形状USB-A対応機種パソコン: Windowsパソコン、Mac、Chromebookテレビ:TVS REGZA/東芝「レグザ」、シャープ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー「ブラビア」ゲーム機 :PlayStation(R)5、PlayStation(R)5 Digital Edition、PlayStation(R)5 Pro使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.5×68.8×11.3(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)保守管理1年インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 2TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないのでより安定して動画撮影やデータ保存ができます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhoneは充電されません。スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。本商品は、iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。高速インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)に対応。読み込み速度は約1800MB/s、書き込み速度は約1500MB/sと高速転送が可能です。大容量の動画データもサクサク読み込み/書き込みができるので、編集作業もストレスなく行うことができます。付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)容量2TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)32対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、macOS 12~、iOS 17~、iPadOS 15~、ChromeOSコネクタ形状USB-C(R)対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、スマートフォン・タブレット :iPhone、iPad使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×62×8.2保守管理1年インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 1TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥57,980税込¥63,7781台翌日出荷USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないのでより安定して動画撮影やデータ保存ができます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhoneは充電されません。スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。本商品は、iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。高速インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)に対応。読み込み速度は約1800MB/s、書き込み速度は約1500MB/sと高速転送が可能です。大容量の動画データもサクサク読み込み/書き込みができるので、編集作業もストレスなく行うことができます。付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)容量1TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)32対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、macOS 12~、iOS 17~、iPadOS 15~、ChromeOSコネクタ形状USB-C(R)対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、スマートフォン・タブレット :iPhone、iPad使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×62×8.2保守管理1年インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
2in1超小型高速ポータブルSSD 3年保証
Gigastone¥75,980~税込¥83,578~1個当日出荷から4日以内出荷超小型!USBメモリサイズの外付け高速ポータブルSSDです。USB-AとType-Cコネクタを搭載したデュアルコネクタで、テレビ・ゲーム機・スマホ・PCなど幅広い機器との互換性があり、高速データ通信が可能です。安心して長くご使用いただける3年保証製品です。質量(g)10備考【ゲーム機での使用について】PS5/PS4に対応し、ゲームのロード時間を短縮し、快適でスムーズなプレイ環境を実現します。※PS5/PS4で使用する際は初回のみフォーマットが必要です。※PS5用ゲームでは外付けSSDから直接プレイできません。プレイする際は本体内蔵ストレージへデータを移動してください。※PS4用ゲームでは外付けSSDから直接プレイ可能です。【テレビでの使用について】※本製品は理論上USB3.2Gen2ポートを搭載し、USB HDD録画に対応したテレビでの録画が可能です。※ご使用の際はテレビ側での初期化が必要です。なお、テレビでフォーマットしたSSDはPC等では読み取れなくなる場合があります。※テレビによっては録画用外付けHDDのみを公式にサポートしており、SSDは動作保証外の場合があります。※おまた、一部のテレビには録画用ストレージの容量上限がございますので、事前にテレビの仕様をご確認ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.3×20.07×7.87対応PC、タブレット、スマホ、ゲーム機などのストレージ拡張に最適動作環境【温度】0~60℃【電圧】5V±5%保証期間3年間インターフェイスUSB2.0/USB3.0との互換有読取速度(MB/s)500(USB3.2Gen2)書込速度(MB/s)450(USB3.2Gen2)
USB 40Gbps(USB4(R))対応 ポータブルSSD
I ・O DATA(アイオーデータ)¥109,800税込¥120,7801台欠品中USB 40Gbps(USB4)対応のポータブルSSDです。読み込み速度最大4000MB/s、書き込み速度最大3600MB/sと転送速度がとても高速なので、大容量データもスムーズに読み書きできます。ファンレス構造のため無音で、使用中も音が気になりません。USB 40Gbps(USB4)に対応しているため、従来のUSB 10Gbps対応のSSDと比較すると読み込み速度が約4倍高速!映像編集など大容量データの保存や再生もストレスなく行うことができます。データの読み書きにかかる時間が大幅に短縮でき、快適なストレージ環境を構築できます。ファンレス構造のため、使用中も音が気になりません。また、大容量データを移動したい場合での長時間の連続使用や、高温環境での使用時に、過度な温度上昇を抑える自動制御機能を搭載しています。USB-C(R)対応のiPhone 16・15にも対応しています。直接接続することで、写真や動画を本商品に保存することができます。iPhoneの容量不足も解消!付属品USBケーブル(C-C USB 40Gbps 約18cm)使用温度範囲(℃)5~35電源USBバスパワーコネクタ形状USB-CコネクターインターフェースUSB 40Gbps(USB4(R))/USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0保証期間1年フォーマット形式exFAT転送速度(MB/sec)1TB:Read 約4000、Write 約3500、2TB・4TB:Read 約4000、Write 約3600RoHS指令(10物質対応)対応