絞り込み
ストレージ容量
- 1.6TB
- 1TB(31)
- 1.92TB(2)
- 2TB(27)
- 3.84TB(1)
- 4TB(11)
- 8TB(1)
- 120GB(3)
- 240GB(1)
- 250GB(14)
- 256GB(5)
- 480GB(2)
- 500GB(17)
- 512GB(10)
- 960GB(3)
- その他(5)
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
インターフェイス
- その他(1)
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(31)
2TB(27)
4TB(11)
120GB(3)
250GB(14)
256GB(5)
500GB(17)
512GB(10)
960GB(3)
その他(5)

HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSD
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,898,000税込¥2,087,8001台8日以内出荷仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.68(1.508 lb)高さ(mm)15種類HPE 1.6 TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use Small Form Factor Basic Carrier U.3 Security Protocol and Data Model CM7 Solid State Drive消費電力(W)Max=18外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースNVMe寿命書き込み数:8760 TB耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3プラグタイプホットプラグ対応容量(TB)1.6キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)= 318295、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=318187@Q16読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=221887、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=1242113Q128搭載ドライブSFF