絞り込み
ストレージ容量
- 1TB(1)
- 2TB(1)
- 512GB(1)
ブランド
- KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
- Apacer(4)
- Apricorn(3)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- Gigastone(1)
- HACRAY(ハクライ)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(18)
- NEC三菱(6)
- SanDisk(サンディスク)(13)
- SUNEAST(サンイースト)(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(8)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
- エレコム(10)
- サンディスク(1)
- プリンストン(5)
インターフェイス
- その他(1)
特価
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(1)
2TB(1)
512GB(1)
![Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78062778-260430-02.jpg)
Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥61,980~税込¥68,178~1個6日以内出荷USBメモリタイプのポータブルSSD。驚異的な USB 3.2 Gen 2 のパフォーマンスを発揮します。このポータブル SSD は、コンパクトで耐久性に優れた金属デザインを採用し、USB Type-A および Type-C コネクタの両方を備えています。高速データ転送を実現し、作業効率を大幅に向上させます。材質金属+プラスチック寸法(mm)71.85×21.1×8.6質量(g)13規格USB3.2Gen2対応OSWindows11、MacOS(v.13.7.6+)、Linux(v.4.4x+)、ChromeOS、Android、iOS/iPadOS(V.13+)速度最大 1050MB/秒の読み取り速度、最大 950MB/秒の書き込み速度保証期間5年限定保証/無料技術サポート動作温度(℃)0~60インターフェイスUSB Type-AおよびType-CNandタイプ3D
『外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78062778-260430-02.jpg)