絞り込み
ストレージ容量
- 120GB(1)
ブランド
- シリコンパワー(Silicon Power)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
- TRANSCEND(トランセンド)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- プリンストン(5)
- SanDisk(サンディスク)(5)
- Apacer(4)
- SUNEAST(サンイースト)(3)
- Apricorn(3)
- HACRAY(ハクライ)(2)
- エレコム(1)
- SEAGATE(シーゲイト)(1)
- KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD](1)
- Gigastone(1)
インターフェイス
- USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(1)
特価
「ストレージ容量」から絞り込む
120GB(1)

防水防塵対応ポータブルSSD Bolt B80
シリコンパワー(Silicon Power)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷大切なデータを、水や埃から守るため、Bolt B80は、ミリタリーグレードの耐衝撃性(MIL-STD-810G 516.7手順Ⅳ)、及び防水IP68の基準をクリア。超薄型で軽量、スタイリッシュなUFO形状のアルミ筺体が特徴。厚みは11.9mm、重さは53g。ポケットサイズデザインなので、コンパクトで高容量の保存が可能です。Type-CポートとUSB3.1 Gen2インターフェースにより、最大500/450MB/sの高速転送速度を提供。 高画質動画、高解像度の写真、膨大な数のドキュメントを含むファイルが数秒で転送することができます。LEDインジケーター付。材質アルミニウム寸法(mm)75×75×11.9質量(g)53対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x or later, Linux 2.6.31 or laterインターフェイスUSB 3.1 Gen2 / USB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 compatible書込速度450MB/s読込速度500MB/s