2ページ目: 外付けSSD

86件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
  • 外付けSSD TRANSCEND(トランセンド)

    外付けSSD

    TRANSCEND(トランセンド)
    19,980税込21,978
    1台
    13日以内出荷
    トランセンドのESD240Cはアルミケース、USB 3.1 Gen 2インターフェース、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。 ESD240CはUASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.1 Gen 2インターフェースを備えており、最大で520MB/sのデータ転送スピードを提供します。 スタイリッシュ & シンプル 軽量のアルミケースを採用したESD240Cはポータビリティと頑丈性を実現しています。シルバーカラーとシンプルなデザインはどんなPCとも調和します。 ESD240Cは最大480GBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD240CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 Type-A/Type-Cケーブルを付属
    寸法(mm)81.4×33.6×7.5シルバー質量(g)33対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.0以降保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュインターフェイスUSB 3.1 Gen 2各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)0~60USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)最大:520書込速度(MB/s)最大:460動作電圧(V)5
  • My Passport SSD 2020 2TB ブルー I ・O DATA(アイオーデータ)

    My Passport SSD 2020 2TB ブルー

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    92,980税込102,278
    1台
    翌々日出荷
    次世代のNVMe SSDを搭載する高速ポータブルSSD。USB 3.2 Gen 2対応で最大1050MB/秒の超高速データ読み出し転送。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応。読み出し速度最大1050MB/秒、書き込み速度最大1000MB/秒の高速モデル。大容量データのコピー時間やPCのバックアップ時間を大幅に削減します。ハードウェアベースのAES256ビット暗号化形式に対応。パスワードロック機能も搭載。大切なデータのプライバシーを保護。(WD Discoveryソフトウェアによる設定が必要です)。最大2mからの落下試験をクリア。万が一の落下による衝撃や振動から保存されたデータを保護します。
    仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為RoHS指令(10物質対応)対応
  • MagSafe対応薄型ポータブルSSD プリンストン

    MagSafe対応薄型ポータブルSSD

    プリンストン
    72,980税込80,278
    1台
    6日以内出荷
    マグネットでデバイスに吸着するポータブルSSD。最大読込速度2000MB/s、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C対応、耐衝撃性能と高速・ポータブル・信頼性をすべて兼ね備えたストレージです。
    質量(g)54.8対応OSWindows 7 以降、mac OS X 10.6 以降、iOS、Android 9 以降インターフェースUSB3.2 Gen2×2、USB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1、USB 3.0/2.0防塵防水性能IP65寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)58×79×6.5保存温度範囲(℃)-40-+70インターフェイスType-C USB3.2 Gen2×2動作温度範囲(℃)0-70読取速度(MB/s)2000書込速度(MB/s)1800SSD3D NAND
  • Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]

    Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD

    KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    USBメモリタイプのポータブルSSD。驚異的な USB 3.2 Gen 2 のパフォーマンスを発揮します。このポータブル SSD は、コンパクトで耐久性に優れた金属デザインを採用し、USB Type-A および Type-C コネクタの両方を備えています。高速データ転送を実現し、作業効率を大幅に向上させます。
    材質金属+プラスチック寸法(mm)71.85×21.1×8.6質量(g)13規格USB3.2Gen2対応OSWindows11、MacOS(v.13.7.6+)、Linux(v.4.4x+)、ChromeOS、Android、iOS/iPadOS(V.13+)速度最大 1050MB/秒の読み取り速度、最大 950MB/秒の書き込み速度保証期間5年限定保証/無料技術サポート動作温度(℃)0~60インターフェイスUSB Type-AおよびType-CNandタイプ3D
  • USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応 スティックSSD 2TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応 スティックSSD 2TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    USB 10Gbpsに対応したスティックタイプのSSDです。USBメモリー並みのコンパクトなサイズながら、高速データ転送を実現。最大500MB/sの読み込み速度により、大容量データも快適に扱えます。ケーブル不要のスティック型なので、持ち運びやすく、外出先での使用にも最適です。最大約500MB/sの読み込み速度と約400MB/sの書き込み速度を実現。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。軽量・スリムサイズでバッグやポケットにもすっきり収納。外出先や旅行先でも手軽にご使用いただけます。スライド式だから、キャップ紛失の心配なし!破損しやすいディスク駆動部品がないため、衝撃や振動に強く、持ち運びにも最適です。スティックSSDはコンセント不要・ケーブル不要なので、テレビ背面のポートに直接挿すだけで設置完了。サイズもコンパクトなので正面からは見えず、スマートに設置できます。ケーブルの取り回しや置き場所に困りがちな壁掛け/壁寄せテレビにおすすめです。
    容量2TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)13対応OS(日本語版のみ) Windows 11、Windows 10、macOS 11~、ChromeOSコネクタ形状USB-A対応機種パソコン: Windowsパソコン、Mac、Chromebookテレビ:TVS REGZA/東芝「レグザ」、シャープ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー「ブラビア」ゲーム機 :PlayStation(R)5、PlayStation(R)5 Digital Edition、PlayStation(R)5 Pro使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.5×68.8×11.3(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)保守管理1年インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 1TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 1TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    57,980税込63,778
    1台
    翌日出荷
    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないのでより安定して動画撮影やデータ保存ができます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhoneは充電されません。スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。本商品は、iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。高速インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)に対応。読み込み速度は約1800MB/s、書き込み速度は約1500MB/sと高速転送が可能です。大容量の動画データもサクサク読み込み/書き込みができるので、編集作業もストレスなく行うことができます。
    付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)容量1TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)32対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、macOS 12~、iOS 17~、iPadOS 15~、ChromeOSコネクタ形状USB-C(R)対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、スマートフォン・タブレット :iPhone、iPad使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×62×8.2保守管理1年インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長期5年保証&Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD I ・O DATA(アイオーデータ)

    長期5年保証&Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    Thunderbolt(TM)5認証取得済み、次世代スピードを実現する超高速ポータブルSSDです。最大読み込み約6000MB/s、書き込み約5000MB/sの圧倒的スピードで、8K/12K RAW動画や大容量データも快適に転送できます。さらに、安心の5年保証付きで長くご利用いただけます。最大読み込み速度は約6000MB/sと、Thunderbolt(TM)4/USB4(R)SSDの約1.5倍高速!大容量の8K/12K RAW動画や研究データ、シミュレーションデータといったファイルも、スムーズに転送・保存できます。放熱性に優れたアルミボディと温度検知ファンを搭載し、高速動作時に発生する熱を効率よく外部へ放出できるよう設計されています。また、筐体にはヒートシンクデザインを採用し、表面積を拡大することで熱伝導効率を向上。Thunderbolt(TM)5対応ケーブルを採用しています。ケーブルと本体が一体型のため、ケーブルの取り違えや紛失の心配もありません。さらに、バスパワー駆動に対応しているためACアダプターも不要です。PCと接続するだけで使える、シンプルでスマートな設計です。
    定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)コネクタ形状USB-C(R)保証期間5年※保証書込総容量を超えた場合は、保証期間内であっても保証対象外となります。保証書込総容量の詳細はマニュアルをご確認ください。インターフェイスThunderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3/USB 40Gbps(USB4(R))RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2in1超小型高速ポータブルSSD  3年保証 Gigastone

    2in1超小型高速ポータブルSSD 3年保証

    Gigastone
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超小型!USBメモリサイズの外付け高速ポータブルSSDです。USB-AとType-Cコネクタを搭載したデュアルコネクタで、テレビ・ゲーム機・スマホ・PCなど幅広い機器との互換性があり、高速データ通信が可能です。安心して長くご使用いただける3年保証製品です。
    質量(g)10備考【ゲーム機での使用について】PS5/PS4に対応し、ゲームのロード時間を短縮し、快適でスムーズなプレイ環境を実現します。※PS5/PS4で使用する際は初回のみフォーマットが必要です。※PS5用ゲームでは外付けSSDから直接プレイできません。プレイする際は本体内蔵ストレージへデータを移動してください。※PS4用ゲームでは外付けSSDから直接プレイ可能です。【テレビでの使用について】※本製品は理論上USB3.2Gen2ポートを搭載し、USB HDD録画に対応したテレビでの録画が可能です。※ご使用の際はテレビ側での初期化が必要です。なお、テレビでフォーマットしたSSDはPC等では読み取れなくなる場合があります。※テレビによっては録画用外付けHDDのみを公式にサポートしており、SSDは動作保証外の場合があります。※おまた、一部のテレビには録画用ストレージの容量上限がございますので、事前にテレビの仕様をご確認ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.3×20.07×7.87対応PC、タブレット、スマホ、ゲーム機などのストレージ拡張に最適動作環境【温度】0~60℃【電圧】5V±5%保証期間3年間インターフェイスUSB2.0/USB3.0との互換有読取速度(MB/s)500(USB3.2Gen2)書込速度(MB/s)450(USB3.2Gen2)
  • USB3.2G2 C/A 中低速スティックSSD 1TB ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2G2 C/A 中低速スティックSSD 1TB ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    (1)写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ (2)スリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せる (3)Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能
    仕様●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外付けSSD USB4 40Gbps対応 ポータブルSSD 最大読込3000MB/s 高速転送 Type-C ファンレス設計 耐衝撃 エレコム

    外付けSSD USB4 40Gbps対応 ポータブルSSD 最大読込3000MB/s 高速転送 Type-C ファンレス設計 耐衝撃

    エレコム
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷
    読み込み最大3000MB/s・書き込み最大2700MB/sで大容量データの高速転送を可能にする、USB 40Gbps(USB4(Version 1))外付けポータブルSSDです。
    用途読み込み最大3000MB/s・書き込み最大2700MB/sの高速データ転送ができる、40Gbps(USB4(Version 1))外付けポータブルSSDです。 。既存の外付けSSDと比べて、約3倍のデータ転送速度を実現。大容量の動画ファイルや高画質の画像データなどもスムーズに扱えるため、作業効率がぐっと上がります。 ※メーカーESD-EMB2000GBKとの比較 。IC設計と天面のアルミプレートにより、放熱の効率向上によるファンレス設計。そのため、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量の確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することはできません。 。幅70mm×奥行70mmのコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。持ち運びや収納の際も邪魔にならず、どんなシーンでも使えます。 。振動や衝撃を和らげるシリコンカバーを搭載し、持ち運び時にも安心なポータブルデザインです。 。USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))/USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))/USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 40Gbpsに対応したUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。スマートフォンやタブレットなどデバイスに標準搭載しているファイル管理アプリでデータの保存が可能です。(メーカーファイル管理アプリ「Extorage Link」には対応しておりません) 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品USB 40Gbps USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m ※コネクター含まず)ブラック質量(g)約54(本体)電源USBバスパワー対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、(Android)Android 15/14/13、(iOS)iOS 18/17、(iPadOS)、iPadOS 18/17/16コネクタ形状USB Type-C(TM)対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Sequoia15/macOS Sonoma14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約70×約16インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version 1))保証期間1年間フォーマット形式出荷時:exFATデータ転送速度読み込み:最大3000MB/s、書き込み:最大2700MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 40Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 40Gbpsに対応している必要があります。
  • SanDisk 外付けSSD Slim Dual Drive SanDisk(サンディスク)

    SanDisk 外付けSSD Slim Dual Drive

    SanDisk(サンディスク)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    パフォーマンスを最大化しシームレスに転送。最大1,000MB/秒2の読み出し速度と900MB/秒2の書き込み速度を発揮。USB Type-C(TM)およびUSB Type-Aデバイスに対応。USB Type-C(TM)とUSB Type-A対応ノートパソコン、タブレット、スマートフォン間でファイルを転送できます。
    質量(kg)0.023寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約80×18.4×10.7
  • 外付けSSD SUNEAST(サンイースト)

    外付けSSD

    SUNEAST(サンイースト)
    3,619税込3,981
    1台
    欠品中
    コンパクトで高性能。バッグの中でも邪魔にならない設計。スマホに簡単接続
    質量(g)2.8端子形状USB Type-C本体寸法(mm)10.6 × 20 × 13.5対応【USBType-C端子搭載機器】Windows11/10、macOS15.0以上、Linux、Android 14以上iOS 18.0.1以上(iPhone 15以上)、iPadOS 17.6.1以上フォーマット形式exFAT動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSB 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)【書込】最大400【読込】最大450
  • 外付けSSD SUNEAST(サンイースト)

    外付けSSD

    SUNEAST(サンイースト)
    6,898税込7,588
    1台
    欠品中
    キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度500MB/s。TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。
    セット内容本体、取扱説明書材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金プラチナシルバー質量(g)33本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7対応Windows11/10/7、macOS15.0以上、LinuxAndroid 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上XBOX Series X PS5保存温度(℃)-25~70フォーマット形式exFATコネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C)動作温度(℃)-5~55転送速度(MB/sec)【読込】最大500【書込】最大450
  • Kingston XS2000 外付けSSD プリンストン

    Kingston XS2000 外付けSSD

    プリンストン
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。
    付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル仕様NAND:3D材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5質量(g)28.9温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒インターフェースUSB3.2Gen2×2
  • Kingston 2,5インチSATA SSD プリンストン

    Kingston 2,5インチSATA SSD

    プリンストン
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    本商品は驚異的な読取り/書込み速度を持ったSSDで、従来のハードドライブの10倍高速でより高いパフォーマンス、超高レスポンスのマルチタスク処理、及びシステム全体の高速化を実現します。またハードドライブよりも信頼性と耐久性に優れたフラッシュメモリが組み込まれています。ノートパソコンやその他モバイル機器で使用したとき、その耐衝撃性と耐振動性により高い信頼性を確保します。
    仕様●NAND:30D●ベースラインパフォーマンス:データ転送(ATTO):読み取り速度500MB/秒(最大)、書き込み速度 - 450MB/秒(最大)●書込みバイト総数(TB)(A):300※JEDEC Workload (JESD219 に基づく寸法(mm)幅100×奥行69.9×高さ7(2.5インチ)質量(g)41.9消費電力(W)アイドル時 0.195、平均 0.279、読み取り時 0.642 (最大)、書き込み時1.535 (最大)温度範囲(℃)動作:0~70/保管:-40~+85インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev. 2.0 (3Gb/秒) と下位互換性あり保証期間3年耐震性動作時:2.17G (ピーク時、7~800Hz)、非動作時:20G (ピーク時、10~2000Hz)容量(GB)960MTBF平均故障間隔(h)200万
  • ポータブルSSD TRANSCEND(トランセンド)

    ポータブルSSD

    TRANSCEND(トランセンド)
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのESD265Cは、アイロングレーのメタルケース、USB 10Gbpsの高速転送、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。わずか31gなので、手軽に持ち運ぶことができ、たくさんのデータを保存できます
    寸法(mm)81.4×33.6×7.5アイロングレー質量(g)31接続USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type Cフラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1050書込速度(MB/s)950
  • <AS725>MagSafe対応 ポータブル SSD USB3.2 Gen 2 USB-C 3D NAND R/W:1000MB/s 3年保証 Apacer

    <AS725>MagSafe対応 ポータブル SSD USB3.2 Gen 2 USB-C 3D NAND R/W:1000MB/s 3年保証

    Apacer
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    MagSafe対応、モバイル動画撮影に最適化。
    インターフェースUSB3.2 Gen 2×2
  • <AS725>MagSafe対応 ポータブル SSD USB3.2 Gen 2 USB-C 3D NAND 1TB R/W:1000MB/s 3年保証 Apacer

    <AS725>MagSafe対応 ポータブル SSD USB3.2 Gen 2 USB-C 3D NAND 1TB R/W:1000MB/s 3年保証

    Apacer
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    MagSafe対応、モバイル動画撮影に最適化。
    インターフェースUSB3.2 Gen 2×2容量(TB)1
  • SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 8TB SanDisk(サンディスク)

    SanDisk エクストリーム ポータブルSSD 8TB

    SanDisk(サンディスク)
    529,800税込582,780
    1個
    当日出荷
    頑丈なストレージでデータを保護する、Sandisk Extreme Portable SSD。【パワフルでポータブル】。読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMe(TM)ソリッドステートパフォーマンスを発揮するポータブルな大容量のドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。【徹底的に信頼性を検証】。ドライブが最適に動作し、大切なファイルが保護されるように、何百時間もの厳格なテストを実施しています。【安心のバックアップ】。停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。【頑丈で持ち運びに便利】。最大3メートルの高さからの落下保護とIP65の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。【外出時にも安心】。安心の5年間の製品保証が付帯し、耐久性の高いシリコンシェルはプレミアムな感触だけでなく、ドライブを外部の衝撃から守ります。【いつでも携帯】。便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。【ファイルをパスワード保護】。256ビットAESハードウェア暗号化によるパスワード保護でプライベートコンテンツを保護します。【プロフェッショナルグレードのストレージ】。世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるサンディスク製品なら、ベストショットや映像も保護できます。【サンディスクMemory Zoneアプリでファイルを簡単に管理】。サンディスクMemory Zoneアプリを使用すれば、1か所からスマートフォンのファイルをロック解除、アクセス、バックアップできます。また、デバイスからSSDにファイルを自動的に転送し、空き容量を確保できます。
    セット内容Extreme Portable SSD、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター、安全および保証ガイド寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)100.8×52.55×9.6インターフェースUSB 3.2 Gen 2互換性ノートパソコンやデスクトップに対応容量(TB)8
  • GameDrive External SSD External Drive USB 3.0 SEAGATE(シーゲイト)

    GameDrive External SSD External Drive USB 3.0

    SEAGATE(シーゲイト)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    PlayStationの公式ライセンスを受けてPS5およびPS4に対応。洗練されたスタイリッシュなデザイン。青色LEDライトがドライブを華やかに彩ります
    インターフェースUSB 3.0
  • WD BLACK SN850X NVMe SSD WDSシリーズ Western Digital(ウエスタンデジタル)

    WD BLACK SN850X NVMe SSD WDSシリーズ

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。 遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
  • 増設用 M.2 SSD NEC三菱

    増設用 M.2 SSD

    NEC三菱
    74,980税込82,478
    1式
    13日以内出荷
    M.2 SSD SATA 6Gbps ホットプラグ非対応
  • HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,398,000税込2,637,800
    1台
    8日以内出荷
    仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)15種類HPE 1.92 TB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty消費電力(W)7.11外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースSAS寿命書き込み数:10500耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3プラグタイプホットプラグ対応容量(TB)1.92キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=52000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=52000@Q4読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=96000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=155000@Q32搭載ドライブSFF
  • HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSD

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    8日以内出荷
    仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.68(1.508 lb)高さ(mm)15種類HPE 1.6 TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use Small Form Factor Basic Carrier U.3 Security Protocol and Data Model CM7 Solid State Drive消費電力(W)Max=18外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースNVMe寿命書き込み数:8760 TB耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3プラグタイプホットプラグ対応容量(TB)1.6キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)= 318295、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=318187@Q16読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=221887、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=1242113Q128搭載ドライブSFF
  • HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    739,800税込813,780
    1台
    8日以内出荷
    仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)7インターフェースSATAプラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier搭載ドライブSFF
  • HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    8日以内出荷
    仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)7外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースSATAプラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier搭載ドライブSFF
  • HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    8日以内出荷
    仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)15種類HPE 960 GB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty消費電力(W)6.52外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースSAS寿命書き込み数:5250耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3プラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=47000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=48000@Q4読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=105000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=155000@Q32容量(GB)960搭載ドライブSFF
  • Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSD SanDisk(サンディスク)

    Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSD

    SanDisk(サンディスク)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    Thunderbolt 3(40Gbps)とUSB-C(10Gbps)の2つの接続モードに対応。Thunderbolt 3接続時は最大3,000MB/s の読出速度と最大2,500MB/sの書込速度(※ウエスタンデジタル社内テスト結果による)で、高解像度な画像や映像の編集作業時の仮想記憶ディスクとして最適です。IP68に準拠しており、優れた防塵防水性能で最大3mからの落下試験と約1,800kgの耐衝撃試験をクリアする堅牢性を誇ります。exFAT形式でフォーマット済みです。
    付属品Thunderbolt 3ケーブル(40Gbps)、クイックスタートガイドブラック電源USBポートより給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×111×12保証期間5年コネクタThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり)インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり)転送速度(MB/sec)読み出し速度:最大3000(Thunderbolt 3モード接続時)、書き込み速度:最大2500(Thunderbolt 3モード接続時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDL-ZシリーズSSDモデル 交換用カートリッジ 960GB I ・O DATA(アイオーデータ)

    HDL-ZシリーズSSDモデル 交換用カートリッジ 960GB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    受注生産。情報は発表当初のものです。HDL-ZシリーズSSDモデル専用の交換SSDカートリッジです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換SSDカートリッジをお買い求めください。オプション品のカートリッジには、RAIDシステムは入っていません。Windows Server IoT 2019 for Storageを搭載したHDL-Zシリーズ SSDモデル専用交換用カートリッジです。ロックを解除しフロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。
    アズワン品番65-3409-08
  • ランディスクSSDモデル共通交換用 SSDカートリッジ HDL-OPSシリーズ I ・O DATA(アイオーデータ)

    ランディスクSSDモデル共通交換用 SSDカートリッジ HDL-OPSシリーズ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷
    受注生産。情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。ランディスクSSDモデル共通の交換用SSDカートリッジです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。一部対応していないランディスクがございます。対応する商品をご確認の上、交換SSDカートリッジをお買い求めください。Linux OSまたはWindows OSを搭載したランディスクSSDモデル共通の交換用カートリッジです。フロント側に引き出すことで、簡単に交換ができます。出荷時に搭載されているSSDと、同容量のカートリッジをご利用ください。
  • ESD380C ポータブルSSD TRANSCEND(トランセンド)

    ESD380C ポータブルSSD

    TRANSCEND(トランセンド)
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。
    寸法(mm)96.5×53.6×12.5ミリタリーグリーン質量(g)75インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 (USB 20Gbps)フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM容量(TB)4USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)最大 2000書込速度(MB/s)最大 2000動作電圧(V)5
  • スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 TRANSCEND(トランセンド)

    スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応

    TRANSCEND(トランセンド)
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。
    寸法(mm)71.3×20×7.8質量(g)11インターフェースUSB 10Gbpsフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCMUSBタイプUSB Type-A/USB Type-C読取速度(MB/s)最大 1050書込速度(MB/s)最大 950動作電圧(V)5±5%
  • Aegis NVX-NVMe SSD USB 3.2 Type-C ANVX-2TB Apricorn

    Aegis NVX-NVMe SSD USB 3.2 Type-C ANVX-2TB

    Apricorn
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    暗証番号入力式ポータブル 2TB SSD(USB 3.2 Type-C接続)。新エンクリプションチップにより転送速度が従来品よりも向上・エアクラフトグレード6061アルミニウム合金筐体採用・安全な暗号番号(最大16桁)による製品へのアクセスロックの解除・リアルタイム256-bitミリタリグレードAES-XTS ハードウェアエンクリプション
    ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2 Type-C容量(TB)2
  • Aegis NVX-NVMe SSD USB 3.2 Type-C ANVX-1TB Apricorn

    Aegis NVX-NVMe SSD USB 3.2 Type-C ANVX-1TB

    Apricorn
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    暗証番号入力式ポータブル 1TB SSD(USB 3.2 Type-C接続)。
    ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2 Type-C容量(TB)1
  • Aegis NVX-NVMe SSD USB 3.2 Type-C ANVX-500GB Apricorn

    Aegis NVX-NVMe SSD USB 3.2 Type-C ANVX-500GB

    Apricorn
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    暗証番号入力式ポータブル 500GB SSD(USB 3.2 Type-C接続)。
    ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2 Type-C容量(GB)500
  • PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C対応 BUFFALO(バッファロー)

    PC対応 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C対応

    BUFFALO(バッファロー)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    大容量データを短時間でバックアップ、ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター)、最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送、屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載、USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属、持ち運びに便利なストラップホールつき、故障予測サービス「みまもり合図」に対応
    付属品USBケーブル(C to C、30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)(※ユーティリティーはダウンロードにて配付)、Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBooster、Mac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図(※保証書は取扱説明書に記載)ブラック質量(g)約79電源USBバスパワー端子形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×12.2×106.5(※突起物含まず)インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)容量(TB)4.0動作温度範囲(℃)5~35
  • パスワードロック機能付きポータブルストレージ【My Passport】 Western Digital(ウエスタンデジタル)

    パスワードロック機能付きポータブルストレージ【My Passport】

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    40,980税込45,078
    1台
    欠品中
    パスワードロック機能付きポータブルストレージ「My Passport」は外出時でもあなたに安心と自由をもたらす信頼性の高いポータブルストレージです。手のひらに収まるコンパクトでスタイリッシュなデザインで、写真・ビデオ・音楽・ドキュメントを保存、整理できます。優れたWB BackUpソフトウエアとパスワードロックを兼ね備えており、大切なデジタルコンテンツを持ち運びできます。
    付属品USB 3.0ケーブル(長さ:46cm、コネクタ形状:Micro B-A)WD、Discoveryソフトウェア、クイックインストールガイド※ソフトウェアはハードディスク内にインストーラーとして格納電源USBポートより給電対応OSWindows10/Windows8.1(※他のOSで使用する場合はドライブ用の再フォーマットが必要です。)保証期間3年フォーマット形式出荷時:NTFSインターフェイスUSB3.0
  • USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A&C BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A&C

    BUFFALO(バッファロー)
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
    SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。容量アップで更にファイルを保存可能。USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。付属のUSB Type-Cケーブルで、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できる
    付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、USBケーブル(C to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。)ブラック電源USBバスパワー端子形状Micro-B本体質量(g)約110(ケーブル含まず)インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
  • SanDisk エクストリームプロ ポータブルSSD 4TB SanDisk(サンディスク)

    SanDisk エクストリームプロ ポータブルSSD 4TB

    SanDisk(サンディスク)
    269,800税込296,780
    1個
    当日出荷
    NVMeテクノロジーを採用し、最大2000MB/秒で高解像度の写真や動画を超高速にバックアップ、編集、管理。超高速転送を実現するUSB 3.2 Gen 2×2に対応。放熱性、堅牢性を高める鋳造アルミニウムフレーム採用。屋外への持ち運びに安心なIP55の防滴・防塵性能USB Type-CとType-Aケーブル同梱で、WindowsとMacの両方に対応4TBの大容量ニーズに対応
    付属品USB-C&USB-Cケーブル、USB-C&USB-Aケーブル、取扱説明書質量(g)約77.5対応OSWindows(R)10, Windows 8.1, Windows 7,macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.8×110.8×10.3保護等級IP55インターフェースUSB Type-C/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2×2 ポート(USB下位互換あり)保証期間5年間限定保証耐久性耐衝撃 (最大1500G) 、耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ) 、耐温度(-20℃~70℃)転送速度(MB/sec)読出し(最大)2000、書込み(最大)2000容量(TB)4
  • ポータブルSSD P800シリーズ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ポータブルSSD P800シリーズ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷
    Thunderbolt3で革新的な体験をもたらすフラッグシップ・ポータブルSSD
    付属品USB Type-C to Aケーブル,USB Type-A to Cアダプター本体寸法(mm)141×72.4×18.5本体質量(g)210インターフェースThunderbolt 3保証期間3年読取速度(MB/s)シーケンシャル読み取り(MB/s):2400書込速度(MB/s)シーケンシャル書き込み(MB/s):1200

外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります

外付けSSD