絞り込み

マイティステップBSM2
アルインコ¥109,800税込¥120,7801台当日出荷軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。 ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができます。 昇降時の安定性を高める手がかり棒付です。用途工場・倉庫内での作業にトラスコ品番455-5431材質アルミ規格(社)仮設工業会認定品段数6踏ざん踏面幅(mm)43最大使用荷重(kg)150収納寸法・幅(mm)689収納寸法・奥行(mm)189収納寸法・高さ(mm)1977天板寸法・幅(mm)367天板寸法・奥行(mm)400
多目的作業台 キャリスター
HARAX(ハラックス)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷ステップの奥行が広く荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いており安全です。コンパクトに折り畳み出来、収納時場所をとらない設計です。背面にキャスターが付いていますから移動に便利です。用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。材質(本体)アルミ合金タイプ背面キャスターΦ75mm付最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100
コンスタワー
ナカオ¥239,800~税込¥263,780~1台翌々日出荷電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)150作業床面広さ(mm)600×500
踏台
ナイキ¥119,800税込¥131,7801台25日以内出荷仕様ノックダウン式セット内容キャスター付材質/仕上フレーム:アルミ合金アルマイト仕上質量(kg)9.5色ブラック外寸(幅W×高さH)(mm)510×688×764最大使用質量(kg)100
多目的作業台 キャリスター 4輪キャスタータイプ
HARAX(ハラックス)¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷ステップの奥行きが16センチと広く、また手すりの有効幅が58.5センチありますから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いています。4輪キャスター付で2輪が自在ですから、移動や設置を楽に行えます。コンパクトに折り畳みでき収納時場所を取らない仕様です。工具無しで組立できます。用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。トラスコ品番510-3686材質本体:アルミ合金幅(mm)1135寸法(mm)ステップ:550×160タイプ4輪キャスター(自在ロック付×2、固定×2)タイプ段数7段天板寸法(mm)500×320設置寸法(幅W×奥行D)(m)1135×1540天板高さH(mm)1610天板高さ(m)1.87最大使用荷重(kg)100収納寸法(mm)1135×2325×340最大使用質量(kg)100
ステンレス踏み台2段 両手すり付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥329,800税込¥362,7801台31日以内出荷踏み板にチェッカープレート(滑り止め)を採用作業者の落下を防ぐため、踏み板サイズを余裕あるサイズ(幅600×奥行250~400)に設定手すりを設置キャスターを片側のみ設置することで、不意に踏み台が動くことのないように設計安定性を高めるため、アジャスターで床面からの高さを変えられるよう設計用途大型容器への材料投入、内部確認時材質SUS304(本体・キャスター金具)、キャスター車輪:ウレタン車幅(mm)ステップ:600高さ(mm)【ステップ】(1段目)H1:250、(2段目)H2:500ステップ高奥行(mm)D1:650段数2表面処理電解研磨最大幅(mm)664全高H3(mm)1300最大使用荷重(kg)100
多目的作業台 キャリスター
長谷川工業¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)360天板寸法・奥行(mm)320![四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53805457-200420-02.jpg)
四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型
ピカコーポレイション¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷業界初!天場がスライドでき、かがまずに立ったまま伸縮できる足場台。伸縮操作バーの真ん中をを引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮できます。両手で伸縮操作レバーの真ん中を引き上げれば、4脚同時に伸縮できます。天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。
上枠付アルミ製作業台コンスライト
ナカオ¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷四方を手すりで囲う事が可能です。天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。用途屋内外の天井作業、壁面作業に最適。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)150収納寸法・奥行(mm)164天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)500












![四脚アジャスト式足場台[上部操作タイプ] スタッピー DXP(天場スライド)型 ピカコーポレイション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53805457-200420-02.jpg)