絞り込み
適合床面積
- 22畳(2)
- 24畳(2)
機能
リモコン付(4)
風量調節(6)
色
グレー(3)
ホワイト(3)
ブランド
- ライフオンプロダクツ
- アイリスオーヤマ(35)
- YAMAZEN(山善)(13)
- オーム電機(10)
- TAIKO DENKI(9)
- スリーアップ(7)
- ツインバード(6)
- アピックス(6)
- Vornado(6)
- おおたけ(5)
- J&S(4)
- TOPLAND(4)
- エスコ(3)
- コイズミ(小泉成器)(3)
- ゼピール(3)
- cado(3)
- DS(大進)(3)
- トヨトミ(2)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「適合床面積」から絞り込む
22畳(2)
24畳(2)

完全分解式AC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレー
ライフオンプロダクツ¥8,380税込¥9,2181台5日以内出荷ファンの前後のガードと羽根はすべて取り外し可能です。ホコリが付着しやすいガードの隙間や羽根の裏側などが簡単に掃除できるため、いつも清潔にご使用いただけます。 約360°に自動送風が可能。広範囲に風を届けることができるため、空気の循環だけでなく湿気対策や室内干しなど1年を通して活躍します。 就寝中の使用に便利な2モードを搭載。リズムモードは心地よい自然な風を再現し、おやすみモードは時間経過とともに風量が下がる設定です。用途家の中の暑さ対策に。寸法(mm)250×230×355色グレー質量(g)2100電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)34/36電源コード(m)1.4機能【オフタイマー/オートオフ】(約)1~8時間(1時間毎)/10時間風量調整4段階モードリズムモード、おやすみモード、首振りモード風向左右合計60°(自動) / 360°(自動)リモコン【受信距離】約5m適用畳数22畳(※メーカー基準に基づいており、あくまでも目安です。)
完全分解式DC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレー
ライフオンプロダクツ¥9,660税込¥10,6261台5日以内出荷省エネかつ充電式でもパワフルな風量を実現するDCモーターを採用。比較的静かな稼働音のため、就寝時の使用にも最適です。 約360°に自動送風が可能。広範囲に風を届けることができるため、空気の循環だけでなく湿気対策や室内干しなど1年を通して活躍します。 風量の弱さ/強さを微風から強風まで8段階で調節でき、お部屋の環境や使用シーンに合わせて適切な風量をお選びいただけます。用途家の中の暑さ対策に。寸法(mm)250×230×355色グレー質量(g)1800電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22電源コード(m)1.4機能【オフタイマー/オートオフ】(約)1~8時間(1時間毎)/10時間風量調整8段階モードリズムモード、おやすみモード、首振りモード風向左右合計60°(自動) / 360°(自動)リモコン【受信距離】約5m適用畳数24畳(※メーカー基準に基づいており、あくまでも目安です。)
USBコンパクトサーキュレーター ダークグレー
ライフオンプロダクツ¥3,280税込¥3,6081台5日以内出荷コンパクトサイズなので移動も収納もとっても簡単です。置く場所を選ばないため、床だけでなくデスクや玄関、廊下などに置いて使うこともできます。家中どこでもこれ1台です。 パソコンなどのUSBポートから給電し稼働可能。デスクワークやパーソナルスペースでの空気循環に最適です。またお持ちのモバイルバッテリーと一緒に使えるのでコンセントがない場所にも持ち運び可能。用途家中どこでも風を送りたい場所に。セット内容本体、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)190×175×220色ダークグレー質量(g)610消費電力(W)4電源DC5V 0.85A電源コード(m)1.4風量調整3段階(弱・中・強)モード【首振り】有風向左右合計:80°(自動)、上向き:90°(手動)
USBコンパクトサーキュレーター オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,280税込¥3,6081台5日以内出荷コンパクトサイズなので移動も収納もとっても簡単です。置く場所を選ばないため、床だけでなくデスクや玄関、廊下などに置いて使うこともできます。家中どこでもこれ1台です。 パソコンなどのUSBポートから給電し稼働可能。デスクワークやパーソナルスペースでの空気循環に最適です。またお持ちのモバイルバッテリーと一緒に使えるのでコンセントがない場所にも持ち運び可能。用途家中どこでも風を送りたい場所に。セット内容本体、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)190×175×220色オフホワイト質量(g)610消費電力(W)4電源DC5V 0.85A電源コード(m)1.4風量調整3段階(弱・中・強)モード【首振り】有風向左右合計:80°(自動)、上向き:90°(手動)
完全分解式DC3Dサーキュレーター リモコン付 リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥9,660税込¥10,6261台5日以内出荷省エネかつ充電式でもパワフルな風量を実現するDCモーターを採用。比較的静かな稼働音のため、就寝時の使用にも最適です。 約360°に自動送風が可能。広範囲に風を届けることができるため、空気の循環だけでなく湿気対策や室内干しなど1年を通して活躍します。 風量の弱さ/強さを微風から強風まで8段階で調節でき、お部屋の環境や使用シーンに合わせて適切な風量をお選びいただけます。用途家の中の暑さ対策に。寸法(mm)250×230×355色ホワイト質量(g)1800電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22電源コード(m)1.4機能【オフタイマー/オートオフ】(約)1~8時間(1時間毎)/10時間風量調整8段階モードリズムモード、おやすみモード、首振りモード風向左右合計60°(自動) / 360°(自動)リモコン【受信距離】約5m適用畳数24畳(※メーカー基準に基づいており、あくまでも目安です。)
完全分解式AC3Dサーキュレーター リモコン付 リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥8,380税込¥9,2181台5日以内出荷ファンの前後のガードと羽根はすべて取り外し可能です。ホコリが付着しやすいガードの隙間や羽根の裏側などが簡単に掃除できるため、いつも清潔にご使用いただけます。 約360°に自動送風が可能。広範囲に風を届けることができるため、空気の循環だけでなく湿気対策や室内干しなど1年を通して活躍します。 就寝中の使用に便利な2モードを搭載。リズムモードは心地よい自然な風を再現し、おやすみモードは時間経過とともに風量が下がる設定です。用途家の中の暑さ対策に。寸法(mm)250×230×355色ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)34/36電源コード(m)1.4機能【オフタイマー/オートオフ】(約)1~8時間(1時間毎)/10時間風量調整4段階モードリズムモード、おやすみモード、首振りモード風向左右合計60°(自動) / 360°(自動)リモコン【受信距離】約5m適用畳数22畳(※メーカー基準に基づいており、あくまでも目安です。)

























![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)