絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • アイリスオーヤマ(34)
  • YAMAZEN(山善)(12)
  • TAIKO DENKI(9)
  • スリーアップ(7)
  • ツインバード(6)
  • アピックス(6)
  • エスコ(4)
  • siroca(4)
  • Vornado(4)
  • おおたけ(4)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • cado(3)
  • DS(大進)(3)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • TEKNOS(2)
  • J&S(2)
  • タマハシ(2)
  • TOPLAND(2)
機能
  • 機能風量調節(10)
  • 色グレー(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合床面積から絞り込む
360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り オーム電機360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振りオーム電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい壁掛・卓上 両用式360°自動首振風量3段階モード3種類(連続・リズム・おやすみ)切タイマー7段階(1~7時間)適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】取扱説明書(5.33MB)
サーキュレーター 首振り オーム電機サーキュレーター 首振りオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
室内の空気循環や外気の取り込みに 適用畳数12畳まで ※風量強時でのメーカー基準(目安)
付属品保証書付取扱説明書質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/25 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz約13.5 ※風力 強(最大)稼働時コード長さ(m)約1.4首振角度(°)60左右(自動)、90上下(手動)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×283×224(羽根サイズ…約150)風速(m/min)約300 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)
3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付オーム電機
6,979税込7,677
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい静音・節電 DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)風量10段階調節モード切替 2段階・ 連続運転モード・ 衣類乾燥モード…風量『10』で2時間、次に『6』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止(この運転中、本体ヘッドが自動的に左右に180度首振り)切タイマー8段階左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り適用畳数20畳まで ※風量10(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1550(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ:約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)17 ※風力10(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整10段階取扱説明書(4.88MB)
3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付オーム電機
6,479税込7,127
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい静音・節電DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)風量12段階調節モード切替 3段階・ 連続運転モード・ 室温運転モード…室温に合わせて風量調節・ 衣類乾燥モード… 風量『12』で2時間、次に『9』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止切タイマー8段階左右360°、上下約90°自動首振り適用畳数20畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1420(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ:約144)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)14.3 ※風力12(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右360・上下90自動首振風量調整12段階取扱説明書(4.62MB)
3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付オーム電機
5,979税込6,577
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい風量調節3段階(弱/中/強)切タイマー3段階(1h/2h/4h)左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り適用畳数18畳まで ※風量強(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ…約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)25/27 ※風力強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整3段階(弱・中・強)取扱説明書(4.71MB)
360°首振リビングサーキュレーター オーム電機360°首振リビングサーキュレーターオーム電機
7,898税込8,688
1個
10日以内出荷
工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい 切タイマー(1~8時間) 風量1(静音モード)で38dB以下 (1m)の静音設計 液晶タッチパネル式 液晶タッチパネルのあかりを消灯できる、消灯機能付き 羽根サイズ約18cm 適用畳数18畳まで
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、リモコンホルダー×1個質量(kg)約2.6ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)35/39 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz14.5/15.1 ※風力 強(最大)稼動時コード長さ(m)約1.5首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)268×655×268(羽根サイズ…約180)風量調整4段階(1…静音・2…弱・3…中・4…強)風速(m/min)(50Hz/60Hz)360/366 ※風力 強(最大)稼動時
360°首振サーキュレーター オーム電機360°首振サーキュレーターオーム電機
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
静かで省エネDCモーター 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子) タッチパネル式、消灯機能付き 1~8時間切タイマー 羽根サイズ約15cm 適用畳数21畳まで 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.5グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150)風量調整8段階風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時
360°首振サーキュレーター オーム電機360°首振サーキュレーターオーム電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
静かで省エネDCモーター 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子) タッチパネル式、消灯機能付き 1~8時間切タイマー 羽根サイズ約13.5cm 適用畳数18畳まで 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.2グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135)風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量調整8段階
3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付オーム電機
5,479税込6,027
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすいモード切替3段階(連続運転/リズムモード/おやすみモード)風量調節3段階(強/中/弱)切タイマー3段階(1H/2H/4H)左右360°、上下約90°自動首振り適用畳数12畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付属
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ…約144)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)21/19 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右360・上下90自動首振風量調整3段階取扱説明書(4.73MB)
360°サーキュレーター リモコン付き オーム電機360°サーキュレーター リモコン付きオーム電機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
360°自動首振、60°左右自動首振 モード3パターン(連続・リズム・おやすみ)切替 切タイマー(1~7時間) 羽根サイズ約15cm 適用畳数12畳まで 工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム乾電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.0ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)29/32 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz14.9/15.5 ※風力4(最大)稼動時コード長さ(m)約1.4首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)210×315×240(羽根サイズ…約150)風速(m/min)372/408 ※風力4(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整4段階
サーキュレーター